導電性粘着マット(STクリーンマット)アキレス¥66,980税込¥73,678
1箱(5枚×40層)
6日以内出荷
優れた導電性能で、人体帯電を抑えます。フィルムを剥がした時、静電気の発生が少ないので、ホコリの舞い上げや、身体へのまつわり付を抑えます。アキレス独自の導電素材(STポリ)を使用したゴミ取り粘着マットです。
用途クリーンルーム内など静電気対策が必要なエリアのゴミ取りマットとしてご使用下さい。長さ(mm)900幅(mm)600厚さ(μm)70(ポリエチレンフィルム60/粘着剤10μm)表面抵抗率(Ω)表面:3×1013粘着面:3.5×109基材PE積層枚数(シート)40枚/マットボールタック2(30度)粘着力(N/25mm)1.47(JIS Z0237)漏洩抵抗値100~300MΩ安研法(60Φ、10kg電極にてマット中央部とアース部を測定)背面剥離力(N/25mm)2.00剥離帯電性(V)20以下(25℃、40%RH下で使用済みシートを1~2秒の剥離時間で剥離した後表面電位計にて静電気発生量を測定)静電圧減衰速度(秒)粘着面:0.03表面:0.2
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
産業用SSDアドテック税込¥109,978¥99,980