絞り込み
ブランド
  • オジデン(大阪自動電機)
  • モノタロウ(3)
  • KOA(805)
  • RS PRO(860)
  • VISHAY(1,722)
  • ARCOLECTRIC(20)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,034)
  • 東京コスモス電機(56)
  • ARCOL(OHMITE)(509)
  • YAGEO(1,902)
  • Panasonic(パナソニック)(1,886)
  • BOURNS(723)
  • WURTH ELEKTRONIK(299)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(260)
  • KEMET(234)
  • 釜屋電機(178)
  • MURATA(村田製作所)(173)
  • omron(オムロン)(157)
  • TAKMAN(115)
  • ROHM(111)
  • onsemi(81)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「抵抗 1ω」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センシングエッジ形 大型エッジ オジデン(大阪自動電機)センシングエッジ形 大型エッジオジデン(大阪自動電機)
36,980税込40,678
1台
19日以内出荷から42日以内出荷
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
用途高速のドアスイッチ、体育館ドア、アコーディオンドア、搬送車等のバンパースイッチなど。材質(外被)TPE(ポリオレフィン系エラストマー)動作力約13N(Φ15押圧板)品名センシングエッジ保護構造防滴形(IP54相当)接点構成1a接点
センシングエッジ形 ミニエッジ オジデン(大阪自動電機)センシングエッジ形 ミニエッジオジデン(大阪自動電機)
24,980税込27,478
1台
42日以内出荷
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
用途動きドア、医療テーブル、機械種端など。定格電圧(V)AC/DC28定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)接触抵抗(Ω)1.0以下(動作圧以上の時)耐荷重N(kgf)1470(Φ100押圧板1分間)使用温度範囲(℃)-10~60材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)全長(mm)1000ねじ径皿ねじM3~M4推奨防水仕様密封防滴形(IP-54相当)仕様ミニエッジ即作動型、高感度外各郭スイッチ付属品F・両Aチャンネルともあり品名センシングエッジ保護構造防滴形(IP54相当)接点構成1a接点主な用途動きドア、医療テーブル、機械類端など耐電圧(V/min)AC500
センシングエッジ形 マイクロエッジ オジデン(大阪自動電機)センシングエッジ形 マイクロエッジオジデン(大阪自動電機)
19,980税込21,978
1台
12日以内出荷から37日以内出荷
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
用途自動ドア、医療機器、フットスイッチ。材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)
センシングエッジ形 中型エッジ オジデン(大阪自動電機)センシングエッジ形 中型エッジオジデン(大阪自動電機)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から12日以内出荷
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。 中型エッジ:高感度型。 エンドキャップ(両サイド)付。
用途機械エッジゲート、舞台リフト、バンパー、エレベータードアなど。定格電圧(V)AC/DC28定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)接触抵抗(Ω)1.0以下(動作圧以上の時)寿命接点:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上耐荷重N(kgf)1470(Φ100押圧板1分間)使用温度範囲(℃)-10~60全長(mm)1000ねじ径皿ねじM4~M6推奨防水仕様密封防滴形(IP-54相当)品名センシングエッジ保護構造防滴形(IP54相当)接点構成1a接点耐電圧(V/min)AC500
標準形テープスイッチ オジデン(大阪自動電機)標準形テープスイッチオジデン(大阪自動電機)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から42日以内出荷
フットスイッチ OFL-V-SM2形シリーズ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ OFL-V-SM2形シリーズオジデン(大阪自動電機)
9,498税込10,448
1台
9日以内出荷から106日以内出荷
用途各種工作機械、プレス機械、医療機械、他各種産業機械など。定格10A-250VAC材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造防沫形IEC IP 54端子形状はんだ端子耐電圧AC2000V/1分間動作力31N絶縁抵抗(MΩ)100/Min接触抵抗(Ω)1Max
フットスイッチ S7形シリーズ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ S7形シリーズオジデン(大阪自動電機)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から4日以内出荷
高信頼性ベスタクト封入形接点を採用し、それを密封構造(2重)にした防浸形フットスイッチです。
用途医療機器、食品機器、船舶機器、産業機器、その他定格0.5A-220VAC、0.3A-110VDC、1mA-24VDC動作特性モーメンタリー材質ABS樹脂形式中型機器用保護構造防浸形IP28相当適合規格IEC60601-1準拠定格電圧(V)DC110耐電圧【耐アース間】1500VAC(1分間)【接点間】500VAC(1分間)定格電流(A)0.3スイッチ形状内蔵ベスタクト(リードスイッチ)R25動作力13N(1.3kgf)材質(ハウジング)ABS樹脂(黒)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)使用周囲温度(℃)-10~60接触抵抗(mΩ)500以下(DC6V-1A)耐振動性能49m/S2(5G)以上(10~55Hz)耐衝撃(m/s2)980(100G)以上耐振動(m/s2)49(5G)以上(10~55Hz)耐荷重(N)ペダル:1350(1分間)内蔵スイッチベスタクト(リードスイッチ)R25耐電圧(V/min)耐アース間:AC1500、接点間:AC500電気的寿命(万回)AC:50以上、DC:30以上(定格使用電流にて)
制御機器/はんだ・静電気対策用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら