制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「led照明用 電源」の検索結果
シンプルで軽量、低価格商品で従来の設計図面と同じトラフ型灯具です。
灯具と直管のセット型番です。
配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。
紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。
ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
用途屋内専用品
質量(g)直管:50、灯具:230
使用温度範囲(℃)-20~50
周波数(Hz)50-60
消費電力(W)5
電源片側給電
全光束(Lm)650
入力電圧(V)100~240
色温度(K)5700
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ)
寿命約40000時間
Ra80
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間)
準拠PSE、CISPR15
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
シンプルで軽量で従来の設計図面と同じ10型用と20型用のトラフ型灯具です。ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。オプションパーツとして端子台付の灯具も選べます。灯具と直管のセット型番です。単体でも購入できます。配光角度が300°と広く、明るい直管LEDです。紫外線を殆ど発しないため、虫が寄り付きません。AC100-240Vの電圧フリー仕様なので、電源を選ばず設置が出来ます。屋内専用品です。制御盤・受配電盤や明かりが必要な所に。
仕様●明るさ(lm):1000●幅(mm):52.2●長さ(mm):608●全長(mm):608●消費電力(W):7●色温度(K):5700●口金:G13●色:昼光色●セット内容:トラフ型LED灯具、20型LED直管●トラフ型LED灯具 20型LED直管●電圧(V):100~240●材質/仕上:灯具本体/カラー鋼鈑 LEDカバー、口金/ポリカーボネート●セット内容/付属品:トラフ型LED灯具、20型直管LED●原産国:日本●コード番号:369-7424
アズワン品番67-2205-56
1式
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
人感センサータイプで赤外線を使用している。点灯時間は2分となっている。。LED管球の交換可能なため、メンテナンスを容易に行えます。配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
用途屋内専用品
質量(g)直管:50 灯具:230
使用温度範囲(℃)-20~50
周波数(Hz)50-60
消費電力(W)5
電源片側給電
センサータイプ赤外線
全光束(Lm)650
入力電圧(V)100~240
色温度(K)5700
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ)
寿命約40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間2分
演色指数(Ra)80
耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間)
準拠PSE、CISPR15
1セット
¥5,498
税込¥6,048
9日以内出荷
人感センサータイプで赤外線を使用している。点灯時間は2分となっている。。LED管球の交換可能なため、メンテナンスを容易に行えます。配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
用途屋内専用品
質量(g)直管:50 灯具:230
使用温度範囲(℃)-20~50
周波数(Hz)50-60
消費電力(W)5
電源片側給電
センサータイプ赤外線
全光束(Lm)650
入力電圧(V)100~240
色温度(K)5700
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ)
寿命約40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間2分
演色指数(Ra)80
耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間)
準拠PSE、CISPR15
1セット
¥5,698
税込¥6,268
9日以内出荷
電源コネクタ(日本圧着端子製SMコネクター2極)と一体型の商品で、コネクターリード線1m付きです。LED管球の交換可能なため、メンテナンスを容易に行えます。配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
用途屋内専用品
質量(g)直管:50 灯具:127
使用温度範囲(℃)-20~50
周波数(Hz)50-60
消費電力(W)5
電源片側給電
全光束(Lm)650
入力電圧(V)100~240
色温度(K)5700
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ)
寿命約40000時間
取付ピッチ(mm)296
コネクタ【付属】日本圧着端子SMコネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間)
端子台(東洋技研製 ネジUP端子の3P)と一体型の商品です。電機用品安全法に準拠(PSEマーク付き)した製品になります。LED管球の交換可能なため、メンテナンスを容易に行えます。配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
用途屋内専用品
質量(g)直管:50 灯具:201
使用温度範囲(℃)-20~50
周波数(Hz)50-60
消費電力(W)5
電源片側給電
全光束(Lm)650
入力電圧(V)100~240
色温度(K)5700
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ)
寿命約40000時間
取付ピッチ(mm)280・296
端子台【付属】東洋技研 ATK10-3P
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間)
準拠PSE
リード線のみのシンプルタイプ。リード線300mm付き。LED管球の交換可能なため、メンテナンスを容易に行えます。配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
用途屋内専用品
質量(g)直管:50 灯具:120
使用温度範囲(℃)-20~50
周波数(Hz)50-60
消費電力(W)5
電源片側給電
全光束(Lm)650
入力電圧(V)100~240
色温度(K)5700
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ)
寿命約40000時間
取付ピッチ(mm)280・296
リード線長さ(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。