制御機器 (35) カテゴリ: 制御機器/はんだ・静電気対策用品ブランド: omron(オムロン)すべて解除
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ omron(オムロン) 翌々日出荷 から 31日以内出荷
材質(ヘッド) 樹脂 表示灯 DC24V駆動形(橙LED表示) コンジット口サイズ G1/2 ソレノイド電圧(V) DC24
スリムタイプセーフティ・ドアスイッチ(垂直挿入) D4GS-N omron(オムロン) 翌々日出荷
保護構造 IP67(EN60947-5-1) 定格絶縁電圧(V) (Ui)250 定格周波数(Hz) 50/60 絶縁抵抗(MΩ) 同極および異極端子間、各端子と非充電金属部間100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -30~+70(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 95%RH以下 機械的耐久性 100万回以上 最小適合負荷 DC24V 4mA 抵抗負荷(N水準 参考値) 許容操作速度 0.1~0.5m/s 電気的耐久性 10万回以上(AC125V 1A抵抗負荷) 感電保護クラス ClassⅡ(二重絶縁)(IEC60536) 定格インパルス耐電圧(kV) 同極端子間:2.5異極端子:4各端子と非充電金属部間:6 汚染度(使用環境) 汚染度3(EN60947-5-1) 開放熱電流(A) 2.5(EN60947-5-1) 衝撃(耐久)(m/s2 ) 10002 以上 許容操作速度(m/s) 0.1~0.5 許容操作頻度(回/min) 最大30 条件付短絡電流(A) 100(EN60947-5-1) 振動(誤動作)Hz 10~55 片振幅0.35mm 接点ギャップ(mm) 最小2×2
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N omron(オムロン) 当日出荷 から 61日以内出荷
ヘッドスペーサを指で引き廻すだけで方向転換ができるので、作業時間を大幅に削減します
保護構造 IP67(EN60947-5-1)TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA) 定格周波数(Hz) 50/60 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ) 200以下 耐衝撃(耐久) 1000(m/s2 )以上 耐振動(誤動作) 10~55Hz 片振幅0.35mm 機械的耐久性 100万回以上 最小適合負荷 DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値) 許容操作速度 0.05~1m/s 電気的耐久性 15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時) 感電保護クラス ClassⅡ(二重絶縁) 汚染度(使用環境) 汚染度3(EN60947-5-1) ロック強度 (Fzh)最小1300N 開放熱電流(A) 定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth) 条件付短絡電流(A) 100(EN60947-5-1) 直接開路動作までの動き(mm) 最小15(EN60947-5-1)
電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4JL omron(オムロン) 当日出荷 から 61日以内出荷
ロック強度3000N安全回路に2回路+モニタ用接点が2つで多彩なモニタリングパターンが実現可能。金クラッド接点標準採用で一般負荷、微小負荷どちらにも対応。トラップドキータイプにて、柵内での取り残されによる危険を回避。背面リリースボタンタイプにて、柵内に閉じ込められても内部からロック解除し、脱出することができます。保護構造 IP67。
仕様 ●インターロックのタイプ:タイプ2(EN ISO 14119)●コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119) 保護構造 IP67(EN60947-5-1) 定格周波数(Hz) 50/60 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -10~55(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 25以下(1接点当たり) 耐衝撃(耐久) 1000m/s2 以上 材質(ヘッド) プラスチック 耐振動(誤動作) 10~55Hz 片振幅0.75mm 最小適合負荷 DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値) 許容操作速度 0.05~0.5m/s 電気的耐久性 50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷時) 感電保護クラス ClassⅡ(二重絶縁) 定格インパルス耐電圧(kV) 同極端子間:2.5、異極端子間:4、その他各端子と非充電金属部間:6 汚染度(使用環境) 汚染度3(EN60947-5-1) ロック強度 最小3000N 開放熱電流(A) 10(12-41間) 3(その他)(EN60947-5-1) 動作までの動きPT 最小15mm(EN60947-5-1) 衝撃(誤動作)(m/s2 ) 80以上 衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000以上 許容操作頻度(回/min) 最大30 使用周囲湿度(%RH) 95以下 条件付短絡電流(A) 100(EN60947-5-1) 振動(誤動作)Hz 10~55片振幅0.75mm 接点間隔(mm) 最小2×2
電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4BL omron(オムロン) 当日出荷 から 61日以内出荷
機械の慣性による刃具が停止した後、コントローラの信号・押ボタンスイッチなどにより、防護カバーのロックを解除操作キーを差し込むと自動的にメカニカルロック。ソレノイドに電圧を印加し、はじめてロックが解除される機構で、高い安全性を実現。CEマーキング適合に対応するEN(TUV)規格取得。UL、CSA、CCCの認証を取得。直接開路動作機構(NC接点側のみ)により、防護カバー開扉時にスイッチの接点を開離。EN規格の直接開路動作認証はスイッチカバーにマークで表示。リリースキーで、メンテナンス停電時(電源故障時)の対応が可能。本体は堅牢強固なアルミダイカスト製で、さらにボックス内部はIP67、UL、CSA TYPE6P、13の保護構造を実現。コンジット口も水平・垂直方向に2ヵ所設置。動作状態がひと目で確認できる表示ユニットタイプや観音開きドアに対応する可調整形操作キーをシリーズ化。ヘッドの向きを4方向変更することにより、操作キーは4方向から挿入可。
仕様 ●インターロックのタイプ:タイプ2(EN ISO 14119)●コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119) 質量(g) 約800 保護構造 IP67(EN60947-5-1) 定格周波数(Hz) 50/60 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -10~55(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下 耐衝撃(耐久) 1000(m/s2 )以上 使用周囲湿度 95%RH以下 耐振動(誤動作) 10~55Hz 片振幅0.35mm 耐衝撃(誤動作) 300(m/s2 )以上 機械的耐久性 100万回以上 許容操作速度 0.05~0.5m/s 電気的耐久性 50万回以上(AC250V 10A 抵抗負荷) 感電保護クラス ClassⅠ(アース端子付き) 定格密閉熱電流 10A(EN60947-5-1) 定格インパルス耐電圧(kV) 同極端子間、異極端子間、各端子とアース間:4ソレノイドとアース間:2.5 汚染度(使用環境) 汚染度3(EN60947-5-1) ロック強度 最小700N(GS-ET-19) 許容操作頻度(回/min) 最大30 条件付短絡電流(A) 100(EN60947-5-1) 直接開路動作までの動き(mm) 最小20(EN60947-5-1) 接点ギャップ(mm) 最小2×2
小形セーフティ・ドアスイッチ D4NS omron(オムロン) 当日出荷 から 86日以内出荷
多接点、省工数、微小負荷対応の次世代セーフティ・ドアスイッチ接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準化。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。
取付方向 (ヘッド)4方向取りつけ可(出荷時は正面方向)
セーフティライトカーテン F3SJ-A55シリーズ omron(オムロン) 31日以内出荷 から 61日以内出荷
指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ最小検出物体は指検出に対応部分ミューティングやブランキングなど多彩な機能を搭載PCツールで設定、状態確認が可能
用途 脚、人体通過検出、存在検知 仕様 安全カテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用 付属品 取扱説明書、取りつけ金具(上下取りつけ用 形F39-LJ1)、中間取りつけ金具、エラーモードラベル、ユーザーズマニュアル(CD-ROM) セット内容 投光器、受光器 保護構造 IP65(IEC60529) シリーズ 形F3SJ-A55シリーズ レンズ径(Φmm) 5 材質(ケース) ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト 光源 赤外LED 制御出力 PNPトランジスタ出力×2、負荷電流300mA以下、残留電圧2V以下(コード延長による影響を除く)、許容容量負荷2.2μF、漏れ電流1mA以下(安全回路を採用しているので、従来使用されている論理(ON/OFF)と異なる場合あり) 材質(キャップ) ABS樹脂 コード 耐油性PVC 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 材質(カバー) PMMA樹脂(アクリル)光学カバー 周囲湿度(%RH) 動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95 保護回路 出力負荷短絡保護、電源逆接続保護 最小検出物体 Φ55mmの不透明体 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下 出力動作 (受光器)制御出力1、2:入光時ON補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)(投光器)補助出力2:通電時間が30,000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能) 干渉防止機能 干渉光回避アルゴリズム、検出距離変更機能 周囲温度(℃) 動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70 テスト機能 セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能) 耐電圧(V/min) AC1000、50/60Hz 発光波長(nm) 870 開口角(°) (有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内 立ち上がり時間(s) 電源投入後2以下 耐振動(誤動作)(Hz) 10~55、複振幅0.7mm、X、Y、Z各方向 20掃引 最小検出物体(mm) Φ55
セーフティライトカーテン F3SJ-A30シリーズ omron(オムロン) 翌々日出荷 から 61日以内出荷
指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ最小検出物体は指検出に対応部分ミューティングやブランキングなど多彩な機能を搭載PCツールで設定、状態確認が可能
仕様 ●外部表示灯用出力(ノンセーフティ出力):接続可能な表示灯・白熱ランプ:DC24V、3~7W・LEDランプ:負荷電流10~300mA、漏れ電流1mA以下(外部表示灯出力を使用するには、汎用表示灯コード 形F39-JJ3N、または専用外部表示灯キット 形F39-A01P□-PACが必要) セット内容 投光器、受光器 ピッチ(mm) (光軸)25 保護構造 IP65(IEC60529) シリーズ 形F3SJ-A30シリーズ 適合規格 IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8 レンズ径(Φmm) 5 材質(ケース) アルミ、亜鉛ダイキャスト(両端の金属部も含む) 接続 設定ツールの接続→可能 材質(キャップ) ABS樹脂 応答時間 安定入光時:(ON→OFF)単体単体 10~17.5ms、(OFF→ON)単体 40~70ms コード 耐油性PVC 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70 材質(カバー) PMMA樹脂(アクリル)光学カバー 周囲湿度(%RH) 動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95 保護回路 出力負荷短絡保護、電源逆接続保護 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下 出力動作 (受光器)制御出力1、2:入光時ON補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)(投光器)補助出力2:通電時間が30000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能) 耐衝撃(誤動作) 加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回) 干渉防止機能 干渉光回避アルゴリズム、検出距離変更機能 表示灯 投光器受光レベル表示灯(緑色LED×2、橙色LED×3):受光量に応じて点灯エラーモード表示灯(赤色LED×3):異常内容を点滅表示電源表示灯(緑色LED×1):通電時点灯インターロック表示灯(黄色LED×1):インターロック時に点灯、ロックアウト時に点滅外部リレーモニタ表示灯(ミューティング入力1表示灯)、ブランキング/テスト表示灯(ミューティング入力2表示灯)(緑色LED×2):機能に応じて点灯・点滅受光器受光レベル表示灯(緑色LED× 耐振動 Class 3M4(IEC TR 60721-4-3) 周囲温度(℃) 動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70 テスト機能 セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能) 耐電圧(V/min) AC1000(50/60Hz) 耐衝撃 Class 3M4(IEC TR 60721-4-3) 発光波長(nm) 870 開口角(°) (有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内 アプリケーション 手、腕検出 光源(発光波長) 赤外LED 連結 直列連結による時分割投光方式・連結数:4セットまで・総光軸数:400光軸まで・連結されたセンサ間のコード長:最大15m(連結コード(形F39-JJR3Wまたは形F39-JJR□L)と本体のコードは含まない) 安全カテゴリ カテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用 使用周囲湿度(%RH) 動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95 立ち上がり時間(s) 電源投入後2以下(直列連結時2.2以下) 耐振動(誤動作)(Hz) 5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし) 最小検出物体(mm) Φ30の不透明体 ソフトウェアバージョン Ver.2
セーフティライトカーテン F3SJ-A25シリーズ omron(オムロン) 31日以内出荷 から 61日以内出荷
付属品 テストロッド、取扱説明書、取りつけ金具(上下取りつけ用 形F39-LJ1)、中間取りつけ金具、エラーモードラベル、ユーザーズマニュアル(CD-ROM) セット内容 投光器、受光器 保護構造 IP65(IEC60529) 適合規格 IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、CLC/TS61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)IEC13849-1:2006、EN ISO13849-1:2008(カテゴリ4 PLe)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8 レンズ径(Φmm) 5 材質(ケース) ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト 光源 赤外LED 材質(キャップ) ABS樹脂 コード 耐油性PVC 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 材質(カバー) PMMA樹脂(アクリル)光学カバー 周囲湿度(%RH) 動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95 保護回路 出力負荷短絡保護、電源逆接続保護 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下 出力動作 (受光器)制御出力1、2:入光時ON補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)(投光器)補助出力2:通電時間が30,000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能) 干渉防止機能 干渉光回避アルゴリズム 周囲温度(℃) 動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70 テスト機能 セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能) 耐電圧(V/min) AC1000、50/60Hz 発光波長(nm) 870 開口角(°) (有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内 アプリケーション 手検出 立ち上がり時間(s) 電源投入後2以下 耐振動(誤動作)(Hz) 10~55、複振幅0.7mm、X、Y、Z各方向 20掃引 最小検出物体(mm) Φ25
セーフティライトカーテン F3SJ-A20シリーズ omron(オムロン) ¥ 94,980~税込 ¥ 104,478~
1セットほか
翌々日出荷 から 61日以内出荷
指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ最小検出物体は指検出に対応部分ミューティングやブランキングなど多彩な機能を搭載PCツールで設定、状態確認が可能
セット内容 投光器、受光器 ピッチ(mm) (光軸)15 保護構造 IP65(IEC60529) シリーズ 形F3SJ-A20シリーズ 適合規格 IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8 レンズ径(Φmm) 5 材質(ケース) アルミ、亜鉛ダイキャスト(両端の金属部も含む) 光源 赤外LED 材質(キャップ) ABS樹脂 コード 耐油性PVC 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 材質(カバー) PMMA樹脂(アクリル)光学カバー 周囲湿度(%RH) 動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95 保護回路 出力負荷短絡保護、電源逆接続保護 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下 出力動作 (受光器)制御出力1、2:入光時ON補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)(投光器)補助出力2:通電時間が30000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能) 干渉防止機能 干渉光回避アルゴリズム、検出距離変更機能 耐振動 Class 3M4(IEC TR 60721-4-3) 周囲温度(℃) 動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70 テスト機能 セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能) 耐電圧(V/min) AC1000、50/60Hz 発光波長(nm) 870 開口角(°) (有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内 アプリケーション 手検出 安全カテゴリ カテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用
セーフティライトカーテン F3SJ-A14シリーズ omron(オムロン) ¥ 199,800~税込 ¥ 219,780~
1セットほか
翌々日出荷 から 61日以内出荷
指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ最小検出物体は指検出に対応部分ミューティングやブランキングなど多彩な機能を搭載PCツールで設定、状態確認が可能
付属品 テストロッド、取扱説明書、取りつけ金具(上下取りつけ用 形F39-LJ1)、中間取りつけ金具、エラーモードラベル、ユーザーズマニュアル(CD-ROM) セット内容 投光器、受光器 保護構造 IP65(IEC60529) シリーズ 形F3SJ-A14シリーズ 適合規格 IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、CLC/TS61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)IEC13849-1:2006、EN ISO13849-1:2008(カテゴリ4 PLe)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8 レンズ径(Φmm) 5 材質(ケース) ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト 光源 赤外LED 材質(キャップ) ABS樹脂 コード 耐油性PVC 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 材質(カバー) PMMA樹脂(アクリル)光学カバー 周囲湿度(%RH) 動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95 保護回路 出力負荷短絡保護、電源逆接続保護 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下 出力動作 (受光器)制御出力1、2:入光時ON補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)(投光器)補助出力2:通電時間が30,000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能) 干渉防止機能 干渉光回避アルゴリズム、検出距離変更機能 周囲温度(℃) 動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70 テスト機能 セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能) 耐電圧(V/min) AC1000、50/60Hz 発光波長(nm) 870 開口角(°) (有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内 アプリケーション 指検出 立ち上がり時間(s) 電源投入後2以下 耐振動(誤動作)(Hz) 10~55、複振幅0.7mm、X、Y、Z各方向 20掃引 最小検出物体(mm) Φ14
セーフティ・ドアスイッチ D4BS omron(オムロン) 当日出荷 から 翌々日出荷
工作機械などの防護扉を開けた時、専用操作キーにより接点を直接開路し、制御回路をしゃ断CEマーキング適合に対応するEN規格取得。UL、CSAの認証を取得。直接開路動作機構(NC接点側のみ)により、防護カバー開扉時にスイッチの接点を開離。EN規格の直接開路動作認証はスイッチにマークで表示。専用操作キーにより、誤操作や偽操作を防止。-40~+80℃と広範囲な温度仕様。スイッチボックス部の保護構造はIP67認証(EN60947-5-1)
保護構造 IP67(EN60947-5-1) 定格周波数(Hz) 50/60 絶縁抵抗(MΩ) 同極および異極端子間、各端子とアース間、各端子と非充電金属部間:100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -40~+80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 25以下 使用周囲湿度 95%RH以下 機械的耐久性 100万回以上 許容操作速度 0.1~0.5m/s 電気的耐久性 50万回以上(AC250V 10A抵抗負荷) 感電保護クラス ClassⅠ(アース端子付き) 定格密閉熱電流 20(EN60947-5-1) 定格インパルス耐電圧(kV) 同極端子間、異極端子間、各端子とアース間:4 汚染度(使用環境) 3(EN60947-5-1) 衝撃(誤動作)(m/s2 ) 300以上 衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000以上 許容操作速度(m/s) 0.1~0.5 許容操作頻度(回/min) 最大30 条件付短絡電流(A) 100(EN60947-5-1) 振動(誤動作)Hz 10~500 片振幅0.65mm 直接開路動作までの動き(mm) 最小20mm(EN60947-5-1) 接点ギャップ(mm) 最小2×2
スリムタイプセーフティ・ドアスイッチ(水平挿入) D4GS-N omron(オムロン) 当日出荷 から 翌々日出荷
仕様 ●インターロックのタイプ:タイプ2(EN ISO 14119)●コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119) 質量(g) 約120(形D4GS-N1Rケーブル1m付きの場合) 保護構造 IP67(EN60947-5-1) 定格周波数(Hz) 50/60 動作力 (直接開路)最小60N 絶縁抵抗(MΩ) 同極および異極端子間、各端子と非充電金属部間100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -30~70(ただし、氷結しないこと) ケーブル UL2464 No.22AWG 仕上り外径Φ7.2mm 使用周囲湿度 95%RH以下 機械的耐久性 100万回以上 最小適合負荷 DC24V 4mA 抵抗負荷(N水準 参考値) 許容操作速度 0.1~0.5m/s 電気的耐久性 10万回以上(AC125V 1A抵抗負荷) 感電保護クラス ClassⅡ(二重絶縁)(IEC60536) 定格インパルス耐電圧(kV) 同極端子間:2.5異極端子:4各端子と非充電金属部間:6 汚染度(使用環境) 汚染度3(EN60947-5-1) 開放熱電流(A) 2.5(EN60947-5-1) 衝撃(誤動作)(m/s2 ) 300以上 衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000以上 許容操作速度(m/s) 0.1~0.5 許容操作頻度(回/min) 最大30 条件付短絡電流(A) 100(EN60947-5-1) 振動(誤動作)Hz 10~55 片振幅0.35mm 直接開路動作までの動き(mm) 最小10 接点ギャップ(mm) 最小2×2
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
除湿器 日新電機 税込 ¥ 37,378 ~ ¥ 33,980 ~