制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「薪 水分計」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
危険領域へ入る作業者をビームで検知する国際規格に準拠した安全センサ
出力PNP出力
適合規格センサ単体:IEC60947-5-3(PDF-D)、EN954-1(カテゴリ1)セーフティコントローラと接続して使用:IEC(EN)61496-1 Type2 ESPE 、IEC(prEN)61496-2 Type2 AOPD、EN954-1(カテゴリ2)
レンズ径(Φmm)6.7/9
標準検出物体(mm)Φ18以上の不透明
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート
電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下
光源赤色発光ダイオード
制御出力PNPトランジスタ出力負荷電流:100mA以下オフ状態電流:0.5mA以下最小使用電流:1mA出力残留電圧1V以下(負荷電流10mA未満の場合)出力残留電圧2V以下(負荷電流10~100mA以下の場合)(コード延長による電圧降下を除く)
応答時間安定入光時:1.0ms(ただし、形E3ZS単体)
消費電流(mA)投光器:15以下受光器:20以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露なきこと)
保護回路電源・出力逆接続保護、負荷短絡保護
使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下
出力動作入光時ON
耐衝撃性動作限界:100m/s2 X、Y、Z各方向1000回耐久:500m/s2 X、Y、Z各方向3回
表示灯投光器:橙/投光表示受光器:橙/動作表示、緑/安定表示
周囲温度(℃)動作時:-10~+55、保存時:-10~+70(ただし、氷結、結露なきこと)
開き角度(度)有効開口角(EAA):±5(3mにおいて)
テスト機能外部テスト(テスト入力による投光停止機能)
耐電圧(V/min)AC1000 50/60Hz
発光波長(nm)660
耐振動(Hz)動作限界:10~55 複振幅0.7mm X、Y、Z各方向50min耐久:10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
立ち上がり時間(s)電源投入後0.1
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ
出力PNP出力
検出距離(m)0.2~9
最小検出物体(mm)Φ25
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。