制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「鉄 台」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
配線/調整のしやすさを追求。
保護構造IEC規格 IP66
接続方式端子台タイプ
材質(ケース)ABS
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
材質(カバー)ポリカーボネート
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(レンズ)メタクリル樹脂
使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下
材質(取付金具)鉄
耐電圧(V)AC2000 50/60Hz 1min
衝撃(誤動作)(m/s2)100 X、Y、Z各方向 3回
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
付属品取りつけ金具、調整用ドライバ、コーションラベル
質量(g)約80(梱包状態)
保護構造IEC規格 IP60(ただし、屋内使用に限る)
材質(ケース)ABS
制御出力負荷電源電圧DC24V以下、負荷電流100mA以下、NPNオープンコレクタ出力形(残留電圧1V以下)、入光時ON/しゃ光時ONスイッチ切替式
応答時間動作・復帰:各1ms以下
消費電流(mA)50以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)
保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(取付金具)鉄
周囲温度(℃)動作時:-10~+55保存時:-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)
耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 3回
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
付属品取扱説明書
材質端子台:ポリアミド
質量(g)約250/約230(梱包状態/本体のみ)
タイプ角型、直流タイプ
保護構造IEC規格 IP67
材質(ケース)ポリアミド
電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%含む
制御出力開閉容量:200mA以下、残留電圧:2V以下(負荷電流200mA時)
消費電流(mA)20以下
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間
周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)
保護回路電源逆接続保護、出力逆接続保護、負荷短絡保護
検出物体磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)
電圧の影響DC24V±15%の範囲内で、DC24V時の検出距離の±2%以内、DC12V±15%の範囲内で、DC12V時の検出距離の±2%以内
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向
耐衝撃(耐久)300m/s2 X、Y、Z各6方向 3回
温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±15%以内
材質(検出面)ポリアミド
動作モードNO+NC
表示灯電源表示灯(緑色)、検出表示灯(黄色)
周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)
応差検出距離の15%以下
耐電圧(V/min)AC1000 50/60Hz 充電部一括とケース間
検出ヘッドサイズ40mm×40mm×118mm
電源の種類直流3線式
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。