絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(62)
  • 冨士端子工業(29)
  • 三菱電機(24)
  • 日本製線(23)
  • KEMET(23)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(20)
  • RS PRO(18)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(16)
  • STMicro(16)
  • コーセル(14)
  • ニチコン(13)
  • 富士電機(12)
  • AMPHENOL(12)
  • LITTELFUSE(12)
  • IDEC(和泉電気)(11)
  • エスコ(10)
  • アメリカン電機(10)
  • テンパール工業(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
商品レビュー
  • 以上(16)
  • 以上(18)
  • 以上(18)
  • 以上(19)
価格
  • 1,500円以下(13)
  • 1,500-10,000円(17)
  • 10,000-50,000円(6)
  • 50,000-100,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「20a 125v」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型リミットスイッチ D4C-□ omron(オムロン)小型リミットスイッチ D4C-□omron(オムロン)(11件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から81日以内出荷
小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ EN、UL、CSA、CCC規格取得。 IECのIP67に適合した高いシール性。 プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。 3m、5mのコードを標準としています。
ソリッドステート・タイマ H3Y omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3Yomron(オムロン)(12件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から121日以内出荷
小形基本スイッチ V 耐熱型 omron(オムロン)小形基本スイッチ V 耐熱型omron(オムロン)(16件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から121日以内出荷
信頼性・安全性を徹底追求した小形基本スイッチ ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能。
小形封入スイッチ D4E-□N omron(オムロン)小形封入スイッチ D4E-□Nomron(オムロン)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から121日以内出荷
形D4Eの性能面をさらに向上。軽薄短小、高耐久性、高シールのニーズにマッチ 内蔵スイッチの板ばねのレバー比を変更し、スナップ・アクション性の向上、高耐久性化を実現。内蔵スイッチにカバーを採用し、耐塵性、耐油性に優れた構造。また、プランジャ部のシールキャップの高耐久性化を実現。配線時、メンテ時間を短縮できるコネクタ方式を採用。(使いなれた、ねじ締めつけ端子も品揃え)微小負荷タイプは金クラッド接点で電子回路制御に使用可能。ねじ締めつけ方式には、モールド端子形、動作表示灯つきモールド端子形もラインアップ。EN(Tü;V)、UL、CSA、CCC規格取得。取りつけピッチおよび特性は従来の形D4Eと同一であり変更はありません。
超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2A omron(オムロン)超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2Aomron(オムロン)(7件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
超小形マイクロスイッチを内蔵した高性能、押ボタンスイッチ押ボタン部に豊富なカラー・バリエーションを用意。マイクロスイッチの使用により高い信頼性を実現。
保護構造IP00照光方式非照光耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min/充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子使用周囲温度(℃)-25~+80(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)10.5±0.3接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度45~85%RH機械的耐久性20万回以上電気的耐久性20万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)NC側:最大20、NO側:最大10抵抗負荷(AC用)AC125V 5A、AC250V 3A汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大1.47戻りの力(N)最小0.10適合パネル厚さ(mm)1~4全体の動きT.T(参考)最大1.4mm胴体形状丸胴形(Φ10.5mm)
ソリッドステート・タイマ H3YN omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3YNomron(オムロン)(16件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から31日以内出荷
複数の時間範囲、複数の操作モード EMC指令適合 端子はMYパワーリレーと互換性があるので、この製品をスロットに挿入することができ、タイマ機能を追加するのが簡単です。
パワーリレー G7J omron(オムロン)パワーリレー G7Jomron(オムロン)(25件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。
用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
シール形超小形基本スイッチ D2SW omron(オムロン)シール形超小形基本スイッチ D2SWomron(オムロン)(17件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から121日以内出荷
エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。
用途自動車、自動販売機、冷蔵庫、製氷機、浴室機器、給湯器、エアコン、産業機械など絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性500万回以上(60回/min)感電保護クラスClass IPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
マイクロリレー (小型・高感度1極信号切換用リレー) G6E omron(オムロン)マイクロリレー (小型・高感度1極信号切換用リレー) G6Eomron(オムロン)(9件のレビュー)
159税込175特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
小型・高感度の1極信号切換用リレー感動消費電力はわずか98mW(定格消費電力:200mW)と、高感度を実現。耐衝撃電圧1500V(10×160μs)を確保し、FCC規格に準拠した設計。自動実装への対応を考え、スティック包装を採用。プラスチック・シール形で、自動はんだづけが可能。超音波洗浄対応形をシリーズ化。標準形でUL、CSA規格取得
用途電話関連機器、通信機器、OA機器、産業機器、防災防犯機器
小形リミットスイッチ D4C omron(オムロン)小形リミットスイッチ D4Comron(オムロン)(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から112日以内出荷
ロッカースイッチ A8A omron(オムロン)ロッカースイッチ A8Aomron(オムロン)(25件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から81日以内出荷
安全性重視の電源用ロッカースイッチ独自のリーフばね機構により、発熱を低減。独自の強制開離機構により、接点溶着などの異常時にも、接点の開離を実現。電源電圧を直接に印加可能なネオン照光を準備。接点ギャップ3mm以上。キャップ、フランジ部に豊富なバリエーションを準備。UL、CSA、VDE規格取得。EN規格適合。
周囲湿度(%RH)45~85以下許容操作速度(m/s)0.001~0.5
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形omron(オムロン)(16件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から121日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
超小型基本スイッチ 形SS omron(オムロン)超小型基本スイッチ 形SSomron(オムロン)(49件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から121日以内出荷
超小形で3000万回の高耐久性シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズUL、CSA、ENなどの安全規格を取得はんだづけ端子
小型重装備リミットスイッチ D4A-□N omron(オムロン)小型重装備リミットスイッチ D4A-□Nomron(オムロン)
4,598税込5,058特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
シール性、耐衝撃性、耐強度を向上させた小形重装備リミットスイッチ 回転軸部の2重シール構造をさらに強化し、ガスケットフルカバー方式などによりシール性を確保。 ワイドな温度仕様(-40~+100℃:標準形) メンテナンス時のタイム・ロスを最小限にとどめるブロックマウント方式を採用。 UL、CSA、CCC規格取得。
保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min定格周波数(Hz)50/60温度上昇50deg以下接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上許容操作速度1mm~2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合)感電保護クラスClassⅠ(アース端子付)汚染度(使用環境)3絶縁抵抗同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100MΩ以上(DC500Vメガにて)
パワーリレー G6C omron(オムロン)パワーリレー G6Comron(オムロン)(9件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から121日以内出荷
1a接点10A、1a1b接点8Aと小型高容量タイプ。 1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。 高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。 標準形でUL508、CSA規格取得。 RoHS適合。
用途制御機器の出力用途
小形基本スイッチ V omron(オムロン)小形基本スイッチ Vomron(オムロン)(86件のレビュー)
199税込219特価
1個
当日出荷から102日以内出荷
熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
Z-10□ 一般用基本スイッチ 分割接触形 omron(オムロン)Z-10□ 一般用基本スイッチ 分割接触形omron(オムロン)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から121日以内出荷
一般用基本スイッチの機構をもとに可動・固定接点を2分割し、2組の同時接触接点をもたせたスイッチです。 可動接点側を共通(COM)としているため接続方法により直列または、並列の使い分けができます。 ツイン接点として使用すれば、微小負荷領域での開閉に高い信頼性が得られます。
タイプ高容量絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作 1ms以内)電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)常時閉路:最大40、常時開路:最大20接点仕様リベット定格通電電流(A)10衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(形Z-10FY-Bの値)(誤動作 1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:240、電気的:20材質(接点)振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(誤動作 1ms以内)接点間隔(mm)1
超小形基本スイッチ D2S omron(オムロン)超小形基本スイッチ D2Somron(オムロン)(8件のレビュー)
239税込263特価
1個
当日出荷から101日以内出荷
耐フラックス性にすぐれた超小形シリーズフラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。動作位置(OP)の精度が±0.25mmと高く、周辺設計や位置決めが容易。横方向操作でも動作を容易にするピン押ボタン形状を採用。
質量(g)約1.6(ピン押ボタン型の場合)耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:各端子と非充電金属部間AC1500V 50/60Hz 1minセパレータを使用した時の数値使用湿度範囲85%RH以下(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)許容操作頻度(回/min)機械的:400電気的:60接点間隔(mm)0.5(標準値)
小形リミットスイッチ D4CC omron(オムロン)小形リミットスイッチ D4CComron(オムロン)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から121日以内出荷
一般リミット D4C omron(オムロン)一般リミット D4Comron(オムロン)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から121日以内出荷
コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル(シールドあり) XW2Z omron(オムロン)コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル(シールドあり) XW2Zomron(オムロン)
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
コネクタ端子台変換ユニット(形XW2□)とプログラマブルコントローラI/Oユニットをワンタッチで配線
ながらスイッチ TP70 omron(オムロン)ながらスイッチ TP70omron(オムロン)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から31日以内出荷
移動しながらの手元作業でカンタン入力手にやさしいプラスチックロッドタイプを採用。ワンウェイ動作。1方向からのタッチでしか動作しないストッパ付き。本体色に作業者がわかりやすい黄色を採用。取りつけ場所に合わせて3つのタイプを準備。非常停止スイッチ付きもシリーズ化。
パワーリレー G7Z(リレー本体+補助接点ブロックセット) omron(オムロン)パワーリレー G7Z(リレー本体+補助接点ブロックセット)omron(オムロン)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
1極40Aの通電が可能 産業用インバータ、サーボドライバなどの電源通電、およびモータなどの電源開閉に最適 4極並列接続時の通電容量は最大160A
シリーズG7Zアプリケーション産業用
ソリッドステート・タイマ H3YN-B omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3YN-Bomron(オムロン)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から121日以内出荷
シーケンス制御用超小型マルチタイマ。 形H3Yと同形状でマルチ時間レンジ・マルチ動作モードを実現。しかも、EN規格に適合。 プッシュインPlus端子台ソケットと合わせてUL-Listed取得。さらにCSA、CEマーク、LR、CCCにも対応。 黒色デザインで、電源端子配置を上部に、接点出力端子を下部に配置。 時間レンジと動作モードのマルチ化を実現。 形MYパワーリレーとピンコンパチ。 省スペースに貢献する小型サイズ。
仕様4時間レンジマルチ種別マルチタイマ質量(g)約50保護構造IP40耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(導電部端子と露出した非充電金属部間、ただし端子ねじ部は除く)/AC2000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間)/AC2000V 50/60Hz 1min(異極接点間 2極タイプ)/AC1500V 50/60Hz 1min(異極接点間 4極タイプ)/AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.5以下×63×28以下保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて測定)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結しないこと)電圧の影響±2%以下(最大目盛時間にて)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度35~85%EMC規格(EMI)/EN61812-1放射妨害電界強度/EN55011、Group1、classA雑音端子電圧/EN55011、Group1、classA(EMS)/EN61812-1静電気放電イミュニティ/IEC61000-4-2電界強度イミュニティ/IEC61000-4-3バーストノイズイミュニティ/IEC61000-4-4サージイミュニティ/IEC61000-4-5伝導性ノイズイミュニティ/IEC61000-4-6電圧ディップ/電断イミュニティ/IEC61000-4-11耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV温度の影響±2%以下(最大目盛時間にて)復帰電圧電源電圧の10%以下動作時間のばらつき±1%以下(最大目盛時間にて)(1sレンジでは±1%±10ms以下)静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回端子配置上部:電源端子、下部:出力端子セット誤差±10%±50ms以下(最大目盛時間にて)動作モードオンディレー、インターバル、フリッカオフスタート、フリッカオンスタートの4モードをディップスイッチで切替色(本体)機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)復帰時間(s)0.1以下(途中復帰を含む)
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG  スパッタ対策形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG スパッタ対策形omron(オムロン)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から121日以内出荷
ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH3 omron(オムロン)ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH3omron(オムロン)(1件のレビュー)
79税込87特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
ねじ取りつけ部を省いた省スペースタイプ。スタッキング高さ12mmから20mmまでフレキシブルに対応。スタッキング接続で基板間高さ12mmから20mmまで1mmピッチで応えるハーフピッチコネクタ。コンタクトピッチ1.27mm 2列配列のため高密度実装が可能。基板との接続は4列千鳥配置(1.27mm×1.905mm)。はんだづけ時の浮き、倒れ防止のため全極止めピンつきを標準化。リーフ接続構造の採用で、コジリに強くスムーズな挿抜を実現。かん合長3.1mmを実現し、余裕が大幅に向上。圧入部の工夫により安定した接触力を維持。さらに金パラジウムメッキ接点の採用により、一段と接触信頼性が向上。UL規格認定品(ファイルNo.E103202)。形XH2/XH4ハーフピッチコネクタとはかん合できません。
定格電流(A)0.5耐電圧(V/min)AC650(リーク電流1mA以下)
小型重装備リミットスイッチ D4A-□N スイッチ・ボックス omron(オムロン)小型重装備リミットスイッチ D4A-□N スイッチ・ボックスomron(オムロン)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から121日以内出荷
保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min、(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min、(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min定格周波数(Hz)50/60温度上昇50deg以下絶縁抵抗(MΩ)同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)使用周囲湿度35~95%RH(ただし、氷結しないこと)許容操作速度1mm~2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合)感電保護クラスClassI(アース端子付)突入電流(A)(常時閉路)最大30、(常時開路)最大20汚染度(使用環境)3衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)(機械的)300、(電気的)30
スリムタイプセーフティ・ドアスイッチ(垂直挿入) D4GS-N omron(オムロン)スリムタイプセーフティ・ドアスイッチ(垂直挿入) D4GS-Nomron(オムロン)
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
保護構造IP67(EN60947-5-1)定格絶縁電圧(V)(Ui)250定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)同極および異極端子間、各端子と非充電金属部間100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度95%RH以下機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC24V 4mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.1~0.5m/s電気的耐久性10万回以上(AC125V 1A抵抗負荷)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)(IEC60536)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5異極端子:4各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)2.5(EN60947-5-1)衝撃(耐久)(m/s2)10002以上許容操作速度(m/s)0.1~0.5許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55 片振幅0.35mm接点ギャップ(mm)最小2×2
BasicPDU 100V/30A/0U/24口 omron(オムロン)BasicPDU 100V/30A/0U/24口omron(オムロン)
62,980税込69,278
1台
翌日出荷
【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。100V仕様の差込口は全て抜止差込口。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】NEMA5-15R<2極接地付き抜止形>24個。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
仕様●セット使用対象UPS:BN300RA●出力コンセント抜け止め:抜止式差込口●スライドレール:●付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具適合機種BN300RA質量(kg)約3.4取付ラック:縦方向(0U)定格入力電圧(V)125定格出力電流(A)15×2系統入力プラグNEMA L5-30P定格入力電流(A)30相数単相2線(アース付)使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下安全規格電安法定格出力電圧(V)125外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)29.5×55.4×1680(ケーブル含まず)設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)過負荷保護サーキットプロテクタ(20A×2系統)電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m出力コンセント抜け防止形、接地形2Pコンセント×24個
BasicPDU 100V/30A/0U/12口 omron(オムロン)BasicPDU 100V/30A/0U/12口omron(オムロン)
49,980税込54,978
1台
欠品中
【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。100V仕様の差込口は全て抜止差込口。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】NEMA5-15R<2極接地付き抜止形>12個。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
仕様●セット使用対象UPS:BN300RA●出力コンセント抜け止め:抜止式差込口●スライドレール:●付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具適合機種BN300RA質量(kg)約2.6取付ラック:縦方向(0U)定格入力電圧(V)125定格出力電流(A)15×2系統入力プラグNEMA L5-30P定格入力電流(A)30相数単相2線(アース付)使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下安全規格電安法定格出力電圧(V)125外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)29.5×55.4×1120(ケーブル含まず)設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)過負荷保護サーキットプロテクタ(20A×2系統)電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m出力コンセント抜け防止形、接地形2Pコンセント×12個
無停電電源装置 omron(オムロン)無停電電源装置omron(オムロン)
48,980税込53,878
1個
8日以内出荷
<セットで使用するオムロン製UPSとの接続検証>オムロン製UPSとの接続検証を実施し、以下の組み合わせにおいて問題なく動作することを確認しておりますので、安心してご使用いただくことが可能です。接続検証済みオムロン製UPSとセットでご使用いただくことで、オムロンにて3年保証を行います。セットでのご使用以外の使われ方をされた場合は、保証対象外です。上記の表にてセットとなる組み合わせをご確認いただき、必ずオムロン製UPSとセットでご使用ください。<19インチラック(JIS/EIAラック)取付用金具を同梱>国内外の様々なラックメーカの19インチラック(JIS/EIAラック)に取り付けができるよう、様々なタイプの取付用金具を同梱(※)しており、Basic PDUのラックへの取付方法の確認および取付用金具の選定や手配を行う必要がありません。※オムロンホームページ上に、同梱された取付金具を使用した取付方法を掲載予定です。ラック内環境などの影響により取り付けられないケースもある為、すべての19インチラック(JIS/EIAラック)への取り付けを保証するものではありません。<無償保証期間延長/オンサイト保守サービスの内容がBasic PDUでも適用>セットでご使用いただくオムロン製UPSにて、無償保証期間延長/オンサイト保守サービスをご購入いただいたお客様は、各サービス申込時に、ご購入いただいたBasic PDUの製品番号をオムロン製UPSとあわせてご記載ください。ご購入いただいたサービスと同一のサービスをBasic PDUにもご提供いたします。対象のUPSは、前頁に記載の接続検証済みオムロン製UPSのみが対象です。対象となるオムロン製UPSとのセットでのご使用以外の使われ方をされた場合は、サービスをお受けいただくことは出来ません。<ご愛用者登録をいただいたお客様には「交換品先出しサービス」を提供>オムロン製UPSとあわせてご愛用者登録いただきますと、保証期間内に故障した場合、お申込みいただいた翌営業日に交換品をお送りする、交換品先出しサービスをお受けいただけます。<スライド式取付金具を同梱>アルミボディ側面のスライドレール部分に、同梱されている取付金具を入れてスライドさせることで、取付ピッチを自由に設定することが可能です。(0Uタイプのみ)
用途19インチラック(JIS/EIAラック)に搭載されたオムロン製ラックマウント型UPSより給電を受け、Basic PDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。付属品取扱説明書×1、補足説明書×1、製品番号ラベル×4、19インチラック(JIS/EIAラック)取付用金具(ケージナットM5・ナベ小ネジM5-12mm・タッピングネジM5-12mm・トラス小ネジM4-12mm・ナベ小ネジM5-35mm・ローレットナット)ケーブル長(m)電源ケーブル:約3定格入力電圧(V)125相数単相2線(アース付)保証期間3年 ※但しオムロン製UPSと接続してセットで使用すること安全規格電安法取得規格電源ケーブル:電安法定格出力電圧(V)125使用期間(年)設計上標準:7(周囲温度 -5℃~40℃)
分散型電源対応系統連系用地絡過電圧継電器 K2ZC-K2GV-N□C omron(オムロン)分散型電源対応系統連系用地絡過電圧継電器 K2ZC-K2GV-N□Comron(オムロン)
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷から31日以内出荷
規格JEC 2500定格電圧(V)3810(6600電路完全地絡電圧)耐電圧1.2/50μs波 正負極性別に各3回定格周波数(Hz)50/60(共用)目的系統地絡事故(ZPD)絶縁抵抗(MΩ)電気回路と外箱間 100MΩ以上、電気回路相互間 100MΩ以上使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、結露・氷結しないこと)周波数変動範囲(Hz)定格周波数(50/60Hz)の±5%以内耐衝撃(耐久)加速度 300m/s2 3軸6方向 各3回動作時間整定範囲:0.1~9.9秒(0.1秒ステップ)誤差:整定値±5%(最小誤差±50ms)温度の影響零相電圧:±10%耐振動(誤動作)110Hz 前後/左右5mm 上下2.5mm 加振時間30s加速度 前後/左右 10m/s2 上下 5m/s2216.7Hz 前後/上下/左右 0.4mm 加振時間 600s 加速度 2m/s2標高(m)2000以下接点容量地絡過電圧出力 自動復帰 閉路容量:DC220V 10A、DC110V15A 1000回、通電時間0.5s 開路容量:DC30W(最大電圧110V、最大電流1A)10000回(L/R25ms)AC80VA(最大電圧220V、最大電流1A)10000回(cosΦ=0.1)地絡過電圧出力 手動復帰 開閉容量:AC125V 0.5A、DC30V 2A系統遮断/復電検出出力 開閉容量:AC125V 0.2A、DC30V 2A自己診断出力 開閉容量:AC125V 0.2A DC30V 2A耐電圧(V/min)電気回路と外箱間 2000、電気回路相互間 2000周波数の影響零相電圧:±10%雷インパルス耐電圧電気回路と外箱間 4500V、制御回路相互間 3000V制御電源の影響零相電圧:±5%動作時間:±5%(最小誤差±50ms)動作値整定範囲2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-6-7.5-10-12.5-15-20-25-30%-ロック(16タップ)使用周囲湿度(%RH)30~80
ハーフピッチコネクタ(ロープロスタッキング接続用) XH4A omron(オムロン)ハーフピッチコネクタ(ロープロスタッキング接続用) XH4Aomron(オムロン)
409税込450
1個
103日以内出荷から121日以内出荷
基板間高さ5mmから11mmまでフレキシブルに応えるスタッキング接続用雌雄同形のハーフピッチコネクタ。基板間高さ5mmから11mmまで1mmピッチで応える低背形スタッキング接続用ハーフピッチコネクタ。(表面実装タイプは5から9mmまで1mmピッチで対応です)ディップタイプ、表面実装(SMT)タイプを品揃え。雌雄同形コネクタです。はんだづけ時の浮き、倒れ防止のため全極止めピンつきを標準化。コジリに強いリーフ接触構造。UL規格認定品(ファイルNo.E103202)。(SMTタイプを除く)形XH2/XH3ハーフピッチコネクタとはかん合できません。
ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH2 omron(オムロン)ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH2omron(オムロン)
189税込208
1個
108日以内出荷から121日以内出荷
電子機器の高電子機器の高密度実装化、小型化に応える1.27mmピッチコネクタコンタクトピッチ1.27mm 2列配列のため高密度実装が可能。基板との接続は4列千鳥配列(1.27mm×1.905mm)。リーフ接触構造の採用で、コジリに強くスムーズな挿抜を実現。かん合長3.1mmを実現し、余裕が大幅に向上。圧入部の工夫により安定した接触力を維持。さらに金/パラジウムメッキ接点の採用により、一段と接触信頼性が向上。はんだ付け時の浮き倒れ防止のため、全極止めピン付きを標準化。基板へのねじ止めも可能。UL規格認定品(ファイルNo.E103202)。形XH3/XH4ハーフピッチコネクタとはかん合できません。密度実装化、小型化に応える1.27mmピッチコネクタコンタクトピッチ1.27mm 2列配列のため高密度実装が可能。基板との接続は4列千鳥配列(1.27mm×1.905mm)。リーフ接触構造の採用で、コジリに強くスムーズな挿抜を実現。かん合長3.1mmを実現し、余裕が大幅に向上。圧入部の工夫により安定した接触力を維持。さらに金/パラジウムメッキ接点の採用により、一段と接触信頼性が向上。はんだ付け時の浮き倒れ防止のため、全極止めピン付きを標準化。基板へのねじ止めも可能。UL規格認定品(ファイルNo.E103202)。形XH3/XH4ハーフピッチコネクタとはかん合できません。