制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「ICタグ」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
耐衝撃(m/s2)500の衝撃をX、Y、Z各方向 各3回 計18回加え異常なきこと
保護構造IP63(IEC規格60529)(コネクタ部を除く)
耐電圧コネクタ一括とケース間/AC1000V 50/60Hz 1min 漏れ電流1mA以下
材質(ケース)ABS樹脂
保存温度(℃)-25~+65
絶縁抵抗(MΩ)コネクタ一括とケース間/50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)0~+40
材質(ケーブル)PVC
使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)
耐衝撃(m/s2)150(X、Y、Z各方向3回)
耐振動10~150Hz 複振幅0.2mm 加速度15mm/s2 上下左右前後の6方向に1掃引8minで10掃引
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。