PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS
種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品
ケーブル長(m)約1.8
保存温度(℃)-15~40
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
相数単相2線(アース付)
使用周囲温度(℃)0~40
保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護
安全規格UL1778取得
充電時間(時間)12
使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)
電池寿命(年)4~5(長寿命)
保存湿度(%RH)10~90(無結露)
BL50T、BL75T、BL100TでRS-232C接続する場合のオプション品
適合機種BL100T/BL75T/BL50T/BN300RA/BN150RA
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro」を使用してメーカー製無停電電源装置(UPS)を制御するための通信ケーブル。
仕様自動シャットダウンソフト専用
適合機種BU5002R/BU3002R/BU3002RH/BU3002SW/BU1002SW/BU100RE/BU60RE/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BU150R/BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW/BU100RS/BA100R/BA100T/BA75T/BN300R/BN150R/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BY75SW/BY50FW/BX75SW/BX50FW
種類ケーブル
主な用途自動シャットダウンソフト(PowerAct Proなど)を使用するためのRS-232C通信ケーブル※製品付属のRS-232Cケーブルはこの型式です。
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
仕様自動シャットダウンソフト専用延長ケーブル
適合機種BU5002R/BU3002R/BU3002RH/BU3002SW/BU1002SW/BU100RE/BU60RE/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BU150R/BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW/BU100RS/BA100R/BA100T/BA75T/BL100T/BL75T/BL50T/BN300R/BN150R/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BY75SW/BY50FW/BX75SW/BX
種類ケーブル
主な用途RS-232C延長ケーブル(4.5m/D-sub 9pin/ストレートケーブル)
1個
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
停電発生時に、コンピュータを「Windows標準のUPSサービス」を利用してシャットダウンさせたい時に、UPSとコンピュータを接続するケーブルです。※UPSに添付の自動シャットダウンソフトを利用してシャットダウンさせる場合は必要ありません。
適合機種BU3002SW/BU1002SW/BU100RE/BU60RE/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BU150R/BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW/BU100RS/BA100R/BA100T/BA75T/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BY75SW/BY50FW/BX75SW/BX50FW
1台
¥7,198
税込¥7,918
翌日出荷
Windows標準のUPSサービスを使用するためのケーブル(DOS/V機用)
適合機種BU3002SW/BU1002SW/BU100RE/BU60RE/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BU150R/BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW/BU100RS/BA100R/BA100T/BA75T/BN300R/BN150R/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BY75SW/BY50FW/BX75SW/BX50FW
種類ケーブル
主な用途Windows標準のUPSサービスを使用するためのケーブル
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
オムロン社無停電電源装置(UPS)を使用して自動シャットダウンを行うためのソフトウェア「PowerAct Pro」のライセンスパックです。本製品で1台の無停電電源装置(UPS)から電源供給を受けている複数のコンピュータにインストールすることができます。
仕様自動シャットダウンソフトPowerActPro1ライセンス(メーカーホームページよりダウンロード)
適合機種BU100RS/BA100R/BA100T/BA75T/BZ50LT2/BZ35LT2
種類ソフトウェア
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。