制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「ファン dc」の検索結果

関連キーワード
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 取付角寸法(mm)62×62 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 保護焼損防止回路内蔵 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


オリエンタルモーターDCプロペラファン MDシリーズ
取付角寸法(mm)119×119 材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 最大風量(m3/min)2.5 最大静圧(Pa)43 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン スピードタイプスタンダードスピード 付加機能なし 音圧レベル(dB)45 保護焼損防止回路内蔵 定格回転速度(min-1[r.p.m])3100 特性大風量 関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.4MB)
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オリエンタルモーターDCプロペラファン MDシリーズ
形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 取付角寸法(mm)80×80 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 保護焼損防止回路内蔵
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 保護焼損防止回路内蔵 特性スタンダード 関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.4MB)
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

オリエンタルモーターDCプロペラファン MDシリーズ
保護焼損防止回路内蔵 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 取付角寸法(mm)92×92 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 特性スタンダード
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
11日以内出荷

オリエンタルモーターDCプロペラファン MDEシリーズ
取付角寸法(mm)119×119 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン スピードタイプスタンダードスピード 接続方式リード線 最大風量(m3/min)2.7 付加機能停止センサ 無接点タイプ 音圧レベル(dB)46 最大静圧(Pa)70 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000 特性長寿命
1個
6,798 税込7,478
9日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
2,998 税込3,298
36日以内出荷

1個
7,698 税込8,468
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セットほか
2,698 税込2,968
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付角寸法(mm)119×119 セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、取扱説明書 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン スピードタイプスタンダードスピード 接続方式リード線 最大風量(m3/min)2.7 付加機能停止センサ 無接点タイプ 音圧レベル(dB)46 最大静圧(Pa)70 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000 特性長寿命
1セット
7,398 税込8,138
26日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,098 税込3,408
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)0.5 音圧レベル(dB)30 取付角寸法(mm)62×62 最大静圧(Pa)49 定格回転速度(min-1[r.p.m])4000 特性アラーム付
1個
3,198 税込3,518
9日以内出荷

適合ファンモーター:MDVシリーズ □60mm、□80mm、□92mm、□120mm 種別ファンスピードコントローラ単体 質量(g)回路部:65 制御電源DC24V -10~+15% 0.04A以下
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

均一な風をワイドに送ることができます。 また、コンパクトな直方体形状と直角に風を曲げる特徴をいかし、装置の角に設置できるなどスペースの有効活用も可能です。 AC電源入力タイプのクロスフローファンです。
仕様コンデンサ内蔵 材質(モーターケース)アルミダイガスト、(ケーシング)鋼板、(ランナー)アルミニウム 電源AC 過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵 軸受種類ボールベアリング
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



コード長さ(m)1 使用周囲温度(℃)-10~+60(C-EMUは-20~+75) 使用周囲湿度85%以下(C-EMUは20~85%、防塵・防滴ユニット、防塵・防滴パネルは65%以下)(非結露) 関連資料メーカー取扱説明書はこちら(1.6MB)
1個
4,098 税込4,508
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

1個
9,298 税込10,228
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オリエンタルモーターMDシリーズAタイプ ファン
形状角形 種類DCファン 入力電圧(V)DC24 特性アラーム付
1個
特価
2,254 税込2,479
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オリエンタルモーターMDシリーズSタイプ ファン
形状角形 種類DCファン 入力電圧(V)DC24 特性スタンダード
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,898 税込10,888
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オリエンタルモーター論理反転モジュール
材質金属部分:SPCC 質量(g)90 表面処理無電解ニッケルメッキ 電源電圧(V)DC5~24±10% 入力信号オープンコレクタ出力を接続してください。内部プルアップ抵抗5.6kΩ(L レベル 0~0.5V) 出力信号オープンコレクタ出力、DC30V以下/120mA以下、VCE(sat)(ON電圧)が0.3~1V 残ります。 関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.3MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

材質モーターケース・ケーシング:アルミダイカスト、ランナー:アルミニウム ダークグレー タイプファン単体 規格UL 507、CSA C22.2 No.113、EN 60950-1、IEC 60950-1 電源AC 温度上昇45℃以下(常温常湿において連続運転後、温度が一定になったとき、温度計法でモータ部ケース表面を測定した値) 軸受名称ボールベアリング 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後) 使用周囲湿度85%以下(非結露) 絶縁階級E種(120℃)[UL/CSAはA種(105℃)で認定されています。] 絶縁耐圧異常無し(50Hz 1.5kVを1分間印加、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後) 使用電圧範囲±10%(各電圧共)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)