制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「ベアリング 種類」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
均一な風をワイドに送ることができます。
また、コンパクトな直方体形状と直角に風を曲げる特徴をいかし、装置の角に設置できるなどスペースの有効活用も可能です。
AC電源入力タイプのクロスフローファンです。
仕様コンデンサ内蔵
材質(モーターケース)アルミダイガスト、(ケーシング)鋼板、(ランナー)アルミニウム
電源AC
過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵
軸受種類ボールベアリング
付属品ヒーター、DINレール取付キット(DINレール取付金具、ねじ)、取扱説明書
材質(ヒーター部放熱板)アルミダイカスト、(端子台)プラスチック、(ファンモーター部フレーム)アルミダイカスト、(羽根)ポリカーボネート【難燃グレードV-0】
厚さ(mm)【搭載ファン】25
色(ヒーター部)放熱板:アルミ地、端子台:黒、(ファンモーター部)フレーム:アルミ地、羽根:黒
タイプファン付スペースヒーター
使用環境温度(℃)-30~+30
保存環境(周囲温度)-40~+70℃、(周囲湿度)85%以下(非結露)
過熱保護装置(ヒーター部)サーマルプロテクタ、(ファンモーター部)インピーダンスプロテクト
使用環境湿度(%)85以下(非結露)
適合電線サイズAWG18~14(0.75~2.5mm2)
軸受種類ボールベアリング
使用電圧範囲±10%
材質【モーターケース】アルミダイカスト、【ケーシング】アルミダイカスト、【ランナー】アルミニウム
過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵
軸受種類ボールベアリング
使用周囲湿度85%以下(非結露)
塗装色ダークグレー
接続方法電源ケーブル
付属品ファン、電源ケーブル、制風ルーバー、取付用ねじ、取扱説明書
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。