絞り込み
ブランド
- 加美電子工業
- モノタロウ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,333)
- RS PRO(3,966)
- omron(オムロン)(3,326)
- IDEC(和泉電気)(2,107)
- Panasonic(パナソニック)(1,904)
- VISHAY(1,631)
- HAKKO(白光)(1,122)
- AMPHENOL(1,018)
- シュナイダーエレクトリック(999)
- フエニックス・コンタクト(943)
- 富士電機(885)
- 日本モレックス(molex)(878)
- 三菱電機(867)
- 河村電器産業(858)
- エスコ(849)
- ハーティング(848)
- BOURNS(660)
- ワゴジャパン(622)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(622)
- ブランドをもっと見る

ACアダプタ
加美電子工業¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷スイッチング電源アダプタ。容量10W。入力電圧100V。ACピン縦型。出力の形状は任意で選定可能。保護機能内蔵(過電流、過電圧)。仕様入出力レギュレーション:±10% max使用温度範囲(℃)0~+40定格出力電流(A)2.3出力電流(A)最小:0使用湿度範囲10~90%RH周波数範囲47~63Hz保存温度範囲(℃)-10~+70保存湿度範囲10~90%RH突入電流(A)30 max.コールドスタート絶縁耐圧1次-2次間 1.5kV AC 1分間最大出力電力(W)11.5定格出力電圧(V)5過電流保護有り出力保持時間10msec. min. 定格入力、定格負荷効率80% typ. 定格入力、定格負荷入力電圧範囲(V)90~110 AC絶縁抵抗1次-2次間 50MΩmin. DC500Vリップルノイズ200mVp-p max. 出力端子に100μFを接続
単相絶縁トランス
加美電子工業¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷-質量(kg)約11容量1kVA適合規格IEC 60335-1 Class2 準拠耐電圧一次-二次コア AC3kV/1分間、二次-コア AC2.0kV/1分間周波数50/60Hz相数1Φ定格一次電圧(V)0-200-220耐熱クラスF定格二次電圧(V)0-100-105-110絶縁抵抗100MΩ
カレントトランス
加美電子工業¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷高周波ピンタイプ種別フェライトコアタイプ基板実装タイプ最大電流(A)20適合電流(A)0.1~15巻数比0.1805555556
ACアダプタ
加美電子工業¥6,598税込¥7,2581個欠品中スイッチング電源アダプタ。容量25W。入力電圧100V。ACピン横型。出力の形状は任意で選定可能。保護機能内蔵(過電流、過電圧)。仕様入出力レギュレーション:±10% max使用温度範囲(℃)0~+40出力電流(A)最小:0使用湿度範囲10~90%RH周波数範囲47~63Hz保存温度範囲(℃)-10~+70保存湿度範囲10~90%RH突入電流(A)30 max.コールドスタート絶縁耐圧1次-2次間 1.5kV AC 1分間最大出力電力(W)24定格出力電圧(V)12過電流保護有り過電圧保護有り出力保持時間10msec. min. 定格入力、定格負荷効率80% typ. 定格入力、定格負荷入力電圧範囲(V)90~110 AC絶縁抵抗1次-2次間 50MΩmin. DC500V定格出力電流2.Aリップルノイズ200mVp-p max. 出力端子に100μFを接続