絞り込み
ブランド
  • 加美電子工業
  • モノタロウ(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,419)
  • RS PRO(3,812)
  • omron(オムロン)(3,443)
  • IDEC(和泉電気)(2,119)
  • Panasonic(パナソニック)(1,885)
  • VISHAY(1,656)
  • AMPHENOL(1,016)
  • フエニックス・コンタクト(940)
  • シュナイダーエレクトリック(935)
  • 富士電機(887)
  • 日本モレックス(molex)(880)
  • 三菱電機(865)
  • 河村電器産業(857)
  • ハーティング(848)
  • BOURNS(672)
  • エスコ(637)
  • MICROCHIP(636)
  • ワゴジャパン(633)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(622)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACアダプタ 加美電子工業

    ACアダプタ

    加美電子工業
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    スイッチング電源アダプタ。容量10W。入力電圧100V。ACピン縦型。出力の形状は任意で選定可能。保護機能内蔵(過電流、過電圧)。
    仕様入出力レギュレーション:±10% max使用温度範囲(℃)0~+40定格出力電流(A)2.3出力電流(A)最小:0使用湿度範囲10~90%RH周波数範囲47~63Hz保存温度範囲(℃)-10~+70保存湿度範囲10~90%RH突入電流(A)30 max.コールドスタート絶縁耐圧1次-2次間 1.5kV AC 1分間最大出力電力(W)11.5定格出力電圧(V)5過電流保護有り出力保持時間10msec. min. 定格入力、定格負荷効率80% typ. 定格入力、定格負荷入力電圧範囲(V)90~110 AC絶縁抵抗1次-2次間 50MΩmin. DC500Vリップルノイズ200mVp-p max. 出力端子に100μFを接続
  • カレントトランス 加美電子工業

    カレントトランス

    加美電子工業
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    方向性ケイ素鋼鈑
    タイプ基板実装タイプ最大電流(A)35適合電流(A)0.1~25巻数比2.125
  • カレントトランス 加美電子工業

    カレントトランス

    加美電子工業
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    分割タイプΦ16
    種別フェライトコア最大電流(A)300適合電流(A)0.01~120巻数比2.125
  • カレントトランス 加美電子工業

    カレントトランス

    加美電子工業
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    微小電流域ピンタイプ
    種別パーマロイコアタイプ基板実装タイプ最大電流(A)35適合電流(A)0.04~25巻数比2.125
  • カレントトランス 加美電子工業

    カレントトランス

    加美電子工業
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    分割タイプΦ10
    種別フェライトコア最大電流(A)100適合電流(A)0.01~80巻数比2.125
  • カレントトランス 加美電子工業

    カレントトランス

    加美電子工業
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    高周波ピンタイプ
    種別フェライトコアタイプ基板実装タイプ最大電流(A)20適合電流(A)0.1~15巻数比0.1805555556
  • ACアダプタ 加美電子工業

    ACアダプタ

    加美電子工業
    6,598税込7,258
    1個
    欠品中
    スイッチング電源アダプタ。容量25W。入力電圧100V。ACピン横型。出力の形状は任意で選定可能。保護機能内蔵(過電流、過電圧)。
    仕様入出力レギュレーション:±10% max使用温度範囲(℃)0~+40出力電流(A)最小:0使用湿度範囲10~90%RH周波数範囲47~63Hz保存温度範囲(℃)-10~+70保存湿度範囲10~90%RH突入電流(A)30 max.コールドスタート絶縁耐圧1次-2次間 1.5kV AC 1分間最大出力電力(W)24定格出力電圧(V)12過電流保護有り過電圧保護有り出力保持時間10msec. min. 定格入力、定格負荷効率80% typ. 定格入力、定格負荷入力電圧範囲(V)90~110 AC絶縁抵抗1次-2次間 50MΩmin. DC500V定格出力電流2.Aリップルノイズ200mVp-p max. 出力端子に100μFを接続
  • 単相絶縁トランス 加美電子工業

    単相絶縁トランス

    加美電子工業
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    -
    質量(kg)約11容量1kVA適合規格IEC 60335-1 Class2 準拠耐電圧一次-二次コア AC3kV/1分間、二次-コア AC2.0kV/1分間周波数50/60Hz相数定格一次電圧(V)0-200-220耐熱クラスF定格二次電圧(V)0-100-105-110絶縁抵抗100MΩ

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器