制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「熱電対変換器」の検索結果
質量(g)約200(ベースソケット含む)
種類絶縁形 熱電対変換器
入力種類熱電対
材質(ケース)耐熱性ABS樹脂
精度(%)±0.4FS
入力インピーダンス(Ω)1000000
応答時間(秒)0.025(90%応答にて)
使用周囲温度(℃)-5~55
取付け方法壁取付け又はDINレール取付け
使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
インテルパック IP50TC/RD/PMは、熱電対・測温抵抗体・ポテンショメータ等を入力とし、
これを直流電圧・電流等に変換出力する薄形・プラグイン式のミリボルトアイ変換器です。
定格電源電圧AC200/220/240V(50/60Hz)
質量(g)約200(ベースソケット含む)
出力直流電圧・直流電流、出力レンジ
精度±0.2%FS
入力[種類] 測温抵抗体変換器、[基本形番] IP50RD、[入力種類] 測温抵抗体
応答時間25ms(90%応答にて)
消費電力(VA)約5.5
電源仕様交流
1個
¥73,980
税込¥81,378
16日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g)約200(ベースソケット含む)
入力種類熱電対
出力4~20mA
材質(ケース)耐熱性ABS樹脂
精度(%)±0.4FS
入力インピーダンス(Ω)1000000以上
応答時間(秒)0.025(90%応答にて)
使用周囲温度(℃)-5~55
取付け方法壁取付け又はDINレール取付け
負荷抵抗750Ω以下
関連資料寸法、仕様情報(0.79MB)
使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
質量(g)約200(ベースソケット含む)
使用周囲温度(℃)-5~55
使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
入力種類熱電対
入力インピーダンス(Ω)1000000以上
精度(%)±0.4FS
応答時間(秒)0.025(90%応答にて)
材質(ケース)耐熱性ABS樹脂
取付け方法壁取付け又はDINレール取付け
関連資料寸法、仕様情報(0.79MB)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。