質量(g)約200(ベースソケット含む)
使用周囲温度(℃)-5~55
使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0)
取付け方法壁取付けまたはDINレール取り付け
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応●電源特性:±0.1%FS(使用電源電圧にて)
質量(g)約200(ベースソケット含む)
材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0)
使用周囲温度(℃)-5~55
取付け方法壁取付けまたはDINレール取り付け
使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
仕様●追加処理:熱帯処理付き
質量(g)約200(ベースソケット含む)
種類絶縁形 ディストリビュータ
入力種類DC4~20mA二線式発信器
出力DC1~5V
消費電力約7.4VA
材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0)
精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)
電源電圧(V)AC200/220/240(50/60Hz)
応答時間(秒)0.025(90%応答にて)
使用周囲温度(℃)-5~55
取付け方法壁取付けまたはDINレール取り付け
負荷抵抗750Ω以下
使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
1個
¥87,980
税込¥96,778
16日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。