制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「耐熱 ケース」の検索結果

関連キーワード
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL/CSA/CE/CCCマーキング品。 堅牢なアルミダイカストケースに、2回路双断形基本形スイッチを 内蔵。 耐油・耐水・防塵構造。(保護等級IP67) 動作位置設定表示つき。(ローラレバー形・ローラプランジャ形)
タイプ耐熱形 使用温度範囲(℃)-10~+120(ただし、氷結しない場合) 保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920) 端子形状M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤ 定格周波数(Hz)45~65およびd.c. 定格使用電圧120/240V AC、30V DC 準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1 使用湿度範囲98%RH以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500絶縁抵抗計) 接触形式2回路双断 汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1) 耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間(NECA C 4508) 定格通電電流(A)(lth)10 電気的寿命(定格負荷)50万回以上(開閉頻度20回/minの時) 機械的寿命200万回以上(動作後の動きは、規格値70~100%) 抵触抵抗(初期値)50以下(DC6~8V 通電電流1A 電圧降下法)
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から68日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

UL/CSA/CE/CCCマーキング品。堅牢なアルミダイカストケースに2回路双断形基本形スイッチを内蔵。耐油・耐水・防塵構造(保護等級IP67)。
1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

1個
58,980 税込64,878
20日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

質量(g)約200(ベースソケット含む) 使用周囲温度(℃)-5~55 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと) 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 取付け方法壁取付け又はDINレール取付け 関連資料寸法、仕様情報(1.3MB)
1個
65,980 税込72,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)


azbil(山武)開平演算器
仕様●追加処理:検査成績書付き 質量(g)約200(ベースソケット含む) 種類絶縁形 開平演算器 入力種類4~20mA 出力4~20mA 消費電力約2.4VA 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 精度(%)±0.2FS(基準温度23℃にて) 電源電圧(V)DC24 入力インピーダンス(Ω)50 応答時間(秒)0.025(90%応答にて) 使用周囲温度(℃)-5~55 取付け方法壁取付け又はDINレール取付け 負荷抵抗750Ω以下 起動電流(A)0.11以下 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
1個
88,980 税込97,878
16日以内出荷

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様●追加処理:トレーサビリティ証明書付き 質量(g)約200(ベースソケット含む) 種類絶縁形レシオ・バイアス設定器 入力種類DC4~20mA 出力DC4~20mA 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 入力インピーダンス(Ω)50 応答時間(秒)0.025(90%応答にて) 使用周囲温度(℃)-5~55 取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け 負荷抵抗750Ω以下 関連資料寸法、仕様情報(1.4MB) 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
1個
119,800 税込131,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)約200(ベースソケット含む) 使用周囲温度(℃)-5~55 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと) 応答時間(秒)0.025(90%応答にて) 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け 関連資料寸法、仕様情報(1.4MB)
1個
89,980 税込98,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

azbil(山武)変換器
質量(g)約200(ベースソケット含む) 使用周囲温度(℃)-5~55 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと) 精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて) 応答時間(秒)0.025(90%応答にて)
1個
69,980 税込76,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●追加処理:なし 質量(g)約200(ベースソケット含む) 種類絶縁形レシオ・バイアス設定器 入力種類DC1~5V 出力DC1~5V 消費電力約2.2VA 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 電源電圧(V)DC24 入力インピーダンス(Ω)1000000 応答時間(秒)0.025(90%応答にて) 使用周囲温度(℃)-5~55 取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け 負荷抵抗25kΩ以上 起動電流(A)0.11以下 関連資料寸法、仕様情報(1.4MB) 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
1個
87,980 税込96,778
16日以内出荷

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応 質量(g)約200(ベースソケット含む) 種類直流変換器(非絶縁形) 消費電力約4.5VA 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて) 電源電圧(V)AC100/110/120(50/60Hz) 応答時間(秒)0.025(90%応答にて) 使用周囲温度(℃)-5~55 取付け方法壁取付け又はDINレール取付け 起動電流(A)- 関連資料寸法、仕様情報(1.17MB) 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
1個
79,980 税込87,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


質量(g)約200(ベースソケット含む) 使用周囲温度(℃)-5~55 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと) 精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて) 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け 仕様●追加処理:なし 関連資料寸法、仕様情報(1.1MB)
1個
73,980 税込81,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(g)約200(ベースソケット含む) 使用周囲温度(℃)-5~55 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと) 精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて) 応答時間(秒)0.025(90%応答にて) 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け 関連資料寸法、仕様情報(1.15MB)
1個
73,980 税込81,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

質量(g)約200(ベースソケット含む) 使用周囲温度(℃)-5~55 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと) 精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて) 応答時間(秒)0.025(90%応答にて) 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け 関連資料寸法、仕様情報(1.21MB)
1個
69,980 税込76,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

質量(g)約200(ベースソケット含む) 使用周囲温度(℃)-5~55 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと) 精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて) 応答時間(秒)0.025(90%応答にて) 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け 関連資料寸法、仕様情報(1.09MB)
1個
69,980 税込76,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応 質量(g)約200(ベースソケット含む) 種類絶縁形 開平演算器 入力種類4~20mA 出力4~20mA 消費電力約5.0VA 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 精度(%)±0.2FS(基準温度23℃にて) 電源電圧(V)AC200/220/240(50/60Hz) 入力インピーダンス(Ω)50 応答時間(秒)0.025(90%応答にて) 使用周囲温度(℃)-5~55 取付け方法壁取付け又はDINレール取付け 負荷抵抗750Ω以下 起動電流(A)- 関連資料寸法、仕様情報(1.1MB) 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
1個
119,800 税込131,780
15日以内出荷

質量(g)約200(ベースソケット含む) 使用周囲温度(℃)-5~55 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと) 種類直流変換器(非絶縁形) 精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて) 応答時間(秒)0.025(90%応答にて) 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 取付け方法壁取付け又はDINレール取付け 関連資料寸法、仕様情報(1.17MB)
1個
43,980 税込48,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g)約200(ベースソケット含む) 入力種類熱電対 出力4~20mA 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 精度(%)±0.4FS 入力インピーダンス(Ω)1000000以上 応答時間(秒)0.025(90%応答にて) 使用周囲温度(℃)-5~55 取付け方法壁取付け又はDINレール取付け 負荷抵抗750Ω以下 関連資料寸法、仕様情報(0.79MB) 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
1個
99,980 税込109,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(g)約200(ベースソケット含む) 使用周囲温度(℃)-5~55 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと) 入力種類熱電対 入力インピーダンス(Ω)1000000以上 精度(%)±0.4FS 応答時間(秒)0.025(90%応答にて) 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 取付け方法壁取付け又はDINレール取付け 関連資料寸法、仕様情報(0.79MB)
1個
68,980 税込75,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (247種類の商品があります)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応 質量(g)約200(ベースソケット含む) 入力種類4~20mA 出力4~20mA 消費電力約5.0VA 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて) 電源電圧(V)AC200/220/240(50/60Hz) 入力インピーダンス(Ω)50 応答時間(秒)0.025(90%応答にて) 使用周囲温度(℃)-5~55 取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け 負荷抵抗750Ω以下 起動電流(A)- 関連資料寸法、仕様情報(1.21MB) 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
1個
119,800 税込131,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)約200(ベースソケット含む) 種類絶縁形 熱電対変換器 入力種類熱電対 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 精度(%)±0.4FS 入力インピーダンス(Ω)1000000 応答時間(秒)0.025(90%応答にて) 使用周囲温度(℃)-5~55 取付け方法壁取付け又はDINレール取付け 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
1個
73,980 税込81,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(g)約200(ベースソケット含む) 使用周囲温度(℃)-5~55 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと) 精度(%)±0.2FS(基準温度23℃にて) 応答時間(秒)0.025(90%応答にて) 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 取付け方法壁取付け又はDINレール取付け 関連資料寸法、仕様情報(1.1MB)
1個
77,980 税込85,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応●定格抵抗値(Ω):501~10000●ゼロ可変範囲(%):0~50FS●スパン可変範囲(%):50~100FS 質量(g)約200(ベースソケット含む) 種類絶縁形 ポテンショメータ変換器 入力種類ポテンショメータ 出力4~20mA 消費電力約5.5VA 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 精度(%)±0.1FS 電源電圧(V)AC200/220/240(50/60Hz) 応答時間(秒)0.025(90%応答にて) 使用周囲温度(℃)-5~55 取付け方法壁取付け又はDINレール取付け 負荷抵抗750Ω以下 起動電流(A)- 関連資料寸法、仕様情報(0.79MB) 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
1個
97,980 税込107,778
15日以内出荷

質量(g)約200(ベースソケット含む) 使用周囲温度(℃)-5~55 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと) 出力4~20mA 種類絶縁形 一次遅れ演算器 負荷抵抗750Ω以下 精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて) 応答時間(秒)0.5~20可変(63%応答にて) 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け 関連資料寸法、仕様情報(1.09MB)
1個
69,980 税込76,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g)約200(ベースソケット含む) 入力種類測温抵抗体 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 精度(%)±0.2FS 応答時間(秒)0.025(90%応答にて) 使用周囲温度(℃)-5~55 取付け方法壁取付け又はDINレール取付け 関連資料寸法、仕様情報(0.79MB) 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
1個
88,980 税込97,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

質量(g)約200(ベースソケット含む) 使用周囲温度(℃)-5~55 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと) 入力種類測温抵抗体 精度(%)±0.2FS 応答時間(秒)0.025(90%応答にて) 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂 取付け方法壁取付け又はDINレール取付け 関連資料寸法、仕様情報(0.79MB)
1個
58,980 税込64,878
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (382種類の商品があります)

azbil(山武)制御機器
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
1個
189,800 税込208,780
19日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)