制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「10mm 管」の検索結果
豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。
金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。
検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。
金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。
検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
保護構造IP67(IEC規格)
YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。
また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
仕様●センサ種類:Pt100Ω●リード線種類:塩化ビニル被覆●端子種類:端子なし●検査成績書クラスB/検査成績書なし●測温範囲(℃):0~250●導線方式:3導線式●規定電流(mA):1●保護管外径(ΦD):3.2●保護管長(L)(mm):100
材質SUS316(保護管)
タイプシングルエレメント
種類ストレート形
規格JIS C 1604
リード線長さ(mm)10
1個
¥9,798
税込¥10,778
21日以内出荷
YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。
また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
材質SUS316
長さ(mm)100・150・200・350・500・750・1000
形状端子箱タイプフランジ形
温度範囲(℃)0~980
分類汎用熱電対
許容差クラス2
保護管径D(Φmm)10・12・15・22(21.7)
素子K,E,J,T
YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。
また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
材質SUS316
長さ(mm)100・150・200・350・500・750・1000
形状端子箱タイプフランジ形
温度範囲(℃)0~980
分類汎用熱電対
許容差クラス2
保護管径D(Φmm)10・12・15・22(21.7)
素子K,E,J,T
1個
¥49,980
税込¥54,978
21日以内出荷
YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。
また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
材質SUS316
長さ(mm)100・150・200・350・500・750・1000
形状端子箱タイプねじ固定形
温度範囲(℃)-200~100・-40~250・0~500
分類汎用測温抵抗体
許容差クラスB
保護管径D(Φmm)10・12・15・22(21.7)
素子Pt100 3線式・JPt100 3線式
1個
¥38,980
税込¥42,878
21日以内出荷
YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。
また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
材質SUS316(保護管)
タイプシングルエレメント
種類ストレート形
規格JIS C 1604
リード線長さ(mm)10
YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。
また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
材質SUS316
長さ(mm)100・150・200・350・500・750・1000
形状端子箱タイプねじ固定形
温度範囲(℃)0~980
分類汎用熱電対
許容差クラス2
保護管径D(Φmm)10・12・15・22(21.7)
素子K,E,J,T
1個
¥39,980
税込¥43,978
21日以内出荷
YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。
また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
材質SUS316
長さ(mm)100・150・200・350・500・750・1000
形状端子箱タイプフランジ形
温度範囲(℃)-200~100・-40~250・0~500
分類汎用測温抵抗体
許容差クラスB
保護管径D(Φmm)10・12・15・22(21.7)
素子Pt100 3線式・JPt100 3線式
1個
¥54,980
税込¥60,478
21日以内出荷
YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。
また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
材質SUS316
長さ(mm)100・150・200・350・500・750・1000
形状端子箱タイプねじ固定形
温度範囲(℃)-200~100・-40~250・0~500
分類汎用測温抵抗体
許容差クラスB
保護管径D(Φmm)10・12・15・22(21.7)
素子Pt100 3線式・JPt100 3線式
1個
¥38,980
税込¥42,878
21日以内出荷
YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。
また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
仕様●追加処理:IP67仕様●センサ種類:Pt100Ω●検査成績署クラスA/検査成績署付●シース耐圧(Mpa):1●測温範囲(℃):-40~250●導線方式:3導線式●規定電流(mA):1●フランジ種類:JIS規格:10K 25A●フランジ座面:ツバ付タイプ●保護管外径(ΦD):15●保護管長(L)(mm):250
材質SUS316(保護管)
タイプセパレート形シングルエレメント
種類フランジ固定形/セパレート形
規格JIS C 1604
1個
¥99,980
税込¥109,978
21日以内出荷
UL/CSA/CE/CCCマーキング品。堅牢なアルミダイカストケースに2回路双断形基本形スイッチを内蔵。耐油・耐水・防塵構造(保護等級IP67)。
幅広いバリエーションで様々なアプリケーションや環境に対応します。
構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)
耐電圧同極端子間:AC 1000 V 50/60 Hz 1分間(標準動作特性形)、AC600 V 50/60 Hz 1分間(高感度ローラレバー形)、各端子と非充電金属部門:AC 2000 V 50/60 Hz 1分間、各端子とアース間:AC 2000 V 50/60 Hz 1分間(アース端子付Gのみ)(表示灯付の場合は、表示灯を外したときの値です)
電源電圧(V)AC 120/240V、DC 30V
接触形式2回路双断
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.21MB)
使用湿度範囲(%RH)98以下
主に半導体製造装置 や液晶製造装置(前工程)において 酸、アルカリ系や有機溶剤系の薬液の漏れを検出し、いち早く装置の異常確認を行うスイッチです。
関連資料(7.24MB)
規格JIS C 1602
測温接点非接地
規格JIS C 1604
一般産業機械のEC指令への適合、およびCEマーキング取得に必要不可欠なスナップアクション機構内蔵の接点強制開離機構付きリミットスイッチ。接点強制開離機構付き制御スイッチのシンボルマーク付きでEN規格認定取得。EN50041規格に準拠。UL/C-UL/CE/GB(CCC)マーク付きで、北米、欧州、中国向け輸出機械に最適。スナップアクション機構でNC/NO電気的独立接点(zb)を実現。スナップアクション機構でNC/NO電気的独立接点(zb)を実現。接触信頼性を高めるツインコンタクト構造。豊富な実績を持つLS汎用形リミットスイッチとコンパチブルな取付ピッチ。防浸形(JIS)・IP67(IEC 60529)の高シール性。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。