制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「抗体」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ワンステップキャル方式により、PCを用いず3個のボタン操作のみで簡単に入出力キャリブレーションが可能。
入出力設定は内蔵ディップスイッチにより随時変更可能。
測温抵抗体センサに対して定電流を供給し、その直流入力信号に対して増幅、リニアライズ補正を行い、
直流信号に変換対応可能な測温抵抗体の種類が豊富。
前面パネルのボタン操作を無効に設定可能。
入力信号測温抵抗体入力 Pt 100(JIS’97、IEC)、Pt 200、Pt 300、Pt 400、Pt 500、 Pt 1000、Pt 50Ω(JIS’81)、JPt 100(JIS’89)、 Ni 100、Ni 120、Ni 508.4Ω、Ni-Fe 604、Cu 10(25℃)
出力信号【電流出力】0~20mA DC、【電圧出力】-2.5~+2.5V DC、-10~+10V DC
供給電源10~32V DC(許容範囲 9~36V DC、リップル含有率 10%p-p以下)
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
測温抵抗体および測温抵抗体変換器の雷サージ保護用。
計測信号に関係なくサージだけを吸収。
エレメント部をはずしても信号は途切れません。
性能サージ防護性能:JIS C5381-21 カテゴリC1、C2、D1・IEC 61643-21 Category C1、C2、D1
取付壁またはDINレール取付
使用温度範囲(℃)-5~55
構造プラグイン構造
材質(ねじ部)鉄にニッケルメッキ
接続方式M4ねじ端子接続
応答時間0.1μs以下
材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂
締付トルク(N・m)0.8
最大負荷電流(A)0.1
最大使用電圧(V)B-C 間:±6・B・C-A 間:±3・各線-接地間:±140
漏れ電流(μA)・B-C間:2以下 ±6 DCにて・B・C-A間:2以下 ±3 DCにて・各線-接地間:2以下 ±140 DCにて
保護クラス(Up)・@1kV(100A) 2-3間:±32 2・3-1間:±16 各線-接地間:±650・@2kV(1kA) 2-3間:±40 2・3-1間:±25 各線-接地間:±800
直列抵抗/線(Ω)10±0.1% 30ppm/℃
放電耐量(A)Imax:5000(8/20μs)
静電容量(pF)・線間:1000以下 1MHzにて・線-接地間:100以下 1MHzにて
使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
直流入力信号に応じて測温抵抗体の抵抗値をエミュレート
高精度・高分解能
応答時間0.5s以下
抵抗値の出力回路には半導体スイッチを使用するため長寿命
電源断の場合でも固定した抵抗値で出力可能
構造プラグイン構造
接続方式M3.5ねじ端子接続
供給電源100V AC
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。