CC-Link用表示灯
PLC(プログラマブルコントローラ)からの制御信号により表示ランプの点灯/点滅出力やブザー音の出力が可能
コネクタ形スプリング式端子台接続
取付け方法直取付
供給電源100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
PLC(プログラマブルコントローラ)、PC(パソコン)からModbus/TCPで表示ランプの点灯/点滅出力やブザー音の出力が可能
取付け方法直取付
供給電源100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。