CTにより統一された0~5A、または0~1Aの交流電流を絶縁。
された直流信号に変換。真の実効値演算回路方式を採用。
コンパクト形端子台構造。密着取付可能。電源表示LED搭載。
入力信号0~5A AC(入力損失 0.5VA以下)
計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)密着取付可能
入力信号A:4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)
出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
供給電源100V AC
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
CTにより統一された0~5Aまたは0~1Aの交流電流をコンピュータ入力用に適した低リップル直流信号に変換
真の実効値演算回路方式を採用。
小形ソケットではモータの突入電流などで熔着の危険性があるため入力信号はソケットをバイパス。
CTプロテクタは焼損の危険性がない高効率整流素子を使用。ワールド電源を用意。密着取付可能。
アプリケーション例・・・工場内のモータ負荷電流をDCSに入力して一括管理
モータの負荷電流の異常値を監視してポンプなどの設備の故障を検出。
入力信号0~5A AC
出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
供給電源85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。入出力間の直流的絶縁。
入出力間耐圧2000V AC 高速応答形(約25ms)を用意。密着取付可能。
入力信号0~10V DC(入力抵抗 1MΩ以上)
出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
供給電源100V AC
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)。
デジタル入力指示計(実量単位表示可能)付を用意。
簡易ループテスト付(0、100%)。密着取付可能。
アプリケーション例・・・
パネル計器・コンピュータシステム・フィールド機器間の絶縁
テレメータシステムと入力用機器間の絶縁
多数の受信計器を接続するときのインピーダンス変換用
計器間の回り込み防止用
入力信号4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)
出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
供給電源100V AC
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
入力電流信号からアンプ駆動電源をとる方式のアイソレータ(入出力間の直流絶縁変換器)
2チャネル形。電流出力形と電圧出力形を用意。密着取付可能。
アプリケーション例・・・
コンピュータシステムとフィールド機器間の絶縁(電源配線が不要なため、特に多数のアイソレータを使用するときに最適)
テレメータシステムと入力用機器間の絶縁
電源配線が不要なのでシステム立ち上げ時における計器間回り込み対策用に便利
入力信号4~20mA DC
出力信号4~20mA DC
入出力点数2チャネル
1個
¥40,980
税込¥45,078
当日出荷
入力端子からコネクタへ、またはコネクタから入力端子へ接続するための変換器形接続ユニット250Ωの受信抵抗内蔵形も用意、電流信号を電圧信号に変換する場合などに便利
使用温度範囲(℃)-5~55
構造プラグイン構造
使用湿度範囲5~95%RH
印加電圧(DCV)12
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
入力電流信号からアンプ駆動電源をとる方式のアイソレータ
(入出力間の直流絶縁変換器)
入力信号4~20mA DC
出力信号4~20mA DC
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
アナログ形2線式伝送器用変換器。入力短絡保護回路付。
スマートトランスミッタ対応。ワールド電源を用意。密着取付可能。
アプリケーション例・・・の2線式伝送器と組合わせて使用
質量(g)約150
取付方式壁またはDINレール取付
使用温度範囲(℃)-5~55
消費電力(W)直流電源:約3
構造薄形プラグイン
接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×124×76
電源電圧(V)公称24DC
材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
耐電圧(V/min)入力・出力-電源-大地間:2000AC
材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス
使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと)
電流容量(mA)22 DC以下
直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器。
アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。
密着取付可能。電源表示LED搭載。
仕様●アイソレーション:入力・出力-電源間●スパン調整範囲:98~102%(前面から調整可)(入力コード4W、5Wは99~101%)
質量(g)約80g
取付方式壁またはDINレール取付
使用温度範囲(℃)-5~55
消費電力(W)直流電源:約2
電源表示ランプ:緑色LED、電源供給時点灯
適合規格EU、UK
電源電圧変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲
構造小形端子台
精度入力信号コード 02以外:±0.1%、入力信号コード 02:±0.2%
接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×41×97
材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂
出力範囲約-10~110%(1~5V DC時)
絶縁抵抗(MΩ)100以上/500V DC
入力仕様【電流入力】入力抵抗:入力抵抗器を内蔵します。指定電流レンジの場合、次の中から入力抵抗値をご指定下さい。10Ω、20Ω、49.9Ω、61.9Ω、100Ω、249Ω、499Ω、1000Ω(ただし、0.125W≧入力電流2×入力抵抗)【電圧入力】(製作可能範囲)入力抵抗:1MΩ以上(停電時 10kΩ以上)、(入力信号コード:0)入力電圧範囲:-300~+300V DC、スパン:100mV~600V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下、(入力信号コード:01)入力電圧範囲:-70~+70V DC、スパン:100mV~140V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下(入力信号コード:02)、入力電圧範囲:0~500V DC、スパン:200~500V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下、入力100%:300V以上
出力仕様【電流出力】(製作可能範囲)出力電流範囲:0~20mA DC、スパン:1~20mA、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:変換器の出力端子間電圧が11V以下になる抵抗値。【電圧出力】(製作可能範囲)(出力コード:0)出力電圧範囲:-10~+10V DC、スパン:1~20V、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:負荷電流が10mA以下になる抵抗値(負電圧出力時は1.25mA以下、ただし出力が1V未満の場合は1MΩ以上)、(出力コード:01)出力電圧範囲:-1~+1V DC、スパン:10mV~2V、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:100kΩ以上(負電圧出力時は1MΩ以上)
温度特性入力信号コード 02以外:±0.015%/℃(入力1V未満で、かつ出力5mA未満のレンジ±0.02%/℃)、入力信号コード 02:±0.03%/℃
最大消費電力(VA)交流電源:100V ACのとき約2、200V ACのとき約3、264V ACのとき約3
特性直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器、アナログ回路により直流信号を統一信号に変換、密着取付可能、電源表示LED搭載
ゼロ調整範囲-2~2%(前面から調整可)(入力コード4W、5Wは -1~+1%)
耐電圧(V/min)入力・出力-電源-大地間:2000AC
材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス
使用周囲湿度(%RH)0~90(結露しないこと)
ワンステップキャル方式により、PCを用いず3個のボタン操作のみで簡単に入出力キャリブレーションが可能。
入出力設定は内蔵ディップスイッチにより随時変更可能。
測温抵抗体センサに対して定電流を供給し、その直流入力信号に対して増幅、リニアライズ補正を行い、
直流信号に変換対応可能な測温抵抗体の種類が豊富。
前面パネルのボタン操作を無効に設定可能。
入力信号測温抵抗体入力 Pt 100(JIS’97、IEC)、Pt 200、Pt 300、Pt 400、Pt 500、 Pt 1000、Pt 50Ω(JIS’81)、JPt 100(JIS’89)、 Ni 100、Ni 120、Ni 508.4Ω、Ni-Fe 604、Cu 10(25℃)
出力信号【電流出力】0~20mA DC、【電圧出力】-2.5~+2.5V DC、-10~+10V DC
供給電源10~32V DC(許容範囲 9~36V DC、リップル含有率 10%p-p以下)
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器。
アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。
高速応答形を用意。ワールド電源を用意。密着取付可能。
アプリケーション例・・・
プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う
直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器。
アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。
高速応答形を用意。ワールド電源を用意。密着取付可能。
アプリケーション例・・・プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う
仕様●アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間●スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可)
質量(g)約200
取付方式壁またはDINレール取付
使用温度範囲(℃)-5~55
消費電力(W)直流電源:約3
適合規格CE、UKCA、UL適合なし
構造薄形プラグイン
精度基準:±0.1%
接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×124×88.5
材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂
出力範囲約-10~120%(1~5V DC時)
応答時間(秒)0.5以下(0→90%)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
温度係数±0.015%/℃
入力仕様【電流入力】入力端子取付用の抵抗器(0.5W)が付属します。指定電流レンジ時は、入力抵抗値をご指定下さい。【電圧入力】入力抵抗スパン 3~10mV: 入力抵抗 10kΩ以上、スパン 10~100mV: 入力抵抗 10kΩ以上、スパン 0.1~1V: 入力抵抗 100kΩ以上、スパン 1V以上: 入力抵抗 1MΩ以上、製作可能範囲入力電圧範囲: -300~300V DC、スパン: 3mV~600V、入力バイアス: 入力スパンの1.5倍以下
出力仕様【電流出力】(製作可能範囲)出力電流範囲:0~20mA DC、スパン:1~20mA、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:変換器の出力端子間電圧が15V以下になる抵抗値(第2出力は7V以下)。【電圧出力】(製作可能範囲)出力電圧範囲:-10~+12V DC(第2出力は-10~+10V DC)、スパン:5mV~22V(第2出力は5mV~20V)、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:負荷電流が1mA以下になる抵抗値(ただし出力が0.5V以上のとき)
電源電圧変動±0.1%(許容電圧範囲)
最大消費電力(VA)交流電源:100V ACのとき約4、200V ACのとき約5、264V ACのとき約6
特性直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器、アナログ回路により直流信号を統一信号に変換、高速応答形を用意、ワールド電源を用意、密着取付可能
供給電源100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
ゼロ調整範囲-5~5%(前面から調整可)
耐電圧(V/min)入力-第1出力・第2出力・電源-大地間:2000AC
第1出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
第2出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 350Ω以下)
材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス
使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと)
アナログ形2線式伝送器用変換器。入力短絡保護回路付。
スマートトランスミッタ対応。ワールド電源を用意。密着取付可能。
アプリケーション例・・・各社の2線式伝送器と組合わせて使用
入力信号4~20mA DC
出力信号【第1】4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)、【第2】4~20mA DC(負荷抵抗 350Ω以下)
仕様●アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間●スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可)
質量(g)約200g
取付方式壁またはDINレール取付
使用温度範囲(℃)-5~55
消費電力(W)直流電源:約3
電源電圧変動の影響:±3%/許容電圧範囲(伝送器用電源電圧)、±0.1%/許容電圧範囲(出力信号)
構造薄形プラグイン
精度基準:±0.1%
接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×124×88.5
電源電圧(V)公称24DC
材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂
出力範囲約-10~120%(1~5V DC時)
応答時間(秒)0.5以下(0→90%)
絶縁抵抗(MΩ)100以上/500V DC
入力仕様入力抵抗:入力抵抗器を内蔵します。約300Ω(受信抵抗 50Ω、チェック端子抵抗 250Ω)
出力仕様【電流出力】(製作可能範囲)出力電流範囲:0~20mA DC、スパン:1~20mA、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:変換器の出力端子間電圧が15V以下になる抵抗値(第2出力は7V以下)。【電圧出力】(製作可能範囲)出力電圧範囲:0~12V DC(第2出力は0~10V DC)、スパン:5mV~12V(第2出力は5mV~10V)、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:負荷電流が1mA以下になる抵抗値(ただし出力が0.5V以上のとき)
温度特性係数:±0.015%/℃
最大消費電力(VA)交流電源:100V ACのとき約5、200V ACのとき約6、264V ACのとき約7
ゼロ調整範囲-5~5%(前面から調整可)
耐電圧(V/min)入力-第1出力-第2出力-電源-大地間2000AC
材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス
使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと)
直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器。
アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。
密着取付可能。電源表示LED搭載。
仕様●アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間●スパン調整範囲:98~102%(前面から調整可)(入力コード4W、5Wは99~101%)
質量(g)約130g
取付方式壁またはDINレール取付
使用温度範囲(℃)-5~55
消費電力(W)直流電源:約3
適合規格EU
電源電圧変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲
構造表面端子台
精度基準:±0.1%
接続方式入力信号:M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)、出力信号・供給電源:M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×41×97
入力信号4~20mA DC(入力抵抗 249Ω)
材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂
出力範囲約-10~120%(1~5V DC時)
応答時間(秒)0.5以下(0→90%)
絶縁抵抗(MΩ)100以上/500V DC
出力信号【第1】4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)、【第2】4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)
入力仕様【電流入力】入力抵抗:入力抵抗器を内蔵します。指定電流レンジの場合、次の中から入力抵抗値をご指定下さい。10Ω、20Ω、49.9Ω、61.9Ω、100Ω、249Ω、499Ω、1000Ω(ただし、0.125W≧入力電流2×入力抵抗)【電圧入力】(製作可能範囲)入力抵抗:1MΩ以上(停電時 10kΩ以上)、(入力信号コード:0)入力電圧範囲:-300~300V DC、スパン:100mV~600V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下、(入力信号コード:01)入力電圧範囲:-70~70V DC、スパン:100mV~140V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下(入力信号コード:02)、入力電圧範囲:-100~100mV DC、スパン:5~200mV、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下
出力仕様【電流出力】(製作可能範囲)出力電流範囲:0~20mA DC、スパン:1~20mA、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:変換器の出力端子間電圧が11V以下になる抵抗値。【電圧出力】(製作可能範囲)出力電圧範囲:-10~+12V DC、スパン:5mV~20V、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:負荷電流が10mA以下(負電圧出力時は5mA以下)になる抵抗値(ただし出力が0.5V以上のとき)
温度特性係数:±0.015%/℃
最大消費電力(VA)交流電源:100V ACのとき約4、200V ACのとき約5、264V ACのとき約6
特性直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器、アナログ回路により直流信号を統一信号に変換、密着取付可能
ゼロ調整範囲-2~2%(前面から調整可)(入力コード4W、5Wは -1~+1%)
耐電圧(V/min)入力-第1出力・第2出力-電源-大地間:2000AC、第1出力-第2出力間:1000AC
材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス
使用周囲湿度(%RH)0~90(結露しないこと)
リモートI/Oシリーズ
用途R7D シリーズ
取付DINレール取付(35mmレール)
使用温度範囲(℃)-10~+55
耐電圧1500V AC 1分間(アイソレーション回路間)
通信方式DeviceNet
コーティングなし
保存温度範囲(℃)-20~+65
端子台ねじ端子台
雰囲気腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと
絶縁抵抗100MΩ以上/500V DC
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
通信電源電圧(V)11~25 DC(通信コネクタより供給)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。