制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「bs 電源供給器」の検索結果
特価
本日7月31日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様●アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間●スパン調整範囲:98~102%(前面から調整可)
質量(g)約70g
取付方式多連取付用ベース(形式:M8BS□)に取付
使用温度範囲(℃)0~55
電源電源供給:多連取付用ベース(形式:M8BS□)より供給、伝送器用電源スイッチ:OFF時電源供給停止、工場出荷時の設定ON、短絡保護回路:制限電流30mA以下、許容短絡時間:無制限
電源電圧変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲
構造プラグイン
精度基準:±0.1%
出力電圧(V)24~28V DC(無負荷時)
接続方式M3ねじ(締付トルク 0.3N・m)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.5×83×48
消費電流(mA)約60
入力信号電流入力:4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)
材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂
応答時間(秒)15ms以下(0→90%)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
温度係数±0.02%/℃
入力仕様電流入力:入力抵抗器を内蔵します。
温度特性係数:±0.02%/℃
電源電圧変動±0.1%(許容電圧範囲)
特性2線式伝送器(出力信号:4~20mA DC)に対して電源を供給し、その伝送信号を絶縁された2つの直流信号に変換、保守性と高密度実装を兼ね備えた多連取付用ベースをご用意
供給電源直流電源:24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
ゼロ調整範囲-2~2%(前面から調整可)
耐電圧(V/min)入力-第1出力・第2出力・電源-大地間1500AC、第1出力-第2出力-電源間 500AC
第1出力信号1~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)
使用周囲湿度(%RH)30~95(結露しないこと)
電流容量(mA)22 DC以下
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。