制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「フッ素樹脂被膜温度計」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
TR-52i用のフッ素樹脂被覆センサです。
耐熱温度(℃)-70~180℃
測定温度範囲-60~155℃
仕様空気中:約80秒(90%応答)
適合TR-52i
材質サーミスタ、フッ素樹脂被覆電線
温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)
ケーブル長(mm)45
防水仕様ケーブル 防水
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
TR-71wf用のフッ素樹脂被覆センサです。
測定温度範囲-60~155℃
耐熱温度(℃)-70~180℃
仕様空気中:約30秒、攪拌水中:約4秒
適合TR-71wf
材質サーミスタ、フッ素樹脂被覆電線
温度測定精度平均±0.5℃(-40~80℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/80~100℃) 平均±2.0℃(100~155℃)
ケーブル長(mm)600
防水仕様水中形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。