商品豆知識
コロナ放電方式で圧電トランスを内蔵したイオナイザーエアーダスターです。
エアーでのゴミの吹き飛ばしと、イオンシャワーにより瞬時に除電し、除電する事でダストの舞い戻りがなくなります。
ラインフィルターを装着することで0.01μmのゴミと水分を除去しクリーンなエアーを供給します。
付属品ACアダプター(入力電圧AC100V~240V/出力DC24V)
材質プラスチック・アルミ合金・銅合金
寸法(mm)135×25×140
質量(g)280(本体のみ)
消費電力(W)約2.4
入力電源DC+24V
接続口径(Φmm)Φ6ワンタッチ継手(コンプレッサー)
オゾン発生量(ppm)0.04以下
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。