6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様電源電圧:24 V dc●AC/DC動作:DC●消費電力:1.4W●電流 Max:70mA●風量:28.2m3/h●騒音レベル:27dB●ファン回転速度:3650rpm●ベアリングタイプ:ボール●UL、CSA、TUV. DC汎用ファン. サイズ60及び80のDCファン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

仕様電源電圧:24 V dc●AC/DC動作:DC●幅:80mm●奥行:25.5mm●風量:43.8m3/h●騒音レベル:23dB●ファン回転速度:2150rpm●ベアリングタイプ:ボール●UL、CSA、TUV. DC汎用ファン. サイズ60及び80のDCファン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

UL、CSA。汎用 AC ファン。AC ファンのサイズ:□ 80 ~ □ 160
仕様●寸法:120 x 120 x 25mm●AC/DC動作:AC●幅:120mm●電流 Max:184mA●風量:132m3/h●騒音レベル:45dB●ファン回転速度:3000rpm●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:335-7191 アズワン品番65-8090-06
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

。日本電産サーボ 軸流ファン日本電産サーボ軸流ファンのサイズは、119mm x 119mm x 38mm です。定格供給電圧は 100 V ac です。このファンのモータ速度は、3200 rpm です。メンテナンスフリーで長寿命のダブルボールベアリングにより、長期にわたって無故障を保証します。AC ファンは、あらゆる軸方向の位置に軸流ファンを取り付ける必要がある用途に、柔軟で信頼性の高い冷却ソリューションを提供します。この軸流ファンの消費電力は、定格電力 12 W です。特長熱保護デバイスを内蔵した焼損防止リングデバイス 想定寿命:60,000 時間用途家庭用機器 エンクロージャ ファン、モーター、ポンプ 暖房、換気 産業用駆動装置 計器 産業用機械 医療分野 電源 印刷認証CE 認定 UL 認定
仕様●寸法:119 x 119 x 38mm●AC/DC動作:AC●幅:119mm●電流 Max:180mA●ファン回転速度:3200rpm●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:335-7208 最大風量(m3/min)180 音圧レベル(dB)48 アズワン品番65-8090-76
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

UL/CSA/TUV。DC 汎用ファン。サイズ60と80のDCファン
仕様●寸法:80 x 80 x 25.5mm●AC/DC動作:DC●幅:80mm●電流 Max:140mA●風量:56.4m3/h●騒音レベル:30dB●ファン回転速度:2800rpm●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:335-7040 アズワン品番65-8090-75
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)