1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)KD-750B-1
従来比2倍の超高速除電/広範囲の除電エリア/超小型、帯電防止設計/汚れに強く長期間安定・メンテナンス工数削減/除電性能経時変化/直感的にわかる表示パネル/各種入出力端子/超小型電子デバイスにも対応
用途各種電子デバイスの製造、アッセンブリ工程/各種製造装置内の高速除電/光学部品のホコリ付着防止/遠距離からの除電 仕様クリーニングブラシ無し 質量(g)約900 風速(m/s)1.3~4.6(※測定距離300mm) 消費電流(mA)550 最大風量(m3/min)3.68 イオンバランス±10V以内(工場出荷時)(※測定距離300mm)、微調整可能 ファンスピード無段階可変可能 イオン生成方式直流コロナ放電式 端子台DC24V入力、DC24V出力(最大5台迄シリーズ接続可能)/クリーニング警報(高圧異常含む)、ブザー出力(DC24V)/ファン故障警報(ファンガード取外し含む)、アース 放電電極針タングステン オゾン発生量(ppm)0.02以下(※測定距離300mm) 環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと) 警報の表示クリーニング、ファン故障、ファンガード取外し、高電圧停止 入力電源(V)DC24(専用ACアダプタまたは端子台)
1台
64,980 税込71,478
9日以内出荷