関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
31,980 税込35,178
17日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)MP3音声合成内蔵回転灯
色(グローブ)カラーグローブ
1個
48,980 税込53,878
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

薄型MP3再生報知器 BSV/BSV-Lシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 動画あり
薄型デザインで機器の省スペース化に貢献 省スペース設計、奥行きわずか19.9mm 薄型ながら最大87dB(at 1m) 特殊な工具なしに前面から簡単に設置できます 信号入力の切替で減音できる機能を搭載しています SDカードを使用してメッセージの書換えができます
質量(kg)0.1±10% 使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下) 消費電力(W)(最大)3.5 防塵・防噴流 保護特性記号IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ) 電圧許容範囲(V)DC10.8~26.4
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)MP3ファイル再生ボード FV-127JP
高音質で汎用性の高い「MP3」フォーマット音源(ID3タグ)対応 音声データ編集(チャンネル設定・フレーズ設定)用ソフトに対応 スピーカー出力を2W/4Wと切換が可能
定格電圧(V)DC24 質量(g)160±10% 外形寸法(mm)144×100×MAX28 最大消費電力(W)15(-6dB 1kHz 正弦波データ再生時) 動作温湿度範囲-10℃~+50℃(湿度85%RH以下) メッセージ件数バイナリ入力時:127、ビット入力時:7 電圧許容範囲(V)DC19~29 外部接点容量(mA)35V 15mA以上 接点入力方式無電圧接点 or NPNオープンコレクタ スピーカー出力(mW)4W(適合スピーカー定格4W以上8Ω)または2W(適合スピーカー定格2W以上8Ω)切換可能 再生可能時間内蔵メモリ:約8分、SDカード(128MB利用時) 約240分(標準音質:64kbit/s) 設置形態機器組み込み型 再生可能ファイル形式MPEG1(AudioLayer3):MP3、ビットレート:32kbit/s・64kbit/s・128kbit/s
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

1個
49,980 税込54,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホーン型電子音報知器(MP3再生) EHVシリーズ
小さくなってもパワーは増大! お使いになられるシーンに合わせた2種類の音特性が設定可能。
質量(kg)1.25±10% 保護構造IP65(IEC 60529)条件:正方向取付 保存温度(℃)-30~60(湿度85%以下、結露なきこと) 取付場所屋内/屋外 使用周囲温度(℃)-20~50(湿度85%以下、結露なきこと) 音圧レベル(dB)アラーム最大: 110(開口部より正面方向/at 1m アラーム[プルル]再生時)、MP3EHV最大: 105(開口部より正面方向/at 1m-6dB 1kHz正弦波再生時) 再生チャンネルビット入力:8チャンネル/バイナリ入力:63チャンネル
1個
38,980 税込42,878
翌日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) MP/MPSシリーズ
軽量樹脂ボディタイプの超スリム、小型機器などに最適です。 グローブは耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を採用。 独自のプリズム構造とレンズカットグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ボディは軽量なABS樹脂製、美しさを長時間にわたり保ちます。 本体取付け用ネジ部に、メートルネジ(M22×1.5)サイズを採用しています。 ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。 (DC24Vのみ) CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)30 光源LED 取付方式ねじ取り付け インターフェースオープンコレクタ 防塵・防噴流 保護特性記号IP65
1個
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)盤用電子音報知器 シグナルホン BKVシリーズ
仕様音声ファイル:MP3 色(本体)ライトグレー 音声ボリューム調整にて可 トランジスタタイプNPN
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)カード式音声合成報知器
外形寸法(mm)266×145×34 最大消費電力(W)20以下(-6dB 1kHz 正弦波 データ再生時) 動作温湿度範囲-10℃~55℃(湿度85%以下) メッセージ件数バイナリ・シリアル入力:1023 / ビット入力:10 設置場所屋内専用(水・雨がかからないこと) スピーカー出力(mW)5W+5W(適合スピーカー定格 5W以上8Ω) 再生可能ファイル形式MPEG1(AudioLayer3):MP3、ビットレート:32kbit/s・64kbit/s・128kbit/s
1個
159,800 税込175,780
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング