制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「MY2N AC200」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
大型ホーンで大音量105dB(at 1m)
低音から高音まで広音域で、クリアな音質。
音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。
低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。
防滴構造のため、屋外でも使用できます。
NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~+50(湿度85%以下)
保護構造IP23
外径(Φmm)162
引出し線長さ(mm)電源線:320、信号線:300
音圧レベル(dB)最大105(at 1m)
公称断面積(mm2)電源線:0.75、信号線:0.3
外部接点容量(mA)10以上
接点入力方式無電圧接点入力(9点1ビット)
再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。