制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「LED 抵抗」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表示色65536色(ソフトにて32K色/256色/128色/モノクロに対応) 材質PC樹脂 保護構造パネル前面:IP65相当(パッキン使用時)、リヤケース:IP20相当 消費電力(W)(最大定格)13以下 適合規格【CEマーキング】EN61000-6-2、EN61000-6-4、【UL・cUL】UL61010-1、UL61010-2-201、【KC】対応 定格電圧(V)DC24 構造パネル埋め込み取り付け 精度【カレンダー】通電時:月差 ±210 秒(周囲温度25℃)無通電時:月差 ±90 秒(周囲温度25℃、電池バックアップ時) ケース色 表示分解能320×240 表示部TFTカラー/5.7型(QVGA) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182.5×45.8×138.8 冷却方式自然空冷 バッテリーボタン電池内蔵 絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子とFG間:10以上(DC500V) 使用温湿度範囲0~50℃/85%RH以下(結露不可) 保存温湿度範囲-10~60℃/85%RH以下(結露不可) 電池寿命5年(周囲温度25℃) 耐ノイズノイズ電圧 1000Vp-p、パルス幅 1μs、立ち上がり時間: 1ns (ノイズシミュレータによる計測値) 汚染度(使用環境)汚染度2 電圧許容範囲(V)DC24±10% 耐振動JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、振動周波数: 5~9Hz、片振幅: 3.5mm、振動周波数: 9~150Hz、定加速度: 9.8m/s2(1G)、X,Y,Z: 3方向(各10回) 使用環境条件腐食性ガスがなく、塵埃がひどくないこと、および導電性の塵埃がないこと LED寿命(時間)50000 許容瞬時停電時間(ms)1以内 接地D種接地(第3種接地) FG/SG分離 パネルカット寸法(mm)174.0(-0/+0.5)×131.0(-0/+0.5)※V806/V606e 同等 タッチスイッチ仕様アナログ抵抗膜 ファンクションスイッチ構成数6個 バックアップ期間約5年(周囲温度25℃) 耐静電気放電IEC61000-4-2に準拠、接触6kV、気中8kV バックライトLED 耐衝撃JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、ピーク加速度: 147m/s2(15 G)、X,Y,Z : 3方向 各3回(計18回)
1個
76,980 税込84,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要な機能とサイズを、必要なシーンへ。 ニーズに即したラインアップが、ムダのない 情報網を構築する。 ピンチイン・ピンチアウトで画面を拡大・縮小。 スクロール操作に対応。
表示色1677万色 仕様過電圧カテゴリ:カテゴリⅡ 構造形状:一体形、取付方法:パネル埋込取付 ケース色ライトグレー 冷却方式自然空冷 インターフェース【D-Sub9ピン(CN1)】RS-232C、RS-485(2線式)、RS-422(4線式)、調歩同期式 データ長:7、8ビット パリティ:偶数、奇数、なし ストップビット:1、2ビット、伝送速度:4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200、187500bps、【モジュラー8ピン(MJ1/MJ2)】RS-232C、RS-485(2線式)、調歩同期式 データ長:7、8ビット パリティ:偶数、奇数、なし ストップビット:1、2ビット、伝送速度:4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200bps、【SDカード】1スロット 標準装備、【Ethernet】1CH、伝送速度:100Mbps、10Mbps、【USB】Type A、Type mini-B(Ver.2.0)、【音声出力】1CH 標準装備 メモリー【画面(FROM)】64Mバイト、【バックアップ(SRAM)】800Kバイト 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V) 保存温湿度範囲-10~60℃/85%RH以下(結露不可) 汚染度(使用環境)汚染度2 耐振動JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、振動周波数:5~9Hz、片振幅:3.5mm、振動周波数:9~150Hz 定加速度 9.8m/s 2(1G)、X,Y,Z:3方向(各10回) 使用環境条件腐食性ガスなく、塵埃がひどくないこと、および導電性の塵埃がないこと 使用高度標高2000以下 タッチスイッチ仕様アナログ抵抗膜 ファンクションスイッチ構成数8個 バックアップ期間約5年(周囲温度25℃) バックライトLED 耐衝撃JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、ピーク加速度:147m/s 2(15G)、X,Y,Z:3方向 各3回(計18回)
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

必要な機能とサイズを、必要なシーンへ。 ニーズに即したラインアップが、ムダのない 情報網を構築する。 ピンチイン・ピンチアウトで画面を拡大・縮小。 スクロール操作に対応。
表示色1677万色 仕様過電圧カテゴリ:カテゴリⅡ 材質PC樹脂 保護構造パネル前面:IP66相当、Type4X/13(防水パッキン使用時)、リアケース:IP20相当 適合規格【CEマーキング】EN61000-6-2、EN61000-6-4、EN50581、【UL・cUL】UL508、【KC】対応、【電波法】日本:TELEC/アメリカ:FCC/カナダ:IC RSS/欧州:R&TTE/韓国:KC 定格電圧(V)DC24 構造形状:一体形、取付方法:パネル埋込取付 精度【カレンダー】月差 ±90秒(無通電、周囲温度25℃、電池バックアップ時) ケース色ライトグレー 冷却方式自然空冷 メモリー【画面(FROM)】64Mバイト、【バックアップ(SRAM)】800Kバイト 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V) 使用温湿度範囲0~50℃/85%RH以下(結露不可) 保存温湿度範囲-10~60℃/85%RH以下(結露不可) 耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、パルス幅1μs、立上り時間1ns 汚染度(使用環境)汚染度2 電圧許容範囲±10% 使用環境条件腐食性ガスなく、塵埃がひどくないこと、および導電性の塵埃がないこと 許容瞬時停電時間(ms)1以内 使用高度標高2000以下 接地D種接地(第3種接地)、FG/SG分離 タッチスイッチ仕様静電容量 バックアップ期間約5年(周囲温度25℃) バックライトLED
1台
359,800 税込395,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

必要な機能とサイズを、必要なシーンへ。 ニーズに即したラインアップが、ムダのない 情報網を構築する。 ピンチイン・ピンチアウトで画面を拡大・縮小。 スクロール操作に対応。
仕様過電圧カテゴリ:カテゴリⅡ 材質PC樹脂 保護構造パネル前面:IP66相当、Type4X/13(防水パッキン使用時)、リアケース:IP20相当 構造形状:一体形、取付方法:パネル埋込取付 精度【カレンダー】月差 ±90秒(周囲温度25℃、電池バックアップ時) ケース色ライトグレー 表示分解能640×480 冷却方式自然空冷 メモリー【画面(FROM)】64Mバイト、【バックアップ(SRAM)】800Kバイト 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V) 使用温湿度範囲0~50℃/85%RH以下(結露不可) 保存温湿度範囲-10~60℃/85%RH以下(結露不可) 汚染度(使用環境)汚染度2 耐振動JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、振動周波数:5~9Hz、片振幅:3.5mm、振動周波数:9~150Hz、定加速度 9.8m/s2(1G)、X,Y,Z 3方向(各10回) 使用環境条件腐蝕性ガスなく、塵埃がひどくないこと(導電性塵埃なきこと) 使用高度標高2000以下 接地D種接地(第3種接地)FG、SGは分離 タッチスイッチ仕様アナログ抵抗膜 バックアップ期間約5年(周囲温度25℃) 耐静電気放電IEC61000-4-2に準拠、接触6kV、気中8kV バックライトLED 耐衝撃JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、ピーク加速度 147m/s2(15G)、X,Y,Z:3方向 各3回(計18回)
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)