制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「中継用アダプタ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類アダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類アダプタ
種類アダプタ
アダプタタイプF型-F型
ネジカップリング方式で、高周波対応の精度の高いコネクターです。公称インピーダンスは50Ωを標準としますが、75Ω仕様製との互換はありません。
種類アダプタ
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジカップリング方式で、高周波対応の精度の高いコネクターです。50Ωタイプの接栓になっており、75Ω仕様との互換性はありません。N形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。
種類キャップ
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.2max. at DC~3GHz
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
種類アダプタ
アダプタタイプM型-M型
嵌合部形状ジャック・ジャック
表面処理Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
形状変換アダプター
電圧定在波比1.3以下(DC~4GHz)
コネクタタイプ(両端)BNC-SMB
種類アダプタ
アダプタタイプM型-M型
嵌合部形状ジャック・ジャック
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Ag
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥689
税込¥758
7日以内出荷
種類アダプタ
アダプタタイプF型-F型
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
種類中継アダプタ
アダプタタイプ7/16型-7/16型
表面処理(本体)CuSnZn、(中心コンタクト)Ag
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.2max at DC~6GHz
小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用、75Ωタイプの接栓になっており、BNC形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。
種類中継アダプタ
アダプタタイプBNC-BNC
特性インピーダンス(Ω)75
使用温度範囲(℃)-40~+85
定格電圧(V)AC500
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状ストレート
規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)
定格電圧(V)AC500
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
結合方式バヨネットロック
材質(コンタクト)黄銅
コンタクト形状オス
特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75
耐電圧(V/min)AC1500
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
7/16コネクターはおもに移動体通信機器に採用され、アンテナ、基地局、衛星通信などで使用されています。堅牢な構造で、ハイパワーな電力に対応しています。
種類変換コネクター
形状ストレート
ねじM29 P1.5
規格IEC 60169-4(7/16)/IEC 60169-16(N)
定格電圧(V)AC1000(50Hz)
表面処理(本体)3元めっき、(中心コンタクト)Ag
絶縁抵抗(MΩ)5000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)1.5以下(中心コンタクト相互間)、0.5以下(外部コンタクト相互間)
結合方式ねじ
特性インピーダンス(Ω)50
電圧定在波比1.2以下(DC~6GHz)
耐電圧(V/min)AC2500(50Hz)
アダプタタイプ7/16型-N型
測定用で使用されるSMA中継用アダプタです。本体は金メッキ。プラグ-ジャック型で、プラグ側が差し込むだけのワンタッチ嵌合となっております。
用途測定用
種類アダプタ
インピーダンス(Ω)50
仕様測定用クイックアダプタ
形状ストレート
タイプ同軸
使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃
定格電圧(V)AC500
結合方式プラグ側:ワンタッチ、ジャック側:ねじ
互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき
特性インピーダンス(Ω)50
耐電圧(V/min)AC1000V
マイクロウェーブ用として高性能小型コネクターのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れており、SMA形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。
種類中継アダプタ
嵌合部形状ジャック・プラグ
特性インピーダンス(Ω)50
使用温度範囲(℃)-65~+165
定格電圧(V)AC500
材質(コンタクト)/処理(中心)ベリリウム銅/金めっき、(外部)ステンレス/パッシベイト処理
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上
接触抵抗(mΩ)2以下
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.2以下(DC~18GHz)
耐電圧(V/min)AC1000
使用周波数(GHz)18
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れており、SMA形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。
仕様●嵌合部形状:プラグ・ジャック●特性インピーダンス:50Ω●定格電圧:AC 500V●使用周波数範囲:18GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 1000V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.3以下(DC~18GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっき
アズワン品番67-0369-73
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
N75Ωコネクターは50ΩのN 形コネクターを基本に中心コンタクトを75Ω用のサイズに設計されたコネクターです。中心コンタクトサイズが異なるため、50ΩのN形コネクターと嵌合はできません、N75Ω形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。
種類中継アダプタ
アダプタタイプN型-N型
嵌合部形状ジャック・ジャック
特性インピーダンス(Ω)75
使用温度範囲(℃)-40~+85
材質(コンタクト)/処理(中心)リン青銅/銀めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上
接触抵抗(mΩ)3以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1000
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
種類中継用コネクタ
アダプタタイプSMA-SMA
RoHS指令(10物質対応)対応
種類アダプタ
コンタクト形状メス・オス兼用
形状ストレート
タイプ丸型
結合方式バヨネットロック
小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用、50Ωタイプの接栓になっており、パネルや基板取付けタイプの形状になっております。
特性インピーダンス(Ω)50
定格電圧(V)AC500
接触抵抗(mΩ)3以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500
RoHS指令(10物質対応)対応
特性インピーダンス(Ω)50
堅牢性・防水性に優れ、さらに小型・計量を図ったシリーズです。7/16形・N形との変換タイプもご用意し、移動体基地局等に適しています。
特性インピーダンス(Ω)50
使用温度範囲(℃)-40~+85
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上
RoHS指令(10物質対応)対応
種類アダプタ
アダプタタイプMMCX-SMA
特性インピーダンス(Ω)50
仕様変換アダプタ
形状ストレート
タイプ同軸
使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃
表面処理Au
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて
結合方式MMCX側:プッシュオン、SMA側:ねじ
互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき
インピーダンス(Ω)50
耐電圧(V/min)DC500V
SMAプラグとSMBプラグを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。本体は黄銅に金メッキになります。
用途SMAジャックをSMBプラグに変換orSMBジャックをSMAプラグに変換したいときに使用
材質中心コンタクト:ベリリウム銅/外部:黄銅
種類アダプタ
使用温度範囲(℃)‐40~+85
定格電圧AC250V
表面処理金めっき(Au)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性インピーダンス(Ω)50
電圧定在波比1.3以下(DC~4GHz)
使用周波数(GHz)4
アダプタタイプSMA-SMB
種類アダプタ
アダプタタイプMCX-SMA
特性インピーダンス(Ω)50
仕様変換アダプタ
形状ストレート
タイプ同軸
使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
結合方式プッシュオン
互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき
絶縁抵抗DC500V
周波数(GHz)6
インピーダンス(Ω)50
耐電圧(V/min)DC1000V
耐電圧(V)DC1000/1分間
SMAジャックとSMBジャックを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。
用途SMAプラグをSMBジャックに変換するorSMBプラグをSMAジャックに変換する
材質中心コンタクト:ベリリウム銅/外部:黄銅
種類変換コネクタ
定格電圧(V)AC250
表面処理金めっき(Au)
特性インピーダンス50Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.3以下(DC~4GHz)
使用周波数(GHz)4
嵌合部形状SMAジャック・SMBジャック
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
差し込むだけのワンタッチ嵌合で、測定現場に最適なコネクターです。
種類アダプタ
特性インピーダンス(Ω)50
使用温度範囲(℃)-40~+85
定格電圧(V)AC500
接触抵抗(mΩ)3以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1000
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
種類変換コネクター
NTT(仕2063号)に規定された、堅牢性に優れている、50Ω仕様のコネクターシリーズです。移動体基地局等の現場にて多く用いられております。
種類中継コネクタ
アダプタタイプS型-S型
特性インピーダンス(Ω)50
使用温度範囲(℃)-40~+85
定格電圧(V)AC500
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上
接触抵抗(mΩ)3以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1000
使用周波数(GHz)8
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。