制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「差し込み 型 コネクタ」の検索結果
関連キーワード
形状ストレートプラグ
種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプSMA
形状ストレートプラグ
種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプTNC
形状ストレートジャック
種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプSMA
形状ストレートプラグ
種類コネクタ
結線方式中心:差込/外部:締付
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプ4.3/10
形状ストレートジャック
種類コネクタ
結線方式中心:差込/外部:締付
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.2以下(DC~5GHz)、1.35以下(5GHz~6GHz)
コネクタタイプ4.3/10
形状L曲がりプラグ
種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプTNC
測定用で使用されるSMA中継用アダプタです。本体は金メッキ。プラグ-ジャック型で、プラグ側が差し込むだけのワンタッチ嵌合となっております。
用途測定用
種類アダプタ
インピーダンス(Ω)50
仕様測定用クイックアダプタ
形状ストレート
タイプ同軸
使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃
定格電圧(V)AC500
結合方式プラグ側:ワンタッチ、ジャック側:ねじ
互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき
特性インピーダンス(Ω)50
耐電圧(V/min)AC1000V
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。