4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状ストレート 規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V)AC500 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 結合方式バヨネットロック 材質(コンタクト)黄銅 コンタクト形状オス 特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75 耐電圧(V/min)AC1500 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ BNC75Ω型 ストレートプラグ
RoHS
形状ストレートプラグ 種類コネクタ 結線方式中心:圧着/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプBNC75Ω
1個
869 税込956
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ F型 ストレートプラグ
RoHS
形状ストレートプラグ 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプF
1個
459 税込505
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)