制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「c型コネクタ」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トーコネ(東洋コネクター)F型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブル
エコ商品
F型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタFP-3CAを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー関西通信電線 ケーブル3C-2V ケーブル外径(Φmm)5.4 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω)75
1本
2,798 税込3,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)F型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブル
エコ商品
F型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途四国電線製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタFP-3CAを使用したケーブルアッセンブリ品です。 ケーブル長(m)10 メーカー四国電線 ケーブル3C-2V ケーブル外径(Φmm)5.4 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω)75
1本
4,498 税込4,948
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)F型プラグ付き 5C-2V 同軸コネクタ付きケーブル
エコ商品
F型プラグ付き 5C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブル5C-2Vにトーコネ製コネクタFP-5CAを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカーフジクラダイヤケーブル ケーブル5C-2V ケーブル外径(Φmm)7.4 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω)75
1本
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブル
エコ商品
BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタBP-3CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー関西通信電線 ケーブル3C-2V ケーブル外径(Φmm)5.4 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω)75
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブル
エコ商品
BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途四国電線製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタBP-3CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。 ケーブル長(m)10 メーカー四国電線 ケーブル3C-2V ケーブル外径(Φmm)5.4 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω)75
1本
4,598 税込5,058
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)BNC75Ω型プラグ付き 5C-2V 同軸コネクタ付きケーブル
エコ商品
BNC75Ω型プラグ付き 5C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブル5C-2Vにトーコネ製コネクタBP-5CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカーフジクラダイヤケーブル ケーブル5C-2V ケーブル外径(Φmm)7.4 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω)75
1本
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

仕様(両端)BNC-BNC 形状ストレートプラグ 種類ケーブル 結線方式中心:圧着/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプBNC
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BNC75Ω型防水プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタBNCWP-3CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー関西通信電線 ケーブル3C-2V ケーブル外径(Φmm)5.4 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω)75
1本
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

BNC75Ω型防水プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途四国電線製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタBNCWP-3CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。 ケーブル長(m)10 メーカー四国電線 ケーブル3C-2V ケーブル外径(Φmm)5.4 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω)75
1本
4,798 税込5,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

F型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途四国電線製ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)にトーコネ製コネクタFP-5CFAを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー四国電線 ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当) ケーブル外径(Φmm)7.7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω)75
1本
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

F型プラグ付き S-4C-FB(4C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブルS-4C-FB(4C-FB相当)にトーコネ製コネクタFP-4CFAを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー関西通信電線 ケーブルS-4C-FB(4C-FB相当) ケーブル外径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω)75 コネクタ2FP-4CFA
1本
2,798 税込3,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

BNC75Ω型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途四国電線製ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)にトーコネ製コネクタBP-5FCを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー四国電線 ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当) ケーブル外径(Φmm)7.7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω)75
1本
2,898 税込3,188
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

BNC75Ω型防水プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途四国電線製ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)にトーコネ製コネクタBNCWP-5FCを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー四国電線 ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当) ケーブル外径(Φmm)7.7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω)75
1本
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)MC型コネクタ/プラグ MCシリーズ
業務用オーディオや医療等の各種機器から測定装置まで、幅広い用途で利用可能な汎用コネクタです。
仕様●嵌合部形状:プラグ●特性インピーダンス:不整合●定格電圧:AC 125V●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:AC 1000V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●中心コンタクト:黄銅/金めっき●外部コンタクト:亜鉛ダイカスト/ニッケルめっき アズワン品番67-0368-60
1個
849 税込934
8日以内出荷

トーコネ(東洋コネクター)MC型コネクタ/ジャック MCシリーズ
業務用オーディオや医療等の各種機器から測定装置まで、幅広い用途で利用可能な汎用コネクタです。
仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:不整合●定格電圧:AC 125V●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:AC 1000V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●中心コンタクト:リン青銅/金めっき●外部コンタクト:亜鉛ダイカスト/ニッケルめっき アズワン品番67-0368-66
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

トーコネ(東洋コネクター)H・BNC型コネクタ/ H・BNCシリーズ
HD-BNC75Ωと互換性があり、BNCより約50%小型で、放送、デジタルビデオ(HDTV)、測定器、ネットワークシステム、セキュリティ関連など高密度実装に最適、嵌合部は75Ω仕様のコネクタになります。
仕様●嵌合部形状:プラグ●特性インピーダンス:75Ω●定格電圧:AC 170V●使用周波数範囲:12GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて10000MΩ以上●耐電圧:AC 500V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:DC~3.3GHzまで20dB以上、3.3GHz~12GHzまで10dB以上(リターンロス)●使用温度範囲:-40~+85℃●圧着工具:TA-34・TA-35●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/圧着 アズワン品番67-0368-51
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

トーコネ(東洋コネクター)H・BNC型コネクタ/ H・BNCシリーズ
。HD-BNC75Ωと互換性があり、BNCより約50%小型で、放送、デジタルビデオ(HDTV)、測定器、ネットワークシステム、セキュリティ関連など高密度実装に最適、嵌合部は75Ω仕様のコネクタになります。
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)H・BNC型コネクタ/ H・BNCシリーズ
HD-BNC75Ωと互換性があり、BNCより約50%小型で、放送、デジタルビデオ(HDTV)、測定器、ネットワークシステム、セキュリティ関連など高密度実装に最適、嵌合部は75Ω仕様のコネクタになります。
仕様●嵌合部形状:プラグ・ジャック●特性インピーダンス:75Ω●定格電圧:AC 170V●使用周波数範囲:3.3GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて10000MΩ以上●耐電圧:AC 500V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(DC~3.3GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅・リン青銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき アズワン品番67-0368-52
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷

トーコネ(東洋コネクター)H・BNC型コネクタ/ H・BNCシリーズ
HD-BNC75Ωと互換性があり、BNCより約50%小型で、放送、デジタルビデオ(HDTV)、測定器、ネットワークシステム、セキュリティ関連など高密度実装に最適、嵌合部は75Ω仕様のコネクタになります。
仕様●嵌合部形状:ジャック・ジャック●特性インピーダンス:75Ω●定格電圧:AC 170V●使用周波数範囲:6GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて10000MΩ以上●耐電圧:AC 500V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(DC~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっき アズワン品番67-0368-47
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷

トーコネ(東洋コネクター)H・BNC型コネクタ/ H・BNCシリーズ
HD-BNC75Ωと互換性があり、BNCより約50%小型で、放送、デジタルビデオ(HDTV)、測定器、ネットワークシステム、セキュリティ関連など高密度実装に最適、嵌合部は75Ω仕様のコネクタになります。
仕様●嵌合部形状:プラグ・ジャック●特性インピーダンス:75Ω●定格電圧:AC 170V●使用周波数範囲:12GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて10000MΩ以上●耐電圧:AC 500V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:DC~3.3GHzまで20dB以上、3.3GHz~12GHzまで15dB以上(リターンロス)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:ベリリウム銅・黄銅/金めっき・ニッケルめっき アズワン品番67-0368-48
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷

トーコネ(東洋コネクター)BNC型コネクタ/終端器/ BNC-TDシリーズ
広帯域仕様で、特にV.S.W.R. 特性の良い、無反射終端器です。標準インピーダンス、各種伝送ネットワークの負荷として利用できます。
仕様●嵌合部形状:プラグ●特性インピーダンス:50Ω●定格電圧:AC 500V●使用周波数範囲:0.5GHz●電圧定在波比:1.2以下(DC~500MHz)●定格電力(W):0.5W●中心コンタクト:黄銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき アズワン品番67-0361-61
1個
999 税込1,099
8日以内出荷