8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力なハイパワーLEDを7個使用した、高輝度のΦ136屋外型照明灯。 ボディはアルミフレームで支持金具、ビス類はステンレス製、表面カバーは耐衝撃に強いポリカーボネートを使用。9267(点滅)白・赤・黄・青:1W×7個、9268(点灯)白:0.5W×7個のパワーLEDを使用。 保護特性IP67、優れた防塵・防水性能。 屋外仕様の優れた耐候性と、高い防塵・防水性能で、一般車両以外にも湾岸作業車両や重機、船舶などにも適しています。
種類車載灯 定格電圧(V)DC12~24 光源LED 保護構造IP67
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

回転表示にも対応可能な信号灯。最大5段、色数は5色を取り揃えた信号灯。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。各段ユニットはコネクタ接続で接触不良も少ないので安心。Kタイプでは点灯表示だけでなく回転表示も可能なため、従来の点滅表示より認識性がアップし、より多くの信号表示が可能です。また、回転表示は流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもありません。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、効率よく屈折・反射し、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。Kタイプでは騒音の激しい工場などでも聞き取れる大音量の2種類のブザー音を内蔵。音量も70~85dB(at1m)の間で調整可能で、本体下部のレバー操作で行うので、設置後でも簡単に調整できます。
取付穴径(Φmm)4 外径(Φmm)46 光源LED 音圧レベル(dB)70~85 使用温度範囲(℃)-10~50 取付方式3点留め 使用電圧範囲±10% 耐振動(m/s2)20 保護構造IP54
1個ほか
6,298 税込6,928
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

単色発光は赤・黄・緑・青の各色単体があり、多色発光は1層で赤・黄・緑・青の4色発光し、消灯時の発光面はクリアで、消灯と点灯時の差や色の違いがハッキリと識別できます。 単色発光型は視認性に優れた回転動作で、モーターレスだから振動や回転音も発生しません。多色発光型は4色発光でも高さスペースを取りません。 Φ22の超小型。グローブはポリカーボネート、ボディは軽量化粧アルミ製で全体でも60g以下。本体固定には平面台座や側面台座(オプション)で簡単に設置できます。
1台
4,598 税込5,058
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フレネルレンズと屈折プリズムを一体化した独自設計の積層灯。 業界最小で、本体部はアルミ化粧パイプ使用で軽量。 医療器、検査装置など小型精密機器に使用できます。
定格電圧(V)DC24 外径(Φmm)22 光源LED LED使用数(個)CHIP×2 仕様クリアレンズ 機能点灯
1台
4,498 税込4,948
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デザイン性に優れインテリアランプ。0.5W高輝度LEDを20個を配列し、光束1000ルーメンの明るさ。防水性に優れ、-40℃~ 65℃の環境下でも使用できます。デザイン性に優れインテリアランプとしても使用できます。タッチスイッチ仕様。通電中の状態では電源スイッチが緑点灯します。電源スイッチに軽く触れると、照明点灯ON/OFFします。
質量(kg)0.15 消費電力(W)10 定格電圧(V)DC12~24 色温度5700K 光束(Lm)1000 LED使用数(個)0.5W×23 照射角度(°)60
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷

保護特性IP67のラインライト。付属の取付ステーで正面取付けや斜め45°取付けができます。光斑の少ない乳白レンズで長さは289mm、541mm、793mm の3種類あります。
付属品取付ステーは2タイプ(正面・斜面)3個ずつ、および取付ビス3本付属しています。 定格電圧(V)DC12~24 色温度5000K 照射角度(°)60
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ソーラーLED照明灯 ソーラー一体型・分離型兼用 質量(kg)2.1(本体部+ソーラー部) 材質(本体)ABS樹脂 動作方式夜間自動点灯 照度(Lx)62 電池9000 LED色 電池寿命約5年 LED0.5W 充電池電圧(V)リチウムイオン電池:3.2V 9000mAh 素子充電素子:リン酸鉄、ソーラー素子:単結晶シリコン LED使用数(個)6
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷

仕様ソーラーLED照明灯 人感センサー付 ソーラー一体型・分離型兼用 質量(kg)2.1(本体部+ソーラー部) 材質(本体)ABS樹脂 動作方式人感時1分間 全点灯(夜間常時:自動微点灯) 照度(Lx)62 電池9000 LED色 電池寿命約5年 LED0.5W 充電池電圧(V)リチウムイオン電池:3.2V 9000mAh 素子充電素子:リン酸鉄、ソーラー素子:単結晶シリコン LED使用数(個)6
1台
47,980 税込52,778
8日以内出荷