絞り込み
ブランド
  • honeywell
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
  • RS PRO(39)
  • MURATA(村田製作所)(2)
  • SCHURTER(1)
  • APEM(1)
  • ハネウェル(8)
  • BULGIN(7)
  • 共立電子産業(5)
  • シシド静電気(3)
  • オムロンヘルスケア(3)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • CAMDENBOSS(2)
  • KINGSTATE(2)
  • Moflash(2)
  • Sonitron(2)
  • アズワン(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • goot(太洋電機産業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(12)
  • 10,000-50,000円(19)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「ピエゾ」の検索結果

特価
本日12月22日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
歪みゲージ Honeywell honeywell歪みゲージ Honeywellhoneywell
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
仕様●ゲージ抵抗:6kΩ●ターミナルタイプ:ワイヤリード●最大DC電圧:10V●長さ:11.1mm●幅:12.7mm●深さ:10.3mm●最低動作温度:-40℃●最大使用温度:+85℃●寸法:11.1 x 12.7 x 10.3 mm●ブラケットは 5 個入りパックで販売( RS 品番 ; - 238-5066 - 238-5066 ). Honeywell マイクロスイッチフォースセンサ - FSG15N. メーカーの Honeywell 力センサは、高い精度と信頼性の高い力検出性能を実現します。Honeywell のセンサは、 FS シリーズの成形品で、特殊なピエゾ抵抗微細加工シリコン検出素子を使用した実績ある検出技術を備えています。. フォースセンサはどこで使用できますか?. この装置は、医療用輸液ポンプ用途、接触検知、ロボット式エンドエフェクター、腎臓透析装置、可変張力制御などで力を感知できます。. センサの機能の仕組み. 応力センサコンポーネントは、抵抗器の屈曲が加えられた力の下に来ると、増加するシリコンが埋め込まれた圧抵抗器の抵抗によって動作します。センサは用途からの力を利用し、ステンレススチール製プランジャからシリコン検出素子に直接伝達されます。印加される力の量に比例して抵抗の量が変化し、回路抵抗のこの変化により対応する mV 出力レベルが得られます。. 特長及び利点. コンパクトな商用グレードのパッケージ 優れたパフォーマンス特性 迅速な対応 Honeywell のセンサは低消費電力です 低いオフセンターローディングエラー 1500 グラムの応力範囲で安定したミリボルト出力を提供します ステンレススチール製プランジャを備えたモジュール構造 5.5 kg のオーバーフォース荷重を特徴とします 製品には完全な指示が付属しています 最大 DC 電圧は 10 V です 動作温度範囲が -40 ℃ ~ +85 ℃と広いRoHS指令(10物質対応)対応
ハネウェル 低圧 圧力センサ IC, 差動 honeywellハネウェル 低圧 圧力センサ IC, 差動honeywell
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハネウェル 低圧センサ, 4-Pin SMT honeywellハネウェル 低圧センサ, 4-Pin SMThoneywell
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
仕様●最大オーバーロード圧力 : 20psi●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SMT●ピン数 : 4●寸法 : 7.1 x 6.1 x 7.7mm●最高使用圧力 : 1psi●動作供給電圧 Max : 12 V●動作温度 Max : +85 ℃●最低使用圧力 : 0psi●動作温度 Min : -40 ℃●Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ. ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで●Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき●SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき●したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき●二次基板実装工程を省き●製造の生産性が向上します。 24PC / 26PCセンサは●特殊なピエゾ抵抗微細加工検出素子を使用する実績のあるセンサテクノロジーを採用し●性能●信頼性●精度が向上しています。 両方のセンサシリーズは非増幅ですが●26PCシリーズは温度補償型です。 このセンサは●ポリフタルアミド(PPA)プラスチック及び媒体のシールに適合する広範囲の液体 / 気体で使用でき●-40 → 85 oCの動作温度範囲で±1 → ±15 psiの圧力を測定するように設計されています。. 小型SMT実装パッケージ Wet/Wet機能(両ポートに液体など) 24PCシリーズ: 非補償型 / 非増幅 26PCシリーズ: 補償型 / 非増幅 RoHS対応 ISO9001規格に準拠する設計及び製造RoHS指令(10物質対応)対応
ハネウェル 低圧 圧力センサ IC, ゲージ honeywellハネウェル 低圧 圧力センサ IC, ゲージhoneywell
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハネウェル ピエゾ抵抗型圧力センサ, 6-Pin LLSMT honeywellハネウェル ピエゾ抵抗型圧力センサ, 6-Pin LLSMThoneywell
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
仕様●センサータイプ : 差圧センサバール●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : LLSMT●ピン数 : 6●寸法 : 8 x 7 x 8.03mm●最高使用圧力 : 10バール●動作供給電圧 Max : 5.25 V●動作温度 Max : +85 ℃●最低使用圧力 : 0バール●動作温度 Min : -40 ℃●ABPシリーズピエゾ抵抗圧力センサ●Honeywell. Honeywell製のABPピエゾ抵抗シリコン圧力センサは●デジタル / アナログ●SMT / DIP / LLSMTの多様なパッケージと圧力測定範囲を備えています。 ABPセンサはゲージ圧と差圧の測定用に特別に設計されており●CPAP●血圧●患者モニタリング●ベンチレータなどの医療用途に適しています。 エアブレーキ●HVAC●空圧制御 / 調整●ガス / バルブの監視にも使用できます。 ABP圧力センサの特長と利点 60 mbar~10 bar●6 kPa~1 MPa●1 psi~150 psiの異なる単位で圧力測定 3.3 V dc又は5 V dcの単電源 ±0.25 %FSS安定性 ±1.5 %FSSトータルエラーバンド(TEB) ±FSS BFSL精度 IPC/JEDEC J-STD-020.1耐湿性レベル1の要件に適合 スリープ●温度出力及び液状媒体モード REACH及びRoHS適合RoHS指令(10物質対応)対応
Honeywell, Gauge Pressure Sensor スルーホール実装 honeywellHoneywell, Gauge Pressure Sensor スルーホール実装honeywell
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
仕様●最大圧力の読み: 60psi●動作温度 Min: -40℃●Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ. ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき、二次基板実装工程を省き、製造の生産性が向上します。 24PC / 26PCセンサは、特殊なピエゾ抵抗微細加工検出素子を使用する実績のあるセンサテクノロジーを採用し、性能、信頼性、精度が向上しています。 両方のセンサシリーズは非増幅ですが、26PCシリーズは温度補償型です。 このセンサは、ポリフタルアミド(PPA)プラスチック及び媒体のシールに適合する広範囲の液体 / 気体で使用でき、-40 → 85 oCの動作温度範囲で±1 → ±15 psiの圧力を測定するように設計されています。. 小型SMT実装パッケージ Wet/Wet機能(両ポートに液体など) 24PCシリーズ: 非補償型 / 非増幅 26PCシリーズ: 補償型 / 非増幅 RoHS対応 ISO9001規格に準拠する設計及び製造RoHS指令(10物質対応)対応
Honeywell, 圧力センサ, ゲージ 基板実装 26PCシリーズ honeywellHoneywell, 圧力センサ, ゲージ 基板実装 26PCシリーズhoneywell
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
仕様●圧力の読取りタイプ: ゲージ●最小圧力: 0psi●最大圧力の読み: 15psi●許容差: ±0.25 %●出力タイプ: ホイートストンブリッジ●メディアは、測定: 窒素ガス、酸素●アナログ出力: 0→ 100 mV●応答時間: 1 ms●シリーズ: 26PC●電源電圧: 2.5 → 16 V●材質: プラスチック●実装タイプ: 基板実装℃●Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ. ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき、二次基板実装工程を省き、製造の生産性が向上します。 24PC / 26PCセンサは、特殊なピエゾ抵抗微細加工検出素子を使用する実績のあるセンサテクノロジーを採用し、性能、信頼性、精度が向上しています。 両方のセンサシリーズは非増幅ですが、26PCシリーズは温度補償型です。 このセンサは、ポリフタルアミド(PPA)プラスチック及び媒体のシールに適合する広範囲の液体 / 気体で使用でき、-40 → 85 oCの動作温度範囲で±1 → ±15 psiの圧力を測定するように設計されています。. 小型SMT実装パッケージ Wet/Wet機能(両ポートに液体など) 24PCシリーズ: 非補償型 / 非増幅 26PCシリーズ: 補償型 / 非増幅 RoHS対応 ISO9001規格に準拠する設計及び製造RoHS指令(10物質対応)対応
Honeywell, 圧力センサ, 差動 honeywellHoneywell, 圧力センサ, 差動honeywell
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
Honeywell, 圧力センサ, 差動 基板実装 26PCシリーズ honeywellHoneywell, 圧力センサ, 差動 基板実装 26PCシリーズhoneywell
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
仕様●圧力の読取りタイプ: 差動●最小圧力: 0psi●最大圧力の読み: 30psi●許容差: ±0.25 %●出力タイプ: ホイートストンブリッジ●メディアは、測定: 窒素ガス、酸素●アナログ出力: 0→ 100 mV●応答時間: 1 ms●シリーズ: 26PC●電源電圧: 2.5 → 16 V●材質: プラスチック●動作温度 Min: -40℃●Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ. ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき、二次基板実装工程を省き、製造の生産性が向上します。 24PC / 26PCセンサは、特殊なピエゾ抵抗微細加工検出素子を使用する実績のあるセンサテクノロジーを採用し、性能、信頼性、精度が向上しています。 両方のセンサシリーズは非増幅ですが、26PCシリーズは温度補償型です。 このセンサは、ポリフタルアミド(PPA)プラスチック及び媒体のシールに適合する広範囲の液体 / 気体で使用でき、-40 → 85 oCの動作温度範囲で±1 → ±15 psiの圧力を測定するように設計されています。. 小型SMT実装パッケージ Wet/Wet機能(両ポートに液体など) 24PCシリーズ: 非補償型 / 非増幅 26PCシリーズ: 補償型 / 非増幅 RoHS対応 ISO9001規格に準拠する設計及び製造RoHS指令(10物質対応)対応
ハネウェル, Gauge Pressure Sensor スルーホール実装 honeywellハネウェル, Gauge Pressure Sensor スルーホール実装honeywell
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ. ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき、二次基板実装工程を省き、製造の生産性が向上します。 24PC / 26PCセンサは、特殊なピエゾ抵抗微細加工検出素子を使用する実績のあるセンサテクノロジーを採用し、性能、信頼性、精度が向上しています。 両方のセンサシリーズは非増幅ですが、26PCシリーズは温度補償型です。 このセンサは、ポリフタルアミド(PPA)プラスチック及び媒体のシールに適合する広範囲の液体 / 気体で使用でき、-40 → 85 oCの動作温度範囲で±1 → ±15 psiの圧力を測定するように設計されています。. 小型SMT実装パッケージ Wet/Wet機能(両ポートに液体など) 24PCシリーズ: 非補償型 / 非増幅 26PCシリーズ: 補償型 / 非増幅 RoHS対応 ISO9001規格に準拠する設計及び製造
仕様最大圧力の読み = 60psi動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
ハネウェル 低圧 圧力センサ IC, 差動 honeywellハネウェル 低圧 圧力センサ IC, 差動honeywell
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ. ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき、二次基板実装工程を省き、製造の生産性が向上します。 24PC / 26PCセンサは、特殊なピエゾ抵抗微細加工検出素子を使用する実績のあるセンサテクノロジーを採用し、性能、信頼性、精度が向上しています。 両方のセンサシリーズは非増幅ですが、26PCシリーズは温度補償型です。 このセンサは、ポリフタルアミド(PPA)プラスチック及び媒体のシールに適合する広範囲の液体 / 気体で使用でき、-40 → 85 oCの動作温度範囲で±1 → ±15 psiの圧力を測定するように設計されています。. 小型SMT実装パッケージ Wet/Wet機能(両ポートに液体など) 24PCシリーズ: 非補償型 / 非増幅 26PCシリーズ: 補償型 / 非増幅 RoHS対応 ISO9001規格に準拠する設計及び製造
仕様圧力の読取りタイプ = 差動最小圧力 = 0psi最大圧力の読み = 100psi精度 = 0.2 %出力タイプ = 非増幅メディアは、測定 = 窒素ガス、酸素、水アナログ出力 = 156 → 294 mV応答時間 = 1 ms電源電圧 = 10 V dc最大使用温度 = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
ハネウェル 低圧 圧力センサ IC, ゲージ honeywellハネウェル 低圧 圧力センサ IC, ゲージhoneywell
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ. ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき、二次基板実装工程を省き、製造の生産性が向上します。 24PC / 26PCセンサは、特殊なピエゾ抵抗微細加工検出素子を使用する実績のあるセンサテクノロジーを採用し、性能、信頼性、精度が向上しています。 両方のセンサシリーズは非増幅ですが、26PCシリーズは温度補償型です。 このセンサは、ポリフタルアミド(PPA)プラスチック及び媒体のシールに適合する広範囲の液体 / 気体で使用でき、-40 → 85 oCの動作温度範囲で±1 → ±15 psiの圧力を測定するように設計されています。. 小型SMT実装パッケージ Wet/Wet機能(両ポートに液体など) 24PCシリーズ: 非補償型 / 非増幅 26PCシリーズ: 補償型 / 非増幅 RoHS対応 ISO9001規格に準拠する設計及び製造
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0psi最大圧力の読み = 100psi精度 = 0.2 %出力タイプ = 非増幅メディアは、測定 = 窒素ガス、酸素、水アナログ出力 = 156 → 294 mV応答時間 = 1 ms電源電圧 = 10 V dc最大使用温度 = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
ハネウェル 低圧 圧力センサ IC, ゲージ honeywellハネウェル 低圧 圧力センサ IC, ゲージhoneywell
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ. ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき、二次基板実装工程を省き、製造の生産性が向上します。 24PC / 26PCセンサは、特殊なピエゾ抵抗微細加工検出素子を使用する実績のあるセンサテクノロジーを採用し、性能、信頼性、精度が向上しています。 両方のセンサシリーズは非増幅ですが、26PCシリーズは温度補償型です。 このセンサは、ポリフタルアミド(PPA)プラスチック及び媒体のシールに適合する広範囲の液体 / 気体で使用でき、-40 → 85 oCの動作温度範囲で±1 → ±15 psiの圧力を測定するように設計されています。. 小型SMT実装パッケージ Wet/Wet機能(両ポートに液体など) 24PCシリーズ: 非補償型 / 非増幅 26PCシリーズ: 補償型 / 非増幅 RoHS対応 ISO9001規格に準拠する設計及び製造
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0psi最大圧力の読み = 0.5psi精度 = 0.2 %出力タイプ = 非増幅メディアは、測定 = 窒素ガス、酸素、水アナログ出力 = 25 → 45 mV応答時間 = 1 ms電源電圧 = 10 V dc最大使用温度 = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
ハネウェル 低圧 圧力センサ IC, ゲージ honeywellハネウェル 低圧 圧力センサ IC, ゲージhoneywell
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ。ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき、二次基板実装工程を省き、製造の生産性が向上します。24PC / 26PCセンサは、特殊なピエゾ抵抗微細加工検出素子を使用する実績のあるセンサテクノロジーを採用し、性能、信頼性、精度が向上しています。両方のセンサシリーズは非増幅ですが、26PCシリーズは温度補償型です。このセンサは、ポリフタルアミド(PPA)プラスチック及び媒体のシールに適合する広範囲の液体 / 気体で使用でき、-40 → 85 ℃の動作温度範囲で±1 → ±15 psiの圧力を測定するように設計されています。小型SMT実装パッケージ Wet/Wet機能(両ポートに液体など) 24PCシリーズ: 非補償型 / 非増幅 26PCシリーズ: 補償型 / 非増幅 RoHS対応 ISO9001規格に準拠する設計及び製造
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ、最小圧力 = 0psi、最大圧力の読み = 1psi、精度 = ±0.15%、出力タイプ = 非増幅、メディアは、測定 = 窒素ガス、酸素、水、アナログ出力 = 30 → 60 mV、応答時間 = 1 ms、電源電圧 = 10 V dc、最大使用温度 = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
ハネウェル 低圧 圧力センサ IC, ゲージ honeywellハネウェル 低圧 圧力センサ IC, ゲージhoneywell
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ. ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき、二次基板実装工程を省き、製造の生産性が向上します。 24PC / 26PCセンサは、特殊なピエゾ抵抗微細加工検出素子を使用する実績のあるセンサテクノロジーを採用し、性能、信頼性、精度が向上しています。 両方のセンサシリーズは非増幅ですが、26PCシリーズは温度補償型です。 このセンサは、ポリフタルアミド(PPA)プラスチック及び媒体のシールに適合する広範囲の液体 / 気体で使用でき、-40 → 85 oCの動作温度範囲で±1 → ±15 psiの圧力を測定するように設計されています。. 小型SMT実装パッケージ Wet/Wet機能(両ポートに液体など) 24PCシリーズ: 非補償型 / 非増幅 26PCシリーズ: 補償型 / 非増幅 RoHS対応 ISO9001規格に準拠する設計及び製造
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0psi最大圧力の読み = 15psi精度 = 0.2 %出力タイプ = 非増幅メディアは、測定 = 窒素ガス、酸素、水アナログ出力 = 165 → 285 mV応答時間 = 1 ms電源電圧 = 10 V dc最大使用温度 = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
ハネウェル, 圧力センサ, ゲージ 基板実装 26PCシリーズ honeywellハネウェル, 圧力センサ, ゲージ 基板実装 26PCシリーズhoneywell
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ. ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき、二次基板実装工程を省き、製造の生産性が向上します。 24PC / 26PCセンサは、特殊なピエゾ抵抗微細加工検出素子を使用する実績のあるセンサテクノロジーを採用し、性能、信頼性、精度が向上しています。 両方のセンサシリーズは非増幅ですが、26PCシリーズは温度補償型です。 このセンサは、ポリフタルアミド(PPA)プラスチック及び媒体のシールに適合する広範囲の液体 / 気体で使用でき、-40 → 85 oCの動作温度範囲で±1 → ±15 psiの圧力を測定するように設計されています。. 小型SMT実装パッケージ Wet/Wet機能(両ポートに液体など) 24PCシリーズ: 非補償型 / 非増幅 26PCシリーズ: 補償型 / 非増幅 RoHS対応 ISO9001規格に準拠する設計及び製造
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0psi最大圧力の読み = 15psi許容差 = ±0.25 %出力タイプ = ホイートストンブリッジメディアは、測定 = 窒素ガス、酸素アナログ出力 = 0→ 100 mV応答時間 = 1 msシリーズ = 26PC電源電圧 = 2.5 → 16 V材質 = プラスチック動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
ハネウェル, 圧力センサ, 差動 honeywellハネウェル, 圧力センサ, 差動honeywell
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ. ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき、二次基板実装工程を省き、製造の生産性が向上します。 24PC / 26PCセンサは、特殊なピエゾ抵抗微細加工検出素子を使用する実績のあるセンサテクノロジーを採用し、性能、信頼性、精度が向上しています。 両方のセンサシリーズは非増幅ですが、26PCシリーズは温度補償型です。 このセンサは、ポリフタルアミド(PPA)プラスチック及び媒体のシールに適合する広範囲の液体 / 気体で使用でき、-40 → 85 oCの動作温度範囲で±1 → ±15 psiの圧力を測定するように設計されています。. 小型SMT実装パッケージ Wet/Wet機能(両ポートに液体など) 24PCシリーズ: 非補償型 / 非増幅 26PCシリーズ: 補償型 / 非増幅 RoHS対応 ISO9001規格に準拠する設計及び製造
仕様圧力の読取りタイプ = 差動最小圧力 = 0psi最大圧力の読み = 1psi許容差 = ±0.25 %出力タイプ = ホイートストンブリッジメディアは、測定 = 窒素ガス、酸素アナログ出力 = 0→ 16.7 mV応答時間 = 1 ms電源電圧 = 2.5→ 16 V DC動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
ハネウェル 低圧センサ, 4-Pin SMT honeywellハネウェル 低圧センサ, 4-Pin SMThoneywell
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ. ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき、二次基板実装工程を省き、製造の生産性が向上します。 24PC / 26PCセンサは、特殊なピエゾ抵抗微細加工検出素子を使用する実績のあるセンサテクノロジーを採用し、性能、信頼性、精度が向上しています。 両方のセンサシリーズは非増幅ですが、26PCシリーズは温度補償型です。 このセンサは、ポリフタルアミド(PPA)プラスチック及び媒体のシールに適合する広範囲の液体 / 気体で使用でき、-40 → 85 oCの動作温度範囲で±1 → ±15 psiの圧力を測定するように設計されています。. 小型SMT実装パッケージ Wet/Wet機能(両ポートに液体など) 24PCシリーズ: 非補償型 / 非増幅 26PCシリーズ: 補償型 / 非増幅 RoHS対応 ISO9001規格に準拠する設計及び製造
仕様最大オーバーロード圧力 = 20psi実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SMTピン数 = 4寸法 = 7.1 x 6.1 x 7.7mm最高使用圧力 = 1psi動作供給電圧 Max = 12 V動作温度 Max = +85 ℃最低使用圧力 = 0psi動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ハネウェル, 圧力センサ, 差動 基板実装 26PCシリーズ honeywellハネウェル, 圧力センサ, 差動 基板実装 26PCシリーズhoneywell
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ. ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき、二次基板実装工程を省き、製造の生産性が向上します。 24PC / 26PCセンサは、特殊なピエゾ抵抗微細加工検出素子を使用する実績のあるセンサテクノロジーを採用し、性能、信頼性、精度が向上しています。 両方のセンサシリーズは非増幅ですが、26PCシリーズは温度補償型です。 このセンサは、ポリフタルアミド(PPA)プラスチック及び媒体のシールに適合する広範囲の液体 / 気体で使用でき、-40 → 85 oCの動作温度範囲で±1 → ±15 psiの圧力を測定するように設計されています。. 小型SMT実装パッケージ Wet/Wet機能(両ポートに液体など) 24PCシリーズ: 非補償型 / 非増幅 26PCシリーズ: 補償型 / 非増幅 RoHS対応 ISO9001規格に準拠する設計及び製造
仕様圧力の読取りタイプ = 差動最小圧力 = 0psi最大圧力の読み = 30psi許容差 = ±0.25 %出力タイプ = ホイートストンブリッジメディアは、測定 = 窒素ガス、酸素アナログ出力 = 0→ 100 mV応答時間 = 1 msシリーズ = 26PC電源電圧 = 2.5 → 16 V材質 = プラスチック動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
歪みゲージ Honeywell honeywell歪みゲージ Honeywellhoneywell
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
ブラケットは 個入りパックで販売( RS 品番 - 238-5066 238-5066 ). Honeywell マイクロスイッチフォースセンサ FSG15N. メーカーの Honeywell 力センサは、高い精度と信頼性の高い力検出性能を実現します。Honeywell のセンサは、FS シリーズの成形品で、特殊なピエゾ抵抗微細加工シリコン検出素子を使用した実績ある検出技術を備えています。フォースセンサはどこで使用できますか?. この装置は、医療用輸液ポンプ用途、接触検知、ロボット式エンドエフェクター、腎臓透析装置、可変張力制御などで力を感知できます。センサの機能の仕組み. 応力センサコンポーネントは、抵抗器の屈曲が加えられた力の下に来ると、増加するシリコンが埋め込まれた圧抵抗器の抵抗によって動作します。センサは用途からの力を利用し、ステンレススチール製プランジャからシリコン検出素子に直接伝達されます。印加される力の量に比例して抵抗の量が変化し、回路抵抗のこの変化により対応する mV 出力レベルが得られます。特長及び利点. コンパクトな商用グレードのパッケージ 優れたパフォーマンス特性 迅速な対応 Honeywell のセンサは低消費電力です 低いオフセンターローディングエラー 1500 グラムの応力範囲で安定したミリボルト出力を提供します ステンレススチール製プランジャを備えたモジュール構造 5.5 kg のオーバーフォース荷重を特徴とします 製品には完全な指示が付属しています 最大 DC 電圧は 10 です 動作温度範囲が -40 ~ +85 ℃と広い
仕様ゲージ抵抗 = 6kΩターミナルタイプ = ワイヤリード最大DC電圧 = 10V長さ = 11.1mm幅 = 12.7mm深さ = 10.3mm最低動作温度 = -40℃最大使用温度 = +85℃寸法 = 11.1 x 12.7 x 10.3 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ハネウェル 低圧 圧力センサ IC, ゲージ honeywellハネウェル 低圧 圧力センサ IC, ゲージhoneywell
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ. ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき、二次基板実装工程を省き、製造の生産性が向上します。 24PC / 26PCセンサは、特殊なピエゾ抵抗微細加工検出素子を使用する実績のあるセンサテクノロジーを採用し、性能、信頼性、精度が向上しています。 両方のセンサシリーズは非増幅ですが、26PCシリーズは温度補償型です。 このセンサは、ポリフタルアミド(PPA)プラスチック及び媒体のシールに適合する広範囲の液体 / 気体で使用でき、-40 → 85 oCの動作温度範囲で±1 → ±15 psiの圧力を測定するように設計されています。. 小型SMT実装パッケージ Wet/Wet機能(両ポートに液体など) 24PCシリーズ: 非補償型 / 非増幅 26PCシリーズ: 補償型 / 非増幅 RoHS対応 ISO9001規格に準拠する設計及び製造
仕様圧力の読取りタイプ = ゲージ最小圧力 = 0psi最大圧力の読み = 5psi精度 = 0.2 %出力タイプ = 非増幅メディアは、測定 = 窒素ガス、酸素、水アナログ出力 = 85 → 145 mV応答時間 = 1 ms電源電圧 = 10 V dc最大使用温度 = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
ハネウェル, 圧力センサ, 相対 honeywellハネウェル, 圧力センサ, 相対honeywell
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
入力圧力に比例した低レベル出力の、ミニチュアピエゾ抵抗型相対圧 / 差圧センサシリーズ。基板実装タイプで、高感度、低消費電力。用途:医療機器、空気制御システムなど。
仕様圧力の読取りタイプ = 相対最小圧力 = 0psi最大圧力の読み = 1psi許容差 = ±0.2 %出力タイプ = ホイートストンブリッジメディアは、測定 = 窒素ガス、酸素、水アナログ出力 = 0→ 35 mV応答時間 = 1 ms電源電圧 = 2.5→ 12 V DC動作温度 Min = -40℃
ハネウェル ピエゾ抵抗型圧力センサ, 6-Pin LLSMT honeywellハネウェル ピエゾ抵抗型圧力センサ, 6-Pin LLSMThoneywell
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
ABPシリーズピエゾ抵抗圧力センサ、Honeywell. Honeywell製のABPピエゾ抵抗シリコン圧力センサは、デジタル / アナログ、SMT / DIP / LLSMTの多様なパッケージと圧力測定範囲を備えています。 ABPセンサはゲージ圧と差圧の測定用に特別に設計されており、CPAP、血圧、患者モニタリング、ベンチレータなどの医療用途に適しています。 エアブレーキ、HVAC、空圧制御 / 調整、ガス / バルブの監視にも使用できます。 ABP圧力センサの特長と利点 60 mbar~10 bar、6 kPa~1 MPa、1 psi~150 psiの異なる単位で圧力測定 3.3 V dc又は5 V dcの単電源 ±0.25 %FSS安定性 ±1.5 %FSSトータルエラーバンド(TEB) ±FSS BFSL精度 IPC/JEDEC J-STD-020.1耐湿性レベル1の要件に適合 スリープ、温度出力及び液状媒体モード REACH及びRoHS適合
仕様センサータイプ = 差圧センサバール実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = LLSMTピン数 = 6寸法 = 8 x 7 x 8.03mm最高使用圧力 = 10バール動作供給電圧 Max = 5.25 V動作温度 Max = +85 ℃最低使用圧力 = 0バール動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ハネウェル 低圧 圧力センサ IC, 差動 honeywellハネウェル 低圧 圧力センサ IC, 差動honeywell
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ. ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき、二次基板実装工程を省き、製造の生産性が向上します。 24PC / 26PCセンサは、特殊なピエゾ抵抗微細加工検出素子を使用する実績のあるセンサテクノロジーを採用し、性能、信頼性、精度が向上しています。 両方のセンサシリーズは非増幅ですが、26PCシリーズは温度補償型です。 このセンサは、ポリフタルアミド(PPA)プラスチック及び媒体のシールに適合する広範囲の液体 / 気体で使用でき、-40 → 85 oCの動作温度範囲で±1 → ±15 psiの圧力を測定するように設計されています。. 小型SMT実装パッケージ Wet/Wet機能(両ポートに液体など) 24PCシリーズ: 非補償型 / 非増幅 26PCシリーズ: 補償型 / 非増幅 RoHS対応 ISO9001規格に準拠する設計及び製造
仕様圧力の読取りタイプ = 差動最小圧力 = 0psi最大圧力の読み = 5psi精度 = 0.2 %出力タイプ = 非増幅メディアは、測定 = 窒素ガス、酸素、水アナログ出力 = 85 → 145 mV応答時間 = 1 ms電源電圧 = 10 V dc最大使用温度 = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
ハネウェル 低圧 圧力センサ IC, 差動 honeywellハネウェル 低圧 圧力センサ IC, 差動honeywell
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ. ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき、二次基板実装工程を省き、製造の生産性が向上します。 24PC / 26PCセンサは、特殊なピエゾ抵抗微細加工検出素子を使用する実績のあるセンサテクノロジーを採用し、性能、信頼性、精度が向上しています。 両方のセンサシリーズは非増幅ですが、26PCシリーズは温度補償型です。 このセンサは、ポリフタルアミド(PPA)プラスチック及び媒体のシールに適合する広範囲の液体 / 気体で使用でき、-40 → 85 oCの動作温度範囲で±1 → ±15 psiの圧力を測定するように設計されています。. 小型SMT実装パッケージ Wet/Wet機能(両ポートに液体など) 24PCシリーズ: 非補償型 / 非増幅 26PCシリーズ: 補償型 / 非増幅 RoHS対応 ISO9001規格に準拠する設計及び製造
仕様圧力の読取りタイプ = 差動最小圧力 = 0psi最大圧力の読み = 1psi精度 = ±0.25 %出力タイプ = 非増幅メディアは、測定 = 窒素ガス、酸素、水アナログ出力 = 30 → 60 mV応答時間 = 1 ms電源電圧 = 10 V dc最大使用温度 = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
ハネウェル 低圧 圧力センサ IC, 差動 honeywellハネウェル 低圧 圧力センサ IC, 差動honeywell
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
Honeywell 24PC/26PCシリーズ低圧力センサ. ミニチュア表面実装技術(SMT)低圧力センサは小型でコスト効果の高いデバイスで、Wet/Wet差動検出での使用を対象としています。 長期間にわたって構築された高い信頼性及び精度のシングルインラインパッケージに基づき、SMTタイプの小型形状によって基板上のフットプリント面積が縮小でき、したがって基板サイズのサイズとコストを削減します。このセンサはその他の共通SMTデバイスと共に基板に実装でき、二次基板実装工程を省き、製造の生産性が向上します。 24PC / 26PCセンサは、特殊なピエゾ抵抗微細加工検出素子を使用する実績のあるセンサテクノロジーを採用し、性能、信頼性、精度が向上しています。 両方のセンサシリーズは非増幅ですが、26PCシリーズは温度補償型です。 このセンサは、ポリフタルアミド(PPA)プラスチック及び媒体のシールに適合する広範囲の液体 / 気体で使用でき、-40 → 85 oCの動作温度範囲で±1 → ±15 psiの圧力を測定するように設計されています。. 小型SMT実装パッケージ Wet/Wet機能(両ポートに液体など) 24PCシリーズ: 非補償型 / 非増幅 26PCシリーズ: 補償型 / 非増幅 RoHS対応 ISO9001規格に準拠する設計及び製造
仕様圧力の読取りタイプ = 差動最小圧力 = 0psi最大圧力の読み = 15psi精度 = 0.2 %出力タイプ = 非増幅メディアは、測定 = 窒素ガス、酸素、水アナログ出力 = 165 → 285 mV応答時間 = 1 ms電源電圧 = 10 V dc最大使用温度 = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
ハネウェル, 圧力センサ, 相対 40PCシリーズ honeywellハネウェル, 圧力センサ, 相対 40PCシリーズhoneywell
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
チューブやパイプに直接接続する用途には適しません. Honeywell 40PCシリーズ増幅圧力センサ. 増幅圧力ゲージセンサ 小型6ピンDILパッケージにより、必要な基板スペースを最小化 完全信号調整モノリシック設計 シリコンピエゾ抵抗測定技術 Oリングインターフェイス向けに設計されたポート 優れたメディア互換性 精度: 0.2 % 媒体: 空気、乾性ガス 動作温度: -45 → +125 ℃
仕様圧力の読取りタイプ = 相対最小圧力 = 0psi最大圧力の読み = 15psi許容差 = ±0.4 %出力タイプ = 増幅メディアは、測定 = ガスアナログ出力 = 0.5 → 4.5 V応答時間 = 1 ms電流 Max = 10 mA電源電圧 = 4.75 → 5.25 V dc動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
ハネウェル, 圧力センサ, 密閉型ゲージ ねじ込み honeywellハネウェル, 圧力センサ, 密閉型ゲージ ねじ込みhoneywell
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハネウェル, 圧力センサ, 絶対 ねじ込み honeywellハネウェル, 圧力センサ, 絶対 ねじ込みhoneywell
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ:絶対 、 最小圧力:0psi 、 最大圧力の読み:250psi 、 精度:±0.25 % 、 出力タイプ:レシオメトリック 、 メディアは、測定:空気、作動油、水 、 電気的接続:Metri-Pack 150 、 応答時間:<2 ms 、 電流 Max:3.5 mA 、 電源電圧:5 V dc 、 ハウジング材質:真鍮製 、 IP評価:IP67 、 取り付けタイプ:ねじ込み 、 Honeywell PX3シリーズ圧力トランスデューサ. HoneywellのPX3シリーズ高耐久型圧力トランスデューサは多様な構成が可能な圧力センサで、黄銅ハウジング内にASIC(特定用途向け集積回路)による信号調整を使用するピエゾ抵抗素子センシング技術を備えています。 内蔵のASICを使用して、オフセット、感度、温度効果、非線形性を完全に較正及び補正します。. 圧力範囲: 1 → 46バール(絶対及びシールゲージ) 完全較正 / 温度補正済み トータルエラーバンド: ±1.0 % FSS、-20 → 85 ℃ 絶縁抵抗: >100 MΩ @ 1500 V dc 絶縁耐力: AC 1500 V、1分。又は、AC 1800、1秒 消費電流: 3.5 mA 侵入保護: 最大IP67 応答時間: ;2 ms RoHS、R個、CE適合RoHS指令(10物質対応)対応
制御機器/はんだ・静電気対策用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら