制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「真鍮角」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●ノッチ数: 3●動作特性: Off-On-Start●コンタクト定格電流: 20 A @ 12 V dc●キータイプ: ストレート●末端様式: Metri-Pack●ケースの材質: ナイロン、PP●ベゼルの形状: 丸型●アプリケーション: 産業用●パネルからの奥行き: 31.67mm●キーインデックス角: 45°●コンタクト材質: 真鍮製●動作温度 Min: -40℃●シール構造の点火キースイッチ(12 → 48 V dc). 見栄えの良い、頑丈なIP66シール構造の点火キースイッチ 定格電流: 20 A @ 12 V dc、10 A @ 24 V dc、4 A @ 48 V dc 点火シーケンスの開始、電源アクセサリの作動、又はユーザーインターフェイス間の切り替えに最適 スイッチには、3つのポジション(オフ-オン-モメンタリ起動)を用意 このHobbs安定キースイッチの代表用途には、建設機器、海洋機器、全地形対応車、ゴルフカート、材料ハンドラ、農業機器などがあります。 ねじ止め接続 オフ位置でキーを抜くことが可能(2つのキーが付属) M22×1.5 mmのパネル保持ナットが付属 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷