3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IEC/EN60947-5-1、EN1088、EN60504、UL508、CSA22-2-14、UL748C. UL、CSA、CE. アクチュエータは別売り. GKMシリーズ、ミニチュア. 積み重ね可能な設計により、小型の形状に横並び取り付けが可能 ドアの円形動線のコンパクト化により、最小160 mmで使用可能 IP67保護、多湿用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IEC/EN60947-5-1、EN1088、EN60504、UL508、CSA22-2-14、UL748C. UL、CSA、CE. アクチュエータは別売り. GKMシリーズ、ミニチュア. 積み重ね可能な設計により、小型の形状に横並び取り付けが可能 ドアの円形動線のコンパクト化により、最小160 mmで使用可能 IP67保護、多湿用途に最適
仕様ロックスタイル = キー付き通常端子構成 = 1 NC / 1 NO安全接点 = NO/NC最大AC電圧 = 50V最大DC電圧 = 50V接続タイプ = M12材質 = ガラス繊維入りPETIP保護等級 = IP66、IP67ヘッドの方向の数 = 2シリーズ = GKM動作温度 Min = -25℃動作温度: -25 → +85 ℃ 寸法: H70 mm x W34 mm x D16 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷


おすすめ人気ランキング