SiO2/SiO2PNP/SiO3/SiO-N1コントローラの背面にGF-Nコネクタを取り付ける為の部品です。
仕様SiO2/SiO2PNP/SiO3/SiO-N1コントローラの背面にGF-Nコネクタを取り付ける為の部品です。
コントローラ含みません
1個
¥349
税込¥384
10日以内出荷
SiO3.2コントローラの背面にGF-Sコネクタを取り付ける為の部品です。
1個
¥919
税込¥1,011
10日以内出荷
仕様GF-Nフレームを利用したスイッチです。
ケーブル長(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
適合シリーズグリーンフレームN
1個
¥2,698
税込¥2,968
10日以内出荷
仕様GF-Nフレームを利用したスイッチです。
ケーブル長(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
適合シリーズグリーンフレームN
1個
¥2,698
税込¥2,968
10日以内出荷
仕様GF-Nフレームを利用したスイッチです。
ケーブル長(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
適合シリーズグリーンフレームN
1個
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
仕様GF-Nフレームを利用したスイッチです。
ケーブル長(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
適合シリーズグリーンフレームN
1個
¥2,698
税込¥2,968
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
17日以内出荷
仕様GF-Nフレームを利用したスイッチです。
ケーブル長(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
適合シリーズグリーンフレームN
1個
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
仕様SiOを格納する収納ボックスでDINレール付き、GFに簡単に取り付けられるキット。
セット内容六角穴付ボルト(M5×18)×4、平ワッシャーM5(小型丸)×4、Lスロットコネクタピース×2
材質ボルト:ステンレス、ワッシャー:ステンレス、Lスロットコネクタピース:アルミ押出材
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
10日以内出荷
仕様GF-Nフレームを利用したスイッチです。
ケーブル長(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
適合シリーズグリーンフレームN
1個
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
作業台や通路などAC100Vコンセントから電源供給可能な即戦力
対応製品グリーンフレームN、GFシリーズ使用可能です
電力(W)24
入力電圧(V)AV100±10%
出力電流(A)1
定格出力電圧(DC V)24
仕様SiOコントローラ、取付方法:DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)
質量(g)128
出力DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁
入力DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁
電源電圧(V)(DC)24±10%
通信方式USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
入出力点数(点)8
適合シリーズグリーンフレームN
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
質量(g)107g
備考SiOコントローラ
取付方式DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)
シリーズSiO
電源電圧DC24V±10% 0.1A以下
通信方式●USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ
入力仕様DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁
出力仕様DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁
入出力点数入力:6点 出力:4点
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
仕様複数のSiOコントローラを制御するネットワーク用マスターコントローラ
質量(g)130
取付方式DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)
出力DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)
入力DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)
電源電圧(V)(DC)24±10%
プラグ(mm)(DC)5.5×2.1
通信方式USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ(PC)、RS485(SiO-N1)、Ethernet(LAN)
RoHS指令(10物質対応)対応
入出力点数(点)2(専用ケーブルXAR-038)
適合シリーズグリーンフレームN
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
仕様GF専用のセンサブラケットと、センサ(e-CON付)のセット販売品です。
セット内容センサ×1、センサブラケット×1、ダブルセムスネジ (M3×12) ×2
型式PZ-M11
ケーブル長(m)2
メーカーキーエンス
検出距離(m)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
仕様GF専用のセンサ・反射板ブラケットと、センサ(e-CON付)のセット販売品です。
セット内容センサ×1、反射板×1、センサブラケット×1、ダブルセムスネジ (M3×12) ×2、反射板ブラケット×1、六角穴付ボルト (M4×8) ×2、六角ナットM4 (3種) ×2
型式PZ-G61N
ケーブル長(m)2
メーカーキーエンス
検出距離(m)4.2
RoHS指令(10物質対応)対応
反射板OP-84219
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
仕様GF専用のセンサブラケットと、センサ(e-CON付)のセット販売品です。
セット内容センサ×1、センサブラケット×2、ダブルセムスネジ (M3×12) ×4、e-CON入力集約ケーブル×1
型式PZ-G51N
ケーブル長(m)2
メーカーキーエンス
検出距離(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
仕様GF専用のながらスイッチ用ブラケットと、ながらスイッチ(e-CON付)のセット販売品です。
セット内容ながらスイッチ×1、ながらスイッチ用ブラケット×1、六角穴付ボルト (M5×40) ×2、六角ナットM5 (1種) ×2、平ワッシャーM5 (小型丸) ×2
型式HL-5300
ケーブル長(m)2
メーカーオムロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
10日以内出荷
仕様GF専用のリミットスイッチ用ブラケットと、リミットスイッチ(e-CON付)のセット販売品です。
セット内容リミットスイッチ×1、リミットスイッチ用ブラケット×1、六角穴付ボルト (M4×30P3ステンSW+W付) ×2、六角ナットM4 (1種) ×2
型式D4MC-2000
ケーブル長(m)2
メーカーオムロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
仕様GF専用のピッキングセンサ用ブラケットと、ピッキングセンサ(e-CON付)のセット販売品です。
セット内容ピッキングセンサ×1、ピッキングセンサ用ブラケット×2、六角穴付ボルト (M4×15P3ステンSW+W付) ×4、六角ナットM4 (1種) ×4
型式NA1-PK5(パナソニック)
ケーブル長(m)2
検出距離(m)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
質量(g)約1200
取付方式GF(N)
消費電力(W)6
電源電圧DC24V±10%、DCプラグ:5.5mm×2.1mm
通信方式RS485(SiO-X)
使用環境【温度】0~55℃【湿度】10~90%RH(※結露のないこと、屋内で直射日光のあたらない所)
使用条件腐食性ガス・オイルミスト・引火性ガス・粉塵のない場所で動作可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥98,570
税込¥108,427
10日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。