ノーヒューズブレーカー(分電盤用)河村電器産業翌日出荷から翌々日出荷
JIS規格C8201-2-1 Annex2適合品です。
用途電灯回路および動力回路用に。高さ(mm)130奥行(mm)68
LED保安灯河村電器産業13日以内出荷
ホーム分電盤分岐ブレーカと同一サイズ、分岐スペースへの取り付けが可能
漏電ブレーカ(自家用発電連系 ZH 63シリーズ河村電器産業翌々日出荷から13日以内出荷
仕様仕様:ホーム分電盤主幹用付属品端子カバー2個(組込式封印プレート)/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本質量(kg)0.45定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×140×50接続方式線押え端子(30~50AーM5、60AーM6)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途自家用発電連系用ホーム分電盤主幹ブレーカ相線式1Φ3W接続可能電線(mm2)22定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)引きはずし方式完全電磁式定格感度電流(mA)30逆接続可(自家用発電システム使用時)リード線長さ(mm)170極数・素子数3P3E適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)60動作時間(s)0.1以内
電灯分電盤 ENV河村電器産業3日以内出荷から21日以内出荷
電灯分電盤(分岐ハーフブレーカサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A
enステーション(感震ブレーカ機能付・2段階遮断タイプ・切替盤付) ENR-KS河村電器産業21日以内出荷
地震と停電に対応する感震ブレーカ付ホーム分電盤と切替開閉器を組み合わせたタイプ
縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ主幹ブレーカ容量ELB3P60A分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数1
電灯分電盤 NBV河村電器産業21日以内出荷
電灯分電盤(分岐ハーフブレーカサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A
自立型電灯分電盤 JES河村電器産業21日以内出荷
自立型電灯分電盤(分岐安全ブレーカサイズ)
横(mm)600深さ(mm)250種類標準分電盤板厚(mm)本体2.3、扉2.3、基台3.2使用ハンドルKH-150A(キーNo.K200)保護等級IP4X使用キャビネットJB使用場所屋内用、自立形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)主幹ブレーカ容量ELB3P400A分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3