enステーション(切替開閉器付) EXA・EZS河村電器産業15日以内出荷から21日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)110種別ホーム分電盤色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤使用場所露出形
enステーション(感震ブレーカ機能付・2段階遮断タイプ・切替盤付) ENR-KS河村電器産業21日以内出荷
地震と停電に対応する感震ブレーカ付ホーム分電盤と切替開閉器を組み合わせたタイプ
縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ主幹ブレーカ容量ELB3P60A分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数1
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3