モータブレーカ MLシリーズ河村電器産業翌々日出荷から13日以内出荷
仕様JIS協約形モータブレーカ付属品取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/端子カバー2個(組込式封印プレート)質量(kg)0.42定格電圧(V)AC220外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×100×60接続方式線押え端子(M5)JIS規格C8201-2-2 Anne×2接続可能電線(mm2)22定格遮断容量(kA)2.5引きはずし方式完全電磁式結線方式3Φ3W極数・素子数3P3E適合安全規格電気用品安全法
モータブレーカ MB 30シリーズ河村電器産業翌々日出荷から13日以内出荷
仕様MB型モータブレーカ付属品取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/端子カバー2個質量(kg)0.33定格電圧(V)AC220外寸法(縦×横×深さ)(mm)67.5×96×52接続方式線押え端子(M5)接続可能電線(mm2)14定格遮断容量(kA)2.5引きはずし方式完全電磁式結線方式3Φ3W極数・素子数3P3E適合安全規格電気用品安全法
漏電ブレーカ AN 2P30シリーズ河村電器産業6日以内出荷から13日以内出荷
付属品取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/端子カバー2個質量(kg)0.16定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)68×70×40定格電流(A)30接続方式ソルダレス端子(M5)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途地絡保護専用小型・JIS互換性形相線式1Φ2W接続可能電線(mm2)8逆接続可極数・素子数2P0E適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)30(OCなし)動作時間(s)0.1以内
漏電ブレーカ(自家用発電連系 ZH 63シリーズ河村電器産業翌々日出荷から13日以内出荷
仕様仕様:ホーム分電盤主幹用付属品端子カバー2個(組込式封印プレート)/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本質量(kg)0.45定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×140×50接続方式線押え端子(30~50AーM5、60AーM6)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途自家用発電連系用ホーム分電盤主幹ブレーカ相線式1Φ3W接続可能電線(mm2)22定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)引きはずし方式完全電磁式定格感度電流(mA)30逆接続可(自家用発電システム使用時)リード線長さ(mm)170極数・素子数3P3E適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)60動作時間(s)0.1以内
漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZLGS河村電器産業(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
仕様単3中性線欠相保護付付属品端子カバー2個(組込式封印プレート)/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本寸法(mm)75×100×60質量(kg)0.42外形寸法(mm)75×100×60定格電圧(V)AC100/200主な用途ホーム分電盤主幹用/単3専用相線式1Φ3W接続可能電線(mm2)22動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)引きはずし方式完全電磁式定格感度電流(mA)30リード線長さ(mm)145極数・素子数3P2Eフレーム(AF)60
ノーヒューズブレーカ(自家用発電連系用)河村電器産業3日以内出荷
定格電圧(V)AC100/200接続可能電線(mm2)22極数・素子数3P3E仕様単3中性線欠相保護付付属品端子カバー2個(組込式封印プレート)/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本質量(kg)0.43外形寸法(mm)75×100×60接続方式線押え端子(M5)主な用途自家用発電連系用(2次送り用)相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)引きはずし方式完全電磁式逆接続可(自家用発電システム使用時)リード線長さ(mm)350フレーム(AF)60
漏電ブレーカ(自家用発電連系用)河村電器産業翌々日出荷から3日以内出荷
仕様単3中性線欠相保護付定格電圧(V)AC100-200JIS規格C8201-2-2 Anne×2動作時間0.1秒以内引きはずし方式完全電磁式逆接続可(自家用発電システム使用時)リード線長さ(mm)170極数・素子数3P3E適合安全規格電気用品安全法動作時間(s)0.1以内
ノーヒューズブレーカ(漏電警報付) NRZ河村電器産業5日以内出荷
接続可能電線(mm2)150仕様(漏電)外部警報信号出力、LED表示付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子6個/絶縁キャップ6個/6角棒レンチ1本寸法(mm)105×165×68質量(kg)1.45外形寸法(mm)105×165×68外寸法(縦×横×深さ)(mm)105×165×68接続方式圧着端子(M8)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途漏電警報付ブレーカ引きはずし方式熱動電磁式定格感度電流(mA)100・200・500切替逆接続不可警報機能(漏電)外部警報信号出力、LED表示
箱入りモータブレーカ MBC河村電器産業翌々日出荷から4日以内出荷
電源表示パイロットランプ付
外形寸法(mm)129×153×60質量(kg)0.51極数・素子数3P3E定格電圧(V)AC220接続可能電線(mm2)14相線式3Φ3Wフレーム(AF)30定格遮断容量(kA)2.5(AC220V)主な用途モーター保護用(箱入り)付属品取付ネジ(木板用)4本仕様箱入タイプ/電源表示パイロットランプ付接続方式線押え端子(M5)引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
モータブレーカ MB河村電器産業(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
JIS協約形モジュール
接続方式線押え端子(M5)主な用途モーター保護用相線式3Φ3W引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P3E
ノーヒューズブレーカ SS河村電器産業3日以内出荷から4日以内出荷
電灯分電盤分岐回路用SBサイズ
定格電圧(V)AC100接続可能電線(mm2)8極数・素子数2P1E付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本質量(kg)0.08外形寸法(mm)32×70×38接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途SBサイズ/分岐回路用(高遮断容量)定格遮断容量(kA)5(AC100V)引きはずし方式熱動式逆接続可フレーム(AF)30
漏電ブレーカ(JIS互換性形)河村電器産業(7件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
接続方式ソルダレス端子(M5)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途JIS互換性形/OC付接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内逆接続可適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)30動作時間(s)0.1以内
漏電ブレーカ(地絡保護専用) ZN河村電器産業当日出荷から3日以内出荷
付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本寸法(mm)32×70×36.5質量(kg)0.09外形寸法(mm)32×70×36.5定格電圧(V)AC100-200定格電流(A)30接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途小型/2P(OCなし)相線式1Φ2W接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)1.5(AC100V)/1.5(AC200V)逆接続可極数・素子数2P0Eフレーム(AF)30(OCなし)
漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN河村電器産業(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
定格電流(A)30接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途JIS互換性形/OCなし接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内逆接続可適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)30(OCなし)動作時間(s)0.1以内
熱機器収納キャビネット BXTH河村電器産業21日以内出荷
テレビ受信用機器やネットワーク配線用機器など、発熱する機器の収納に適した放熱用換気用スリット付キャビネット
材質木板製保護等級IP2X構造額縁構造使用ハンドルKH-80T(平面ハンドル)使用場所屋内用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.2取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
軽施工HUBボックス(木板タイプ) KHBE-B河村電器産業5日以内出荷から21日以内出荷
業界最軽量、省施工タイプHUBボックス
材質鉄板製色クリーム(マンセル2.5Y9/1)使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル)ドアカバー式キャビネット板厚(mm)カバー0.5、底板0.5、本体0.5、入線ユニット0.8取付基板木製基板 12mm
壁固定自立型HUBボックス HB河村電器産業5日以内出荷から8日以内出荷
自立型HUBボックス
材質鉄板製色クリーム(マンセル2.5Y9/1)使用ハンドルKH-117F(平面ハンドル)キャビネット板厚(mm)本体1.6、ドア1.2、マウントアングル2.3、木板12
ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NL河村電器産業(1件のレビュー)翌々日出荷から21日以内出荷
協約寸法形 ホーム分電盤主幹用
定格電圧(V)AC100/200極数・素子数3P2E仕様単3中性線欠相保護付外形寸法(mm)75×100×60主な用途ホーム分電盤主幹用/単3専用相線式1Φ3W動作時間1秒以内定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZL河村電器産業3日以内出荷から21日以内出荷
仕様単3中性線欠相保護付外形寸法(mm)75×100×60定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×100×60相線式1Φ3W動作時間0.1秒以内引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P2E適合安全規格電気用品安全法動作時間(s)0.1以内
モータ保護用漏電ブレーカ ZML河村電器産業翌々日出荷から21日以内出荷
JIS協約形モジュール
仕様モータ保護用漏電ブレーカ付属品取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/端子カバー2個(組込式封印プレート)質量(kg)0.45外形寸法(mm)75×100×60定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×100×60接続方式線押え端子(M5)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途モーター保護用相線式3Φ3W接続可能電線(mm2)22動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC200V)引きはずし方式完全電磁式定格感度電流(mA)30逆接続不可極数・素子数3P3E適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)50動作時間(s)0.1以内
木板ベース河村電器産業8日以内出荷
機器、端子台などを取付ける木製基板
付属品金具固定ねじ、木板取付バルト・ナットセット内容木板、取付金具材質パーティクルボード質量(kg)3外形寸法(mm)450×526寸法H(mm)533表面処理方眼目盛付き寸法W(mm)490塗装色取付金具:N-1(3分ツヤ)適応適応タイプ:INT、ITO、ITA、ITS、DET、SKD、CORT、SOMR、SRB、SRO、SROV、SCRVT
木板 IT河村電器産業3日以内出荷
材質パーチクルボード寸法(mm)1820×910表面処理方眼目盛印刷付
漏電ブレーカ ZS河村電器産業当日出荷から21日以内出荷
50AF・100AF同サイズZS型
漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZS河村電器産業(1件のレビュー)翌々日出荷から21日以内出荷
仕様単3中性線欠相保護付質量(kg)0.85外形寸法(mm)75×130×68定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×130×68JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途ZS型/単3専用相線式1Φ3W動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)10(AC100/200V)引きはずし方式完全電磁式逆接続不可リード線長さ(mm)220極数・素子数3P2E適合安全規格電気用品安全法動作時間(s)0.1以内
盤用キャビネット BXT河村電器産業4日以内出荷
鉄板製/屋内用 露出形/木製基板
軽くて強い「新構造」ボデー板厚1.2mm、全溶接構造により、軽さと剛性を両立しました。
形状屋内用 露出形タイプ額縁構造保護構造IP2XD板厚(mm)1.6(ドア)、1.2(ボデー)ハンドルKH-80T(平面ハンドル)材質(基板)木板取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3