商品豆知識
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲湿度85%RH以下
もっとも標準的なタイプのシリーズです。
各種工作機械、設備機器など多用途に対応が可能です。
用途各種工作機械、木工機械、設備機器、試験機など
色メタリックR25-635相当
動作力34.3N
保護構造IP30
材質(本体・カバー)アルミ合金ダイカスト、(戻しばね)SWP<ピアノ線>、(シャフト)SS400、(シールナット)ポリアセタール樹脂
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
耐電圧(V/min)AC1500
使用周囲温度(℃)-5~40
使用周囲湿度85%RH以下
RoHS指令(10物質対応)対応
廉価で実用的な普及形のシリーズです。
材質本体:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シールナット:ポリアセタール樹脂
タイプ汎用普及タイプ
保護構造IP30
定格電圧(V)AC250(抵抗負荷)
耐電圧AC1500V/min
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
塗装色メタリックR25-635相当
使用周囲温度(℃)-5~40
材質(カバー)アルミ合金ダイカスト
使用周囲湿度85%RH以下
材質(シャフト)SS400(鋼材)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500
使用周囲湿度(%RH)85以下
汎用タイプのアルミダイカスト製に比べ薄形構成にし、踏み易さを追求したタイプです。
バック踏み作動になっており、疲労をおさえ安定した作業ができます。
薄形構造とバック踏み動作により踏み面積を広く占め、安定した作業が可能です。
定格AC250V・5A
動作特性モーメンタリ
接点構成1c
仕様汎用小型
材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト戻しばね:SWP(ピアノ線)シャフト:SS400(鋼材)
質量(g)260
耐電圧AC1500V/min
動作力29.4N
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
塗装色ブルーニュートンR22-706相当
使用周囲温度(℃)-5~40
使用周囲湿度85%RH以下
キャブタイヤコード(m)VCTF 3心×0.75mm2)×1
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵スイッチV形マイクロスイッチ
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
経験踏工学を超えた新タイプのフットスイッチです。
ベース板の工夫によりミニタイプながら安定感のある操作が可能です。
ベース板には取付け用穴と引っ掛け穴を採用しています。
ケーブルコードは柔軟性のあるソフトケーブルを使用しています。
定格AC250V 5A
動作特性モーメンタリ
保護構造IP30
動作力3.92N
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)-5~40
主な用途医療機器、測定機器、OA 機器、精密機器、アミューズメント、電子機器など
使用周囲湿度85%RH以下
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵スイッチV形マイクロスイッチ
耐電圧(V/min)AC1500
動作特性モーメンタリ
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)-5~40
RoHS指令(10物質対応)対応
使用周囲湿度(%RH)85以下
内蔵スイッチに機械的寿命1000万回以上、電気的寿命50万回以上(抵抗負荷時)のZ形マイクロスイッチを使用した長寿命、高精度な汎用フットスイッチです。
材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、シールナット:ポリアセタール樹脂
カバー保護カバー:SCL-L SCH-L
色メタリック R25-635相当
質量(g)510
保護構造IP30
定格AC250V 10A
接点構成1c
動作力34.3N
使用周囲温度(℃)-5~40
ケーブルVCTF 3心×1.25mm2
動作モーメンタリ
絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵スイッチZ形マイクロスイッチ
耐電圧(V/min)AC1500
使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
本体とカバーにポリカーボネート樹脂を用い、乳白(本体)とグレー(カバー)のツートンカラーです。
材質本体/カバー:ポリカーボネート樹脂、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、底板:SPCC(鋼板)
カバー保護カバー:SCL-S SCH-S
色カバー:グレー、本体:乳白
質量(g)290
保護構造IP30
定格AC250V 5A
接点構成1c
動作力9.8N
使用周囲温度(℃)-5~40
ケーブルVCTF 3心×0.75mm2
動作モーメンタリ
絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵スイッチV形マイクロスイッチ
耐電圧(V/min)AC1500
使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
SFK-1の姉妹品として経済性を追求したタイプです。本体とカバーに経済性を重視したABS樹脂を用いております。
材質本体/カバー:ABS樹脂、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、底板:SPCC(鋼板)
カバー保護カバー:SCL-S SCH-S
色カバー:黒、本体:黒
質量(g)240
保護構造IP30
定格AC250V 5A
接点構成1a
ケーブル長(m)2
動作力9.8N
使用周囲温度(℃)-5~40
ケーブルVCTF 2心×0.75mm2
動作モーメンタリ
絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵スイッチV形マイクロスイッチ
耐電圧(V/min)AC1500
使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
薄形構造とバック踏み動作により踏み面積を広く占め、安定した作業が可能です。
材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)
カバー保護カバー:SCL-S SCH-S
色ブルーニュートン R22-706相当
質量(g)260
保護構造IP30
定格AC250V 5A
接点構成1c
動作力29.4N
使用周囲温度(℃)-5~40
ケーブルVCTF 3心×0.75mm2
動作モーメンタリ
絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵スイッチV形マイクロスイッチ
耐電圧(V/min)AC1500
使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
連続通電に最適なオルタネート形の汎用フットスイッチです。内蔵スイッチは押釦スイッチを使用しています。
材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、シールナット:ポリアセタール樹脂
カバー保護カバー:SCL-L SCH-L
色メタリック R25-635相当
質量(g)470
保護構造IP30
定格AC250V 6A
接点構成1a
ケーブル長(m)2
動作力34.3N
使用周囲温度(℃)-5~40
ケーブルVCTF 2心×0.75mm2
動作オルタネート
絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵スイッチロック形押釦スイッチ
耐電圧(V/min)AC1500
使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
国際電業オリジナルのオルタネート機構とS形マイクロスイッチを組み合わせたオルタネート形フットスイッチです。
材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)
カバー保護カバー:SCL-L SCH-L
色メタリック R25-635相当
質量(g)270
保護構造IP30
定格AC250V 3A
接点構成1a
ケーブル長(m)2
動作力19.6N
使用周囲温度(℃)-5~40
ケーブルVCTF 2心×0.75mm2
動作オルタネート
絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵スイッチS形マイクロスイッチ
耐電圧(V/min)AC1500
使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
安全靴でもペダル操作が可能なように設計されております。ペダル下部にストッパーを設け、内蔵スイッチに過大な力が加わらないように調整してあります。
材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、シールナット:ポリアセタール樹脂
色メタリック R25-635相当
質量(g)1500
保護構造IP50
定格AC250V 10A
接点構成1c
動作力32.3N
使用周囲温度(℃)-5~40
ケーブルVCTF 3心×1.25mm2
動作モーメンタリ
絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵スイッチZ形マイクロスイッチ
耐電圧(V/min)AC1500
使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
国際電業オリジナルのオルタネート機構とS形マイクロスイッチを組み合わせたオルタネート形フットスイッチです。本体とカバーにそれぞれABS樹脂とポリカーボネート樹脂を用い、黒(本体)とグレー(カバー)のツートンカラーです。
材質本体/カバー:ABS樹脂/ポリカーボネート樹脂、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、底板:SPCC(鋼板)
カバー保護カバー:SCL-S SCH-S
色カバー:グレー、本体:黒
質量(g)250
保護構造IP30
定格AC250V 3A
接点構成1a
ケーブル長(m)2
動作力9.8N
使用周囲温度(℃)-5~40
ケーブルVCTF 2心×0.75mm2
動作オルタネート
絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵スイッチS形マイクロスイッチ
耐電圧(V/min)AC1500
使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
定格電圧(V)AC250(抵抗負荷)
動作特性モーメンタリ
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
保護装置保護カバー:SCL-S、SCH-S
使用周囲温度(℃)-5~40
カバー色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵スイッチV形マイクロスイッチ
耐電圧(V/min)AC1500
使用周囲湿度(%RH)85以下
材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、底板:―
カバー保護カバー:SCL-S SCH-S
色シルバーニュートン R1-1004相当
質量(g)255
保護構造IP30
定格標準定格 AC100V未満 3A 微少定格(最小)DC6V5mA DC12V2mA DC24V1mA
接点構成1c
動作力29.4N
使用周囲温度(℃)-5~40
ケーブルMVVS 3心×0.5mm2
動作モーメンタリ
絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵スイッチV形マイクロスイッチ金クラッド接点V
耐電圧(V/min)AC500
使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
2段踏で2アクションスイッチとして最適な防水タイプです。
材質本体/カバー:ABS樹脂、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、底板:SPCC
カバー保護カバー:SCL-S SCH-S
色カバー:灰色、本体:灰色(N-8.5相当)
質量(g)320
保護構造IPX8相当
定格標準定格AC100V未満3A微少定格DC5V 1mA以上(抵抗負荷)
接点構成1段目1a、2段目1a
ケーブル長(m)2
動作力1段目15N以上、2段目30N以上
使用周囲温度(℃)-5~40
ケーブルMVVS 4心×0.5mm2
動作モーメンタリ
絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵スイッチ防水形V形マイクロスイッチ金グラッド
耐電圧(V/min)AC500
使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
1個
¥7,098
税込¥7,808
32日以内出荷
汎用タイプのSF-1の堅牢構造を受け継ぎ小形化しました。
材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)
カバー保護カバー:SCL-L SCH-L
色メタリック R25-635相当
質量(g)310
保護構造IP30
定格AC250V 6A
接点構成1c
動作力19.6N
使用周囲温度(℃)-5~40
ケーブルVCTF 3心×0.75mm2
動作モーメンタリ
絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵スイッチV形マイクロスイッチ
耐電圧(V/min)AC1500
使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
産業用半カバータイプ 内蔵スイッチにZ形マイクロスイッチを使用し、中負荷高頻度用の長寿命、高精度な特性となっています。
材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、シールナット:ポリアセタール樹脂
色メタリック R25-635相当
質量(g)1100
保護構造IP50
定格AC250V 10A
接点構成1c
動作力32.3N
使用周囲温度(℃)-5~40
ケーブルVCTF 3心×1.25mm2
動作モーメンタリ
絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵スイッチZ形マイクロスイッチ
耐電圧(V/min)AC1500
使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。