制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「回転ソレノイド」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
内蔵ばねの使用により自動復帰形です。
吸引力(N[kgf])2.9[0.3]
ストローク(mm)10
質量(g)81、(可動鉄芯)18
定格周波数(Hz)50/60共用(2本リード)
絶縁種別A種絶縁相当
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久回数30万回
耐電圧(V/min)AC1500
珪素鋼板を積層したプランジャ形。
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
吸引力(N[kgf])4.9[0.5]
ストローク(mm)10
質量(g)115、(可動鉄芯)22
定格周波数(Hz)50/60共用(2本リード)
絶縁種別A種絶縁相当
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久回数30万回
耐電圧(V/min)AC1500
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。