制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「ファン 羽根」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
羽根形状とフレーム構造に流体力学的な工夫をこらした低騒音・軽量タイプ。
形状角形
厚さ(mm)8
質量(g)約2.3
種類DCファン
入力電圧(V)DC5
材質(ハウジング)LCP樹脂
使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH
保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH
材質(カバー)SUS
使用電圧範囲(V)4.5~5.5
取付角寸法(mm)17×17
材質(軸受)滑り止め軸受
材質(インペラ)ABS・PBTアロイ
RoHS指令(10物質対応)対応
羽根形状とフレーム構造に流体力学的な工夫をこらした低騒音・軽量タイプ。
形状角形
厚さ(mm)10
質量(g)約7
種類DCファン
材質(フレーム)ABS/PBTアロイ
使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH
保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH
取付角寸法(mm)25×25
材質(軸受)滑り止め軸受
材質(インペラ)ABS/PBTアロイ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性低騒音
仕様DCファン F410T. 羽根形状とフレーム構造
形状角形
厚さ(mm)10
種類DCファン
消費電力(W)0.4
ベアリングスリーブ
定格電流(A)0.08
入力電圧(V)DC5
最大風量(m3/min)0.11
音圧レベル(dB)12
取付角寸法(mm)40×40
最大静圧(Pa)10
定格回転速度(min-1[r.p.m])4600
RoHS指令(10物質対応)対応
特性高風量/低騒音/軽量
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
仕様DCファン F410T. 羽根形状とフレーム構造
形状角形
厚さ(mm)10
種類DCファン
消費電力(W)0.48
ベアリングスリーブ
定格電流(A)0.04
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.11
音圧レベル(dB)12
取付角寸法(mm)40×40
最大静圧(Pa)10
定格回転速度(min-1[r.p.m])4600
RoHS指令(10物質対応)対応
特性高風量/低騒音/軽量
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様DCファン F614T. 羽根形状とフレーム構造
形状角形
厚さ(mm)14.5
種類DCファン
消費電力(W)42
ベアリングスリーブ
入力電圧(V)DC24
最大風量(m3/min)0.55
音圧レベル(dB)35
取付角寸法(mm)62×62
定格回転速度(min-1[r.p.m])7200
RoHS指令(10物質対応)対応
特性高風量/低騒音
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。