1,393件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(100個)ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ファストン端子
エコ商品
種別絶縁 コンタクトめっき 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)ほか
5,198 税込5,718
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フエニックス・コンタクト端子アダプタ
Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter オスインサート( 64 ポジション)です。コンタクトは銅合金材製です。汚染度 3 過電圧カテゴリ III
仕様●種類:端子アダプタ●定格電流:10A●コード番号:213-0056 アズワン品番65-7525-42
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト端子アダプタ
。Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter オスインサート( 40 ポジション)です。コンタクトは銅合金材製です。汚染度 3 過電圧カテゴリ III
仕様●種類:端子アダプタ●定格電流:10A●コード番号:213-0049 アズワン品番65-7530-06
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

。Phoenix Contact コンポーネント Terminal Block は、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-12 を備えています。ねじ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:青●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:UTTB●結線方法:スクリュー●定格電流:28A●モデル番号:UTTB 2,5-2R BU/NAMUR●コード番号:201-4801 アズワン品番65-7752-21
1袋(50個)
98,980 税込108,878
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト端子台
I/Oシステムインライン - アナログ出力チャンネル。アナログインライン出力端子は、アナログアクチュエータの操作用途に使用されます。 この端子により、コモン電流及び電圧出力の範囲を個々に設定することができます。 アナログ信号は、16ビットの分解能で利用できます。インラインアナログ出力端子 アクセサリ付属(コネクタプラグ及びラベルフィールド
仕様●アクセサリタイプ:端子台●出力タイプ:アナログ●シリーズ:IB IL AO 2/U/BP-ME●寸法:119.8 x 12.2 x 71.5 mm アズワン品番65-7302-60
1個
66,980 税込73,678
7日以内出荷

。Phoenix Contact コンポーネント Terminal Block は、1N4007 ダイオードを内蔵しており、プッシュイン接続方式とワイヤサイズ 26-12 を備えています。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:PTTB●結線方法:プッシュイン●定格電流:20A●モデル番号:PTTB 2,5-2DIO/UL-O/UR-O●コード番号:201-5181 アズワン品番65-7735-14
1袋(50個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

Phoenix Contact コンポーネント Terminal Block は、1N4007 ダイオードを内蔵しており、プッシュイン接続方式とワイヤサイズ 26-12 を備えています。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:PTTB●結線方法:プッシュイン●定格電流:20A●モデル番号:PTTB 2,5-2DIO/O-UR/UL-UR●コード番号:201-4126 アズワン品番65-7747-43
1袋(50個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

Phoenix Contact コンポーネント Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 である。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:PTTB●結線方法:プッシュイン●定格電流:20A●モデル番号:PTTB 2,5-R499/O-U●コード番号:201-4357 アズワン品番65-7768-13
1袋(50個)
85,980 税込94,578
7日以内出荷

1個ほか
特価
109 税込120
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7557種類の商品があります)

Phoenix Contact コンポーネント Terminal Block は、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-12 を備えています。ねじ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:UTTB●結線方法:スクリュー●定格電流:28A●モデル番号:UTTB 2,5-2R/NAMUR●コード番号:201-4014 アズワン品番65-7740-15
1袋(50個)
88,980 税込97,878
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト端子台
。Phoenix Contact DEK-REL シリーズのリレー Terminal Block。小型リレーにはんだ付けされたインターフェイスリレーブロックのシリーズで、小負荷から中負荷に対応します。DIN レール NS 35/7.5 に取り付けるように設計されています。幅 6.2 mm で、レール上のスペースが最大 73 % 増大しています。これは、N Terminal Block が不要になったためです。このシリーズの入力電圧は、5 24 V ac/dc となっています。 1 5 A の連続電流が一般的な用途向けに、硬質金めっきの 2 層コンタクトを備えています。 Phoenix Contact の DEK-REL 組み立て済みリレーユニット製品は、簡単な接続技術を豊富に取り揃えています。ソリッドステートリレーは、オートメーション装置とシステム周辺機器の間のインターフェースとして機能します。特長と利点:。配線が減少している 入力回路内蔵 入出力間の電気的絶縁は 2KVrms です スペースを最大 73% 増加 黄色の LED 動作電圧表示 AgNi、硬質金めっきコンタクト。用途:。DEK リレー Terminal ブロックは、電源増幅、電気的絶縁、又は周波数変化する電圧レベルの電圧調整に使用すること以外のさまざまな用途で使用されます。
仕様●モデル番号:DEK-REL- 24/1/SEN●コード番号:801-8071 アズワン品番65-7569-17
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

Phoenix Contact コンポーネント Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 である。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ライ
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:PTTB●結線方法:プッシュイン●定格電流:24A●モデル番号:PTTB 2,5-2R/NAMUR●コード番号:201-5514 アズワン品番65-7535-87
1袋(50個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

Phoenix Contact コンポーネント Terminal Block は、1N4007 ダイオードを内蔵しており、プッシュイン接続方式とワイヤサイズ 26-12 を備えています。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ
仕様●色:黒●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:PTTB●結線方法:プッシュイン●定格電流:500mA●モデル番号:PTTB 2,5-DIO/O-U BK●コード番号:201-3798 アズワン品番65-7761-29
1袋(100個)
92,980 税込102,278
7日以内出荷

。Phoenix Contact コンポーネント Terminal Block は、ダイオードを内蔵しており、クイック接続方式とワイヤサイズ 24-16 を備えています。クイック接続方式 NS 35/7.5、NS 35/15 の取り付けこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24→ 16 AWG●シリーズ:QTTCB●結線方法:クイックコネクト●定格電流:17.5A●モデル番号:QTTCB 1,5-DIO/O-U●コード番号:201-6784 アズワン品番65-7739-46
1袋(50個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト端子 HCシリーズ
。Phoenix Contact Shield 接続は、2 本のシールドケーブルに使用されます。PROFIBUS ケーブル用のルーズソケット端子が 2 つ含まれています。16.900 g ( 1 個あたりの重量 周囲温度: -40 → 60 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:端子●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●シリーズ:HC●コード番号:201-5465 アズワン品番65-7766-82
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 端子
エコ商品
仕様Phoenix Contact圧着ソケットコンタクト、MSTBC 5.08 mmプラグイン端子台ハウジング用. MSTBC 5.08 mmプラグイン端子台ハウジング用の圧着ソケットコンタクト 品番 ; 804-5420 804-5420 は、直径0.5 → 1.0 mm 2 のケーブル製品で使用 シリーズMSTBC-MT 端子種別圧着 材質(コンタクト)銅鉄合金 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス コンタクトめっき 併用可能製品MSTBCコネクタハウジング 最小ワイヤーサイズ(mm2)0.5
1袋(100個)
8,798 税込9,678
7日以内出荷

1箱(50個)ほか
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

Phoenix Contact ダミープラグはグレーのモデルがあります。ポジション数は 12 です。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です ダミープラグの幅は 130.8 mm、長さは 72.9 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:ダミープラグ●シリーズ:FBP●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-6414 アズワン品番65-7749-98
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

Phoenix Contact 端子コンタクト径は 1.5 mm で、ターンドソケットコンタクト材質は CuZn、コンタクト表面は Ni/Au です。接続断面積は 1.5 mm 2 ~ 1.5 mm 2 です。接続断面積は 1.5 mm 2 です 周囲温度(動作時): -40 → 85 ℃
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:M12 電源コネクタ●シリーズ:CC1●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:14AWG●コード番号:226-5852 アズワン品番65-7601-10
1個
459 税込505
7日以内出荷

1個
7,098 税込7,808
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 端子ボックス
エコ商品
仕様FL CAT5端子ボックス - イーサネット接続フィールド. CAT5イーサネット接続フィールド 迅速な組み立て、現場でのRJ45コネクタの組み立ては不要 打ち抜きねじ止め端子 シールド接続付きストレインレリーフ ユニバーサルロックフットを介したDINレールへのシールド接続 長さ(mm)90 幅(mm)25 寸法(mm)90×25×52 質量(g)39(無負荷) 取付方式DINレール シリーズFLシリーズ 深さ(mm)52 動作温度(℃)0、+70(Max) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

フエニックス・コンタクト端子台 アナログアクチュエータ用
I/Oシステムインライン - アナログ出力チャンネル。アナログインライン出力端子は、アナログアクチュエータの操作用途に使用されます。 この端子により、コモン電流及び電圧出力の範囲を個々に設定することができます。 アナログ信号は、16ビットの分解能で利用できます。インラインアナログ出力端子 アクセサリ付属(コネクタプラグ及びラベルフィールド
仕様●アクセサリタイプ:端子台●併用可能製品:アナログアクチュエータ●出力タイプ:アナログ●寸法:135 x 24.4 x 71.5 mm アズワン品番65-7302-59
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト中継用端子台 PTPOWER
AKバスバー接続端子。Phoenix Contact AKバスバー接続端子では、セントラルバスバーへの相導体接続を実現することができます。
仕様●定格電流:41A●適合電線サイズ:0.5 → 6 mm 2●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●ヒューズ:なし●材質:ポリアミド●定格電圧:300 V●シリーズ:PTPOWER●コード番号:803-9472 アズワン品番65-7782-63
1個
299 税込329
7日以内出荷


1個(1個)
97 税込107
3日以内出荷

1個(1個)
119 税込131
3日以内出荷

1袋(5個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
特価
2,968 税込3,265
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個(1個)
109 税込120
3日以内出荷

1個(1個)
149 税込164
当日出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact オプトカプラ端子台
エコ商品
仕様IEC60664、IEC60664A、DINVDE0110.DC/DC、DC/AC、及びAC/DCのオプトカプラ.これらのDINレール取り付けオプトカプラは、機器とのオン/オフ信号のやり取りに最適です。また同時に、それぞれの入力と出力間を電気的に絶縁します。つまり、こうしたオプトカプラを使用すると、入力、出力、又はその両方の電気的絶縁によって機器を保護することができます。また、DC/ACモデルとAC/DCモデルでは、AC及びDCの制御電圧をインターフェイスする(また同時に絶縁する)こともできます。.DC入力/DC出力、DC入力/AC出力、及びAC入力/DC出力のモデルを用意スイッチング速度が最大100kHzのモデルを用意2.5kVac入力-出力絶縁LED状態表示モジュール幅6.2mm動作温度範囲-20~60 シリーズDEK-OV-24DC/24DC/3/AKT 定格電圧(V)DC24 端子種別埋め込みネジ RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20~60 ケーブルサイズ(AWG)24~12
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

1個ほか
特価
419 税込461
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個(1個)
559 税込615
3日以内出荷

1個(1個)
339 税込373
3日以内出荷

フエニックス・コンタクト端子台 スクリュー 28A
IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級。IECEx、UL、cUL、EAC、CSA、cULus。UTレバー式ヒューズ及び機能端子台、PE脚付き。レバー式でPE脚付きのヒューズ及び機能端子台は、Ex nA認証に基づくプロセステクノロジーに適しており、また、爆発危険区域でエネルギー及び信号を伝送するのに適しています。特長と利点。ねじ接続 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●結線方法:スクリュー●定格電圧:500 V●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+130℃●モデル番号:UT 4-PE/L/TG●コード番号:866-6844 アズワン品番65-7588-06
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

1個ほか
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
特価
209 税込230
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトRJパッチパネル Phoenix Contact
エコ商品
仕様SCRJパネル取り付けフレーム. SCRJシリーズ向けに設計されたIP67定格の業務用Phoenix Contactパネル取り付けフレーム. IP67定格 亜鉛 ねじ止め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラベル用ユニ カードシート。Phoenix Contactラベルカード及びマーカーに用意されている幅広いオプションにより、さまざまな用途に対応可能。さまざまなサイズ、色、及び材質を用意
仕様●種類:端子マーカー●併用可能製品:モジュラ端子台●シリーズ:UC-TM8●コード番号:803-8444 アズワン品番65-7783-32
1個
1,298 税込1,428
欠品中