商品豆知識
Phoenix Contact MacX シリーズは、Ex ソレノイドバルブ、アラームモジュール、又は Ex エリアに設置されている LED の本質安全制御用ソレノイドドライバを搭載しています。このソレノイドドライバはプッシュイン接続機構を備えています。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 → 60 ℃ です
仕様●モジュールタイプ:ソレノイドドライバ●入力信号タイプ:電圧●出力信号タイプ:抵抗、電圧●入力範囲:19.2 → 30Vdc●出力レンジ:5.5 V, 641.1Ω●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR●コード番号:217-6414
アズワン品番65-8055-31
1個
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
。Phoenix Contact TC モバイル I/O X200 電子アラームアナンシエータは、セルラーネットワークを介してデジタル / アナログの値を監視します。また、リレー出力をリモートで切り替えます。このデバイスには、SMS メッセージチェーン、電圧降下時の SMS、電子メールによるログブック送信、さまざまなユーザーロールなど、便利なソフトウェア機能が多数用意されています。周囲温度: -25 → 70 ℃ 保護等級: IP20
仕様●監視アプリケーション:電流, 電圧●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●動作温度 Min:-25℃●コード番号:207-4835
アズワン品番65-8056-72
1個
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
仕様光ファイバ信号コンバータ. 光ファイバ診断機能内蔵の光ファイバコンバータ アラームコンタクト付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
仕様光ファイバ信号コンバータ. 光ファイバ診断機能内蔵の光ファイバコンバータ アラームコンタクト付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥71,980
税込¥79,178
7日以内出荷
仕様光ファイバ信号コンバータ. 光ファイバ診断機能内蔵の光ファイバコンバータ アラームコンタクト付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥71,980
税込¥79,178
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:取り付けベース●併用可能製品:PTシリーズ●シリーズ:PT 4X1-BE●MAINS-PLUGTRABRプラグ可能2極モジュラ雷サージプロテクタ. MAINS-PLUGTRABは、スリムなデザインのサージプロテクタです。これは、非常に高感度な機器の低電圧単相電源を保護することを目的として設計されています。 このプロテクタは、誘導結合又は容量性結合によって発生する過電圧を抑えます。 プラグ可能なデザインのためメンテナンスが簡単です(サージプロテクタプラグが電気接続用のベースに統合)。 切断機能により、電源を継続使用できます。 常にステータス(動作又は故障)を表示するメカニカルインジケータとアラームレポート用の切換コンタクトを備えています。 保護対象のデバイスのアップストリームに直列で直接接続し、対称プロファイルに設置します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:保護プラグ●併用可能製品:PTシリーズ●シリーズ:PT 4X1-24DC-ST●MAINS-PLUGTRABRプラグ可能2極モジュラ雷サージプロテクタ. MAINS-PLUGTRABは、スリムなデザインのサージプロテクタです。これは、非常に高感度な機器の低電圧単相電源を保護することを目的として設計されています。 このプロテクタは、誘導結合又は容量性結合によって発生する過電圧を抑えます。 プラグ可能なデザインのためメンテナンスが簡単です(サージプロテクタプラグが電気接続用のベースに統合)。 切断機能により、電源を継続使用できます。 常にステータス(動作又は故障)を表示するメカニカルインジケータとアラームレポート用の切換コンタクトを備えています。 保護対象のデバイスのアップストリームに直列で直接接続し、対称プロファイルに設置します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。