50mm直径モデル, M12組立ネジ止め用メタルブラケット
直径(Φmm)50
型番1094143
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
82日以内出荷
フランジ、ねじ止め固定式、幅: 8.6 mm、高さ: 21.7 mm、色:グレー、取り付けタイプ:ねじ取り付け
仕様●種類:フランジ●シリーズ:PTFIX●コンタクト寸法:(L) 28.6 x(W) 8.6 x (H) 21.7mm●コード番号:187-9913
アズワン品番65-7583-09
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
PLC インターフェイス、一体型ソリッドステートリレー、ねじ止め接続、NS 35/7.5 DIN レールへの取り付け用、入力: 60 V dc、出力: 12-300 V dc / 1 A
仕様●最大負荷電流:1 A●取り付けタイプ:DINレール●最大負荷電圧:300 V dc●最大電圧制御:72 V dc●最小電圧制御:48 V dc●電圧制御範囲:48 72 V dc●最小負荷電圧:12 V dc●ターミナルタイプ:ねじ●定格電圧範囲:12300 →V dc●シリーズ:PLC-OSC●コード番号:195-4837
アズワン品番65-8078-18
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
Phoenix Contact PLC インターフェイス一体型ソリッドステートリレー(ねじ止め接続)です。NS 35/7.5 DIN レールへの取り付け 入力: 230 V ac 出力: 12 → 300 V dc / 1 A
仕様●範囲:PLC●シリーズ:PLC-OSC-230AC/300DC/ 1●最小負荷電圧:184 V dc●最大負荷電圧:253 V dc●コード番号:224-9885
アズワン品番65-8070-99
1袋(10個)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
Phoenix Contact CLASSIC COMBICON GMVSTBW 7.5 mm端子台プラグコネクタ。Phoenix Contact GMVSTBWシリーズ7.5 mmピッチ基板端子台の業務用製品。7.5 mmピッチ 電線対電線 ねじ止め 様々な位置を用意
仕様●極数:2●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●結線方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:12A●接続方向:ストレート●色:緑●定格電圧:630 V●シリーズ:GMVSTBW 2.5/2-ST●長さ:12.5mm●コード番号:802-4760
アズワン品番65-7789-94
1個
¥739
税込¥813
7日以内出荷
PLC-BSC../21 基本 Terminal Block とねじ止め接続、多層金コンタクト付きプラグインミニチュアリレーから構成される PLC インターフェイスです。 DIN レール NS 35/7.5、PDT x 1、入力電圧: 48 V dc に取り付けられます
仕様●コイル電圧:48V dc●入力電圧 Max:48V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:80mm●奥行き:6.2mm●高さ:94mm●寸法:80 x 6.2 x 94mm●接点材質:銀合金●動作温度範囲:-40 → +60℃●コード番号:195-4840
アズワン品番65-8084-36
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal Block は、断面積 4 mm 2、ワイヤサイズ 12 AWG で提供されます。この Terminal Block は、定格電圧 800 V、定格電流 24 A で動作しますこのブロックはグレー仕上げです。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:12 AWG●レベル数:1●シリーズ:PTV●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:4mm2●ヒューズ:なし●定格電流:24A●モデル番号:PTVC 2,5-MT - 1079059●コード番号:226-4302
アズワン品番65-7608-98
1袋(50個)
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 240 mm 2、ワイヤサイズ 500 AWG で提供されます。この Terminal Block は、定格電圧 1000 V、定格電流 310 A で動作しますこのブロックは青色の仕上げです。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
仕様●色:青●適合電線サイズ:500 AWG●レベル数:1●シリーズ:UBAL●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:240mm2●ヒューズ:なし●定格電流:310A●コード番号:226-4326
アズワン品番65-7619-22
1袋(5個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
PLC ロジックによる入力機能用 Phoenix Contact PLC インターフェイスです。ねじ止め接続とプラグインミニチュアソリッドステートリレーを備えています。DINレールに取り付け 1 N/Oコンタクト 入力: 120 V ac / 110 V dcこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」
仕様●取り付けタイプ:DINレール●最大負荷電圧:132 V dc●最小負荷電圧:96 V dc●シリーズ:PLC-OSC-120UC/V8C/SEN●コード番号:207-3367
アズワン品番65-8078-86
1袋(10個)
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
Phoenix Contact Disconnect Terminal Block の断面積は 4 mm 2 で、ワイヤサイズは 12 AWG です。この Terminal Block は、定格電圧 800 V、定格電流 24 A で動作しますこのブロックはグレー仕上げです。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:12 AWG●レベル数:1●シリーズ:PTVC 2●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:4mm2●ヒューズ:なし●定格電流:24A●コード番号:226-4304
アズワン品番65-7601-28
1袋(50個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
。Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 150 mm 2、ワイヤサイズ 300 AWG で提供されます。この Terminal Block は、定格電圧 1000 V、定格電流 290 A で動作しますこのブロックには黒色仕上げがあります。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
仕様●色:黒●適合電線サイズ:300 AWG●レベル数:1●シリーズ:UBAL 150 BK●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:150mm2●ヒューズ:なし●定格電流:290A●コード番号:226-4323
アズワン品番65-7496-94
1袋(10個)
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
Phoenix Contact ピックオフ Terminal Block は、断面積が 10 mm 2、ワイヤサイズが 8 AWG です。この Terminal Block は、1000 V の定格電圧と 41 A の定格電流で動作しますこのブロックは緑 / 黄仕上げです。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
仕様●色:緑 / 黄●適合電線サイズ:8 AWG●レベル数:1●シリーズ:AGK PT●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:10mm2●ヒューズ:なし●定格電流:41A●コード番号:226-4308
アズワン品番65-7626-27
1袋(10個)
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 150 mm 2、ワイヤサイズ 300 AWG で提供されます。この Terminal Block は、定格電圧 1000 V、定格電流 290 A で動作しますこのブロックは緑色の仕上げです。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
仕様●色:緑●適合電線サイズ:300 AWG●レベル数:1●シリーズ:UBAL●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:150mm2●ヒューズ:なし●定格電流:290A●コード番号:226-4322
アズワン品番65-7617-99
1袋(10個)
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
。Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 150 mm 2、ワイヤサイズ 300 AWG で提供されます。この Terminal Block は、定格電圧 1000 V、定格電流 290 A で動作しますこのブロックの仕上げは茶色です。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
仕様●色:茶●適合電線サイズ:300 AWG●レベル数:1●シリーズ:UBAL●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:150mm2●ヒューズ:なし●定格電流:290A●コード番号:226-4324
アズワン品番65-7600-49
1袋(10個)
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
。Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 240 mm 2、ワイヤサイズ 500 AWG で提供されます。この Terminal Block は、定格電圧 1000 V、定格電流 310 A で動作しますこのブロックの仕上げは茶色です。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
仕様●色:茶●適合電線サイズ:500 AWG●レベル数:1●シリーズ:UBAL●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:240mm2●ヒューズ:なし●定格電流:310A●コード番号:226-4329
アズワン品番65-7609-91
1袋(5個)
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 240 mm 2、ワイヤサイズ 500 AWG で提供されます。この Terminal Block は、定格電圧 1000 V、定格電流 310 A で動作しますこのブロックには黄色の仕上げがあります。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
仕様●色:黄●適合電線サイズ:500 AWG●レベル数:1●シリーズ:UBAL●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:240mm2●ヒューズ:なし●定格電流:310A●コード番号:226-4330
アズワン品番65-7602-22
1袋(5個)
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 50 mm 2、ワイヤサイズ 1/0 AWG で提供されます。この Terminal Block は、定格電圧 1000 V、定格電流 145 A で動作しますこのブロックには黒色仕上げがあります。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
仕様●色:黒●適合電線サイズ:1/0 awg●レベル数:1●シリーズ:UBAL 50 BK●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:50mm2●ヒューズ:なし●定格電圧:1 kV●コード番号:226-4312
アズワン品番65-7605-47
1袋(20個)
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 95 mm 2、ワイヤサイズ 4/0 AWG で提供されます。この Terminal Block は、1000 V の定格電圧と 220 A の定格電流で動作しますこのブロックの仕上げは茶色です。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
仕様●色:茶●適合電線サイズ:4/0 AWG●レベル数:1●シリーズ:UBAL●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:95mm2●ヒューズ:なし●定格電圧:1 kV●コード番号:226-4319
アズワン品番65-7609-02
1袋(10個)
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 240 mm 2、ワイヤサイズ 500 AWG で提供されます。この Terminal Block は、定格電圧 1000 V、定格電流 310 A で動作しますこのブロックには黒色仕上げがあります。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
仕様●色:黒●適合電線サイズ:500 AWG●レベル数:1●シリーズ:UBAL 240 BK●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:240mm2●ヒューズ:なし●定格電流:310A●コード番号:226-4328
アズワン品番65-7619-23
1袋(5個)
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
Phoenix Contact UTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/7.5、ねじ止め接続テスト Terminal ストリップ( 40 接続)、195.6 mm 幅は最も厳しい要求に応えるように設計されています。高品質素材の採用により、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジュラ
仕様●極数:40●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6066
アズワン品番65-7760-20
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 150 mm 2、ワイヤサイズ 300 AWG で提供されます。この Terminal Block は、定格電圧 1000 V、定格電流 290 A で動作しますこのブロックは青色の仕上げです。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
仕様●色:青●適合電線サイズ:300 AWG●レベル数:1●シリーズ:UBAL●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:150mm2●ヒューズ:なし●定格電流:290A●コード番号:226-4321
アズワン品番65-7598-82
1袋(10個)
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 95 mm 2、ワイヤサイズ 4/0 AWG で提供されます。この Terminal Block は、1000 V の定格電圧と 220 A の定格電流で動作しますこのブロックは緑色の仕上げです。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
仕様●色:緑●適合電線サイズ:4/0 AWG●レベル数:1●シリーズ:UBAL●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:95mm2●ヒューズ:なし●定格電流:220A●コード番号:226-4317
アズワン品番65-7644-60
1袋(10個)
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 240 mm 2、ワイヤサイズ 500 AWG で提供されます。この Terminal Block は、定格電圧 1000 V、定格電流 310 A で動作しますこのブロックは緑色の仕上げです。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
仕様●色:緑●適合電線サイズ:500 AWG●レベル数:1●シリーズ:UBAL●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:240mm2●ヒューズ:なし●定格電流:310A●コード番号:226-4327
アズワン品番65-7600-80
1袋(5個)
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 95 mm 2、ワイヤサイズ 4/0 AWG で提供されます。この Terminal Block は、1000 V の定格電圧と 220 A の定格電流で動作しますこのブロックには黄色の仕上げがあります。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
仕様●色:黄●適合電線サイズ:4/0 AWG●レベル数:1●シリーズ:UBAL●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:95mm2●ヒューズ:なし●定格電流:220A●コード番号:226-4320
アズワン品番65-7598-81
1袋(10個)
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
。Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 95 mm 2、ワイヤサイズ 4/0 AWG で提供されます。この Terminal Block は、1000 V の定格電圧と 220 A の定格電流で動作しますこのブロックには黒色仕上げがあります。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
仕様●色:黒●適合電線サイズ:4/0 AWG●レベル数:1●シリーズ:UBAL●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:95mm2●ヒューズ:なし●定格電流:220A●コード番号:226-4318
アズワン品番65-7606-56
1袋(10個)
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
Phoenix Contact 設置用 Terminal Block は、断面積 25 mm 2、ワイヤサイズ 4 AWG で提供されます。この Terminal Block は、1000 ボルトの定格電圧と 70 A の定格電流で動作しますこのブロックは黒色 / 黄色の仕上げです。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
仕様●適合電線サイズ:4 AWG●レベル数:1●シリーズ:PTI 16●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:25mm2●ヒューズ:なし●定格電流:70A●コード番号:226-4297
アズワン品番65-7598-83
1袋(10個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 150 mm 2、ワイヤサイズ 300 AWG で提供されます。この Terminal Block は、定格電圧 1000 V、定格電流 290 A で動作しますこのブロックには黄色の仕上げがあります。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
仕様●色:黄●適合電線サイズ:300 AWG●レベル数:1●シリーズ:UBAL●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:150mm2●ヒューズ:なし●定格電流:290A●コード番号:226-4325
アズワン品番65-7600-50
1袋(10個)
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
入力機能用の Phoenix Contact PLC インターフェイスです。ねじ止め接続の PLC-BSC../SEN 基本 Terminal ブロックとプラグインミニチュアソリッドステートリレーから構成されます。DIN レール NS 35/7.5 に取り付けます 1 N/Oコンタクト 入力: 24 V dc 出力: 3 → 48 V dc / 100 mA
仕様●範囲:PLC●シリーズ:PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100/SEN●最小負荷電圧:28.8 V dc●最大負荷電圧:19.2 V dc●コード番号:224-9874
アズワン品番65-8073-79
1袋(10個)
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
PLC ロジックによる入力機能用 Phoenix Contact PLC インターフェイスです。ねじ止め接続とプラグインミニチュアソリッドステートリレーを備えています。DINレールに取り付け 1 N/Oコンタクト 入力: 230 V ac / 220 V dcこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●取り付けタイプ:DINレール●最大負荷電圧:253 V ac●最小負荷電圧:184 V ac●シリーズ:PLC-OPT-230UC/V8C/SEN●コード番号:207-3371
アズワン品番65-8055-71
1袋(10個)
¥74,980
税込¥82,478
7日以内出荷
入力電圧が 24 V ac/dc の Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーモジュール。ねじ止め接続の基本 Terminal Block で、多層金コンタクト付きプラグインミニチュアリレーです。周囲温度: -40 → 60 ℃ ねじ山 M3 スリムなデザインこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●入力電圧 Max:24V ac/dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:5 → 250V ac/dc●シリーズ:PLC-RSC- 24UC/21/MS●コード番号:207-3389
アズワン品番65-8056-25
1袋(10個)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
入力機能用の Phoenix Contact PLC インターフェイスです。ねじ止め接続の PLC-BSC../SEN 基本 Terminal Block と、多層金コンタクト付きプラグインミニチュアリレー及び手動操作で構成されます。1 N/Oコンタクト 入力電圧: 120 V ac / 110 V dcこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●コイル電圧:120V ac●入力電圧 Max:120/110V ac/dc●接点構成:NO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:5 → 250V ac/dc●シリーズ:PLC-RSC-120UC/ 1AU/MS/SEN●コード番号:207-3393
アズワン品番65-8056-09
1袋(10個)
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーモジュール、入力電圧 230 V ac / 220 V dc 。ねじ止め接続の基本 Terminal Block で、多層金コンタクト付きプラグインミニチュアリレーです。周囲温度: -40 → 55 ℃ RT II、IP20 の保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●入力電圧 Max:230/220V ac/dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:12 → 250V ac/dc●シリーズ:PLC-RSC-230UC/21HC●コード番号:207-3441
アズワン品番65-8056-33
1袋(10個)
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
Phoenix Contact UTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/7.5 取り付けねじ止め接続テスト Terminal ストリップは、24 接続があり、幅 134 mm が最も厳しい要件に対応する設計になっています。また、高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流が伝送されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Conta
仕様●極数:24●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●ピッチ:8.2mm●シリーズ:UTRE●オス/メス:メス●コード番号:201-5071
アズワン品番65-7758-38
1個
¥87,980
税込¥96,778
7日以内出荷
Phoenix Contact UTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/7.5 取り付けねじ止め接続テスト Terminal ストリップは、28 種類の接続があり、幅 146.7 mm が最も厳しい要求を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数の作動後でも信号電流を伝送できます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Con
仕様●極数:28●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6541
アズワン品番65-7759-87
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
Phoenix Contact UTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/7.5 取り付けねじ止め接続テスト Terminal ストリップは、50 接続があり、幅 237.4 mm が最も厳しい要求事項に対応するように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流が伝送されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:50●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4029
アズワン品番65-7744-08
1個
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
。Phoenix Contact UTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/7.5 取り付けねじ止め接続テスト Terminal ストリップは、20 接続があり、幅 114.1 mm が最も厳しい要求を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流が伝送されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:20●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6540
アズワン品番65-7742-95
1個
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。