制御機器 (218) カテゴリ: 制御機器/はんだ・静電気対策用品ブランド: フエニックス・コンタクトすべて解除
光ケーブル フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 ●長さ:2.5m●伝播モード:マルチモード●コア直径:50/125μm●コード番号:240-3158 アズワン品番 65-7368-82
パッチケーブル 7.5m グレー フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 ●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:7.5m●外被色:グレー●コード番号:240-3185 アズワン品番 65-7367-02
パッチケーブル 1m グレー フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 ●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:1m●外被色:グレー●コード番号:240-3194 アズワン品番 65-7368-68
パッチケーブル 5m グレー フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 ●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:5m●外被色:グレー●コード番号:240-3198 アズワン品番 65-7366-07
パッチケーブル 2m グレー フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 ●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:2m●外被色:グレー●コード番号:240-3182 アズワン品番 65-7366-95
イーサネットケーブル 10m フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
Phoenix Contact パッチケーブルは、CAT5 の伝送特性を備えています。ワイヤは銅くず製で、ケーブル長は 10 m ですUL94 に準拠した難燃性等級 V0 伝送速度: 1 Gbps 周囲動作温度: -10 → 60 ℃
仕様 ●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●長さ:10m●シリーズ:CAT5●コード番号:213-0200 アズワン品番 65-7379-93
パッチケーブル 7.5m グレー フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 ●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:7.5m●外被色:グレー アズワン品番 65-7365-74
パッチケーブル 5m グレー フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 ●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:5m●外被色:グレー アズワン品番 65-7368-28
パッチケーブル 2m グレー フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 ●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:2m●外被色:グレー アズワン品番 65-7367-70
パッチケーブル 1m グレー フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 ●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:1m●外被色:グレー アズワン品番 65-7369-65
イーサネットケーブル 2m 青 SF/UTP フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 ●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:2m●シールド構造:SF/UTP●外被色:青 アズワン品番 65-7365-94
FL SWITCH 1000シリーズ位置決め用アダプタ フエニックス・コンタクト 当日出荷 から 7日以内出荷
小型スリム設計・Push-in前面配線・(Ethernet/IP & PROFINET プロトコル、802.1P優先制御)QoS機能付きアンマネージドスイッチ・別売りアダプタでDINレール取付方向変更可能
用途 盤内DINレール取付用ギガビット対応8ポート産業用イーサーネットスイッチ
FL MC EF 1300 SM SC フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 光ファイバ信号コンバータ. 光ファイバ診断機能内蔵の光ファイバコンバータ アラームコンタクト付き RoHS指令(10物質対応) 対応
FL MC EF 1300 MM SC フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 光ファイバ信号コンバータ. 光ファイバ診断機能内蔵の光ファイバコンバータ アラームコンタクト付き RoHS指令(10物質対応) 対応
RJパッチパネル Phoenix Contact フエニックス・コンタクト 7日以内出荷
仕様 SCRJパネル取り付けフレーム. SCRJシリーズ向けに設計されたIP67定格の業務用Phoenix Contactパネル取り付けフレーム. IP67定格 亜鉛 ねじ止め RoHS指令(10物質対応) 対応
IP20仕様 モジュール式 フエニックス・コンタクト 82日以内出荷
Axioline 3線式DO4点 (AC) フル幅
型番 2702068 RoHS指令(10物質対応) 対応
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3