絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • omron(オムロン)(123)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(9)
  • オムロンヘルスケア(7)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(5)
  • コーセル(4)
  • ロジパック(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • SCHMERSAL(3)
  • アズワン(2)
  • シムコ(SIMCO)(2)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(2)
  • RS PRO(2)
  • 釜屋電機(2)
  • ベッセル(1)
  • テサ (tesa)(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • SICK(1)
  • AUTONICS(オートニクス)(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「3m 梱包用」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DINレール取付用端子アクセサリ エンドクランプ E/NS 35 Nシリーズ フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ エンドクランプ E/NS 35 Nシリーズフエニックス・コンタクト
329税込362
1個
予約販売
Phoenix Contact End ClampsPhoenix Contactのエンドクランプは、DINレール端子用に様々な色とサイズを取り揃えています。
仕様●コード番号:803-9481●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃●絶縁素材温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)):125 ℃長さ(mm)48.6幅(mm)9.5灰(RAL 7042)高さ(mm)48.6質量(g)13.708(梱包を含む)/13.708(梱包を含まない)[1個あたり]種類エンドクランプ奥行(mm)32.8、(NS 35/7、5)34.3シリーズE/NS 35 N使用周囲温度(℃)-60~105(動作温度範囲(短期間の最大動作温度RTI Elec.AT20)締付トルク(N・m)0.5~0.8部材PA取付け方法NS 35/7 5、NS 35/15難燃性(UL94)V0クラス周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70アズワン品番65-7697-31許容湿度(%)(保管時/移動時)30~70ねじ山M3併用可能製品DINレール端子
接続式端子台 スクリュー UK 5 N BUシリーズ 32A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト接続式端子台 スクリュー UK 5 N BUシリーズ 32A 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
9,898税込10,888
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact UK シリーズ端子 Terminal Block です
仕様●モデル番号:UK 5 N BU●コード番号:101-2795●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃●電位:1●定格サージ電圧:8kV●内部シリンダゲージ:A4幅(mm)6.2、(終端板)1.8高さ(mm)42.5質量(g)8.629(梱包を含む)/8.562(梱包を含まない)[1個あたり]種類パネル貫通型端子台奥行(mm)(NS 32)52、(NS 35/7、5)47、(NS 35/15)54.5シリーズUK 5 N BU定格電圧(V)800定格電流(A)32接続方式ネジ接続接続(段あたり)2材質(絶縁体)PA、(グループ)I準拠規格IEC 60947-7-1AWG断面積:24~10(IECに準拠して変換済み)行数1使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)接触抵抗(mΩ)0.37締付トルク(N・m)0.6~0.8取付け方法NS 35/7 5、NS 35/15、NS 32難燃性(UL94)V0クラス汚染度(使用環境)3標準剥線長(mm)8周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70最大負荷電流(A)41(接続電線断面積が6 mm2の場合)動作温度(℃)-60~110アズワン品番65-7714-64許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70ねじ山M3適合電線サイズ24~10 AWG断面積(mm2)0.2~6電線断面積(mm2)(定格)4結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)0.2~4レベル数シングルカテゴリー過電圧:III危険区域認証ATEX電力損失(W)(規準状態での最大)1.02定格短時間耐電流(kA)0.48(4mm2)、0.72(6mm2)
制御機器/はんだ・静電気対策用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら