制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「C型端子」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEMA 00ATEX2052 U。II 2 G D Ex e II。ケーブル断面積は、硬質導体を使用したケーブルを示します。ST 4-FSI/C DIN レール 端子台 - Phoenix Contact。Phoenix Contact の ST 4-FSI / C シリーズは、C タイプヒューズを備えた DIN レールスプリングケージ端子台です。この DIN レールヒューズ付き端子台シリーズは、スプリングケージ技術によりワイヤとしっかり接続し、簡単に設置できます。ワイヤを押し込むだけです。この端子台のヒューズは平型ヒューズで、保護レベルの向上に役立ちます。DINレールNS 35/7.5とNS 35/15は、ST 4-FSI/Cシリーズの端子台に対応しており、端子台の公称電流は30A、公称電圧は400Vです。 これらのヒューズ付き端子台のハウジングは耐久性のあるポリアミド材製、コンタクトは銅にメッキを施したものです。これらのデバイスは 28 ~ 10 AWG に対応し、断面積は 0.08 mm 2 ~ 6 mm 2 です。特長:。ヒューズ付きで保護性能が向上 ST 4-FSI/C ヒューズ端子台は、ISO/DIS 8820/DIN 72581-3に準拠した平型ヒューズ、またはヒューズエレメントとしてTCP ../DC32V サーマルミニチュアサーキットブレーカーを搭載可能 ヒューズが切れたことを簡単に示すLED付きタイプ NS 35/7.5 と NS35/15 DIN レールに適合 動作温度範囲:-60 → 85℃ スプリング式ヒューズ端子は、ヒューズホルダーと電位分布の機能動作を採用 。用途:。鉄道用途向けにテスト済み。Complete Line製品:
仕様●コード番号:388-4637●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃ 幅(mm)2.2 灰(RAL 7042) 高さ(mm)48.6 質量(g)2(梱包を含む)/1.862(梱包を含まない)[1個あたり] 種類終端板 奥行(mm)29.1 シリーズD-ST 使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) 部材PA 難燃性(UL94)V0クラス 周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70 アズワン品番65-7773-78 許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70 併用可能製品端子台
1袋(5個)
889 税込978
3日以内出荷

KEMA 00ATEX2052 U。II 2 G D Ex e II。ケーブル断面積は、硬質導体を使用したケーブルを示します。ST 4-FSI/C DIN レール 端子台 - Phoenix Contact。Phoenix Contact の ST 4-FSI / C シリーズは、C タイプヒューズを備えた DIN レールスプリングケージ端子台です。この DIN レールヒューズ付き端子台シリーズは、スプリングケージ技術によりワイヤとしっかり接続し、簡単に設置できます。ワイヤを押し込むだけです。この端子台のヒューズは平型ヒューズで、保護レベルの向上に役立ちます。DINレールNS 35/7.5とNS 35/15は、ST 4-FSI/Cシリーズの端子台に対応しており、端子台の公称電流は30A、公称電圧は400Vです。 これらのヒューズ付き端子台のハウジングは耐久性のあるポリアミド材製、コンタクトは銅にメッキを施したものです。これらのデバイスは 28 ~ 10 AWG に対応し、断面積は 0.08 mm 2 ~ 6 mm 2 です。特長:。ヒューズ付きで保護性能が向上 ST 4-FSI/C ヒューズ端子台は、ISO/DIS 8820/DIN 72581-3に準拠した平型ヒューズ、またはヒューズエレメントとしてTCP ../DC32V サーマルミニチュアサーキットブレーカーを搭載可能 ヒューズが切れたことを簡単に示すLED付きタイプ NS 35/7.5 と NS35/15 DIN レールに適合 動作温度範囲:-60 → 85℃ スプリング式ヒューズ端子は、ヒューズホルダーと電位分布の機能動作を採用 。用途:。鉄道用途向けにテスト済み。Complete Line製品:
仕様●色:緑 / 黄●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:ST 2.5-PE●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:0.08 → 4mm2●定格電圧:800 V●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+110℃●モデル番号:ST 2,5-PE●コード番号:388-4609 アズワン品番65-7773-53
1袋(5個)
7,398 税込8,138
7日以内出荷