制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「rj-45 ethernet」の検索結果
高い保護性能(業界標準の2倍)。強靭なボディ(万が一の内部破損も安全!)。
実は避雷器のフエニックス・コンタクト(圧倒的な世界シェアと技術力)。
用途Ethernetネットワークでの雷対策
適合【回線】10BASE-T(IEEE802.3)、100BASE-TX(IEEE802.3u)、1000BASE-T(IEEE802.3ab)、PoE(IEEE802.3af)、PoE PLUS(IEEE802.3at)
取付方式DINレール取付(DINレール接地)、直接取付(本体アース線で接地)
外形寸法(mm)25×63×103
規格JIS5381-21、IEC61643-21、UL-Listed
コネクタ(通信)Rj45
雷サージ電流耐量(kA)1
最大放電電流(8/20μs)(kA)10
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
アンマネージドスイッチの困った!をすっきり解決する新シリーズが、
Push-in・フロントアクセスとなるデザインで登場。
小型スリム設計で業界最薄クラスの薄さを実現し、省スペース要求に適応。
オプションのアダプタを使用し、奥行きが浅い制御盤への取付けが可能。
Ethernet(RJ45)用アイソレータ
型番2313931
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
82日以内出荷
Ethernet(RJ45)用アイソレータ (ギガビット用)
型番2313915
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
82日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ネットワークタイプEthernet
通信ポートRJ45
仕様【プログラミングインターフェイス】RJ45コネクタ(イーサネット通信)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。